メカニカル部品/機構部品 :「研磨 六角」の検索結果
専用六角レンチにて操作のため、鍵の必要な所に最適(C-1263)
コイルスプリング内蔵
用途コンテナ・工作機械・船舶
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。
ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。
施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。
チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。
ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。
キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。
錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。
錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。
日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。
標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器
仕様右取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。
付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)
材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)
質量(g)本体:1000、フック:180
表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
¥28,334
税込¥31,167
4日以内出荷
従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。
ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。
施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。
チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。
ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。
キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。
錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。
錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。
日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。
標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器
仕様右取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。
付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)
材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)
質量(g)本体:1000、フック:180
表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
¥30,034
税込¥33,037
4日以内出荷
従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。
ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。
施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。
チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。
ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。
キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。
錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。
錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。
日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。
標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器
仕様左取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。
付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)
材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)
質量(g)本体:1000、フック:180
表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
¥30,034
税込¥33,037
4日以内出荷
従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。
ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。
施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。
チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。
ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。
キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。
錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。
錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。
日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。
標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器
仕様左取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。
付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)
材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)
質量(g)本体:1000、フック:180
表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
¥28,334
税込¥31,167
4日以内出荷
扉を開けるとスプリングの作用によりピンがストッパー穴に入り込み確実に固定します。
アーム(PUSH部)を押し下げるとストッパーが解除し、扉を閉めることができます。
L型アングルの六角ボルトの締め付け位置を変えることにより、開き角度が変更できます。
左右兼用型
用途キュービクル・キャビネット・シェルター
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード13074
1個
¥6,297
税込¥6,927
4日以内出荷
用途工作機械・自動販売機
付属品六角ナット(一種)
質量(g)740
寸法L1(mm)209
寸法D(Φmm)60
寸法L2(mm)180
寸法W(mm)30
寸法L3(mm)29
寸法L4(mm)17
基本使用荷重(kN)39.2(垂直時)
寸法MM20×2.5
適合金具KC-1275-C-1
用途工作機械・自動販売機
付属品六角ナット(一種)
質量(g)640
寸法L1(mm)159
寸法D(Φmm)60
寸法L2(mm)130
寸法W(mm)30
寸法L3(mm)29
寸法L4(mm)17
基本使用荷重(kN)39.2(垂直時)
寸法MM20×2.5
適合金具KC-1275-C-1
用途工作機械・自動販売機
付属品六角ナット(一種)
質量(g)580
寸法L1(mm)129
寸法D(Φmm)60
寸法L2(mm)100
寸法W(mm)30
寸法L3(mm)29
寸法L4(mm)17
基本使用荷重(kN)39.2(垂直時)
寸法MM20×2.5
適合金具KC-1275-C-1
パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損ないません。
ハンドルはステンレス製で耐食性に優れています。
用途特装車・振動機器・テールゲートリフター
材質ハンドル/ステンレス(SUS304)、カバー/AES樹脂(ブラック)
付属品M6ボルト・六角穴付ナット
表面仕上げハンドル/バフ研磨
タキゲンコード01249
1個
¥8,676
税込¥9,544
4日以内出荷
用途工作機械・自動販売機
付属品六角ナット(一種)
質量(g)1550
寸法L1(mm)196.5
寸法D(Φmm)80
寸法L2(mm)150
寸法W(mm)36
寸法L3(mm)46.5
寸法L4(mm)31.5
基本使用荷重(kN)49(垂直時)
寸法MM24×3.0
適合金具KC-1275-C-12
用途工作機械・自動販売機
付属品六角ナット(一種)
質量(g)1200
寸法L1(mm)192.5
寸法D(Φmm)80
寸法L2(mm)150
寸法W(mm)30
寸法L3(mm)42.5
寸法L4(mm)29.5
基本使用荷重(kN)39.2(垂直時)
寸法MM20×2.5
適合金具KC-1275-C-11
用途工作機械・自動販売機
付属品六角ナット(一種)
質量(g)2950
寸法L1(mm)255.5
寸法D(Φmm)100
寸法L2(mm)200
寸法W(mm)46
寸法L3(mm)55.5
寸法L4(mm)36.5
基本使用荷重(kN)68.6(垂直時)
寸法MM30×3.5
適合金具KC-1275-C-13
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。