こんなお得な商品も!
キャッチクリップ(パッチン錠) ステンレス
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
スプリングの作用で締付けできます。
用途計測機器・工作機械・船舶
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
B-1046の強力ばね圧型です。
用途船舶・車両・食品機械
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
南京錠で施錠ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途中型筐体の蓋止め・計測機器・工作機械・農業機械・分電盤・船舶
材質ステンレス鋼板(SUS304)
引張荷重(N)(締代1mm)196
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード21290
1個
¥1,474
税込¥1,621
当日出荷
こんなお得な商品も!
セミパッチン錠 ステンレス
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤
材質冷間圧延ステンレス鋼板
表面仕上げバレル研磨
鍵鍵穴なし
ステンレス製で耐食性に優れています。
南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き)
レバーのガタつきを抑えるコイルばねを内蔵。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
南京錠で施錠できます。
強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
C-1537-Aと取付け穴に互換性があります。
用途船舶・工作機械・食品機械・建設機械
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
締代の調整ができます。
耐環境特性が優れています。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途殊車両・工作機械・船舶
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)90
引張荷重(N)588
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード20915
1個
¥2,236
税込¥2,460
欠品中
南京錠で施錠することができます。
用途分電盤・工作機械・鉄道関係・スイッチボックス
材質ステンレス鋼板(SUS304)
引張荷重(N)(締代0.5mm)147
表面仕上げバレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
南京錠で施錠ができます。
強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
用途船舶・工作機械・計測機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
筐体のコーナーに取付けができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
レバーでロックされますので、振動等で外れません。
用途工作機械・コンテナ・振動機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
締代の調整ができます。
南京錠で施錠ができます。
耐環境特性が優れています。
用途特殊車両・工作機械・船舶
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ電解研磨
ドライバーで締代の調整ができます。
用途工作機械・配電盤・コンテナ
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
ステンレス製で耐食性に優れています。
受け金具の中にデッドボルトが入り込むので三方向の締付けが可能です。
用途特装車・建設機械・エンジンカバー
材質ステンレス鋼板(SUS304)
許容荷重(N)294
表面仕上げバレル研磨
締代の調整ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途特殊車両・工作機械・船舶
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)100
引張荷重(N)588
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード20916
1個
¥2,236
税込¥2,460
当日出荷
狭い空間でも手軽に操作できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途工作機械・ME機器
引張荷重(N)(締代0.5mm)127
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)80
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード20862
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
締代の調整ができます。
南京錠で施錠ができます。(C-1220-1-1)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途特殊車両・工作機械・船舶
質量(g)235
引張荷重(N)980
材質ステンレス鋼鍛造品(SUS304)
表面仕上げ電解研磨
専用六角レンチにて操作のため、鍵の必要な所に最適(C-1263)
コイルスプリング内蔵
用途コンテナ・工作機械・船舶
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
ドライバーで締代の調整ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
ロック装置付きとロック装置なしがあります。
用途工作機械・配電盤・コンテナ
材質冷間圧延ステンレス鋼板
引張荷重(N)588
表面仕上げバレル研磨
振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドルです。
扉面からの突起が少ない平面タイプです。
オールステンレス製で耐食性に優れています。
用途保冷車・食品機械
材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
付属品取付け板(受座は付属していません。)
材質(レバー部)ステンレス鋼鋳物(SUS304)
最大適合板厚(mm)3
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード04300
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
南京錠で施錠ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途工作機械・工具箱
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)114
引張荷重(N)392
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード20925
1個
¥956
税込¥1,052
当日出荷
用途コンテナ・工作機械
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています
貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器
寸法M10
材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)
質量(g)960
種類多角形
寸法L1(mm)34
寸法D1(Φmm)50
寸法D2(Φmm)17
寸法L2(mm)17
寸法P(mm)1.5
寸法L3(mm)15
寸法d(Φmm)-
取付部めねじ
ねじの呼びM10
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)15
タキゲンコード4567
材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
¥2,306
税込¥2,537
当日出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)110
寸法L1(mm)200
寸法t(mm)1.5
寸法D(Φmm)3.5
寸法L2(mm)20
寸法W(mm)32
表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上
タキゲンコード10604
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
南京錠で施錠できます。
スプリング内蔵で振動機器に最適
特殊なアーム形状で強度アップ
用途船舶・工作機械・車両・計測機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)80
寸法L1(mm)55
寸法t(mm)2.5
寸法D(Φmm)5
寸法L2(mm)12
寸法b(mm)5.5
寸法L3(mm)10
寸法L4(mm)20
寸法H1(mm)15
寸法d1(Φmm)4.8
寸法d2(Φmm)8.2
寸法H2(mm)12
寸法P1(mm)25
寸法P2(mm)32
寸法P3(mm)14
寸法W1(mm)33
寸法W2(mm)37
寸法H3(mm)16
寸法da(mm)9
寸法d3(Φmm)5
寸法d4(Φmm)8
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード22217
1個
¥988
税込¥1,087
欠品中
ステンレス製で耐食性に優れています。
従来品B-1066をプレス化によりコストダウン
取付けは従来品B-1066と互換性があります。
左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途工作機械・計測機器・分電盤
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)51
表面仕上げバレル研磨
用途工作機械・自動販売機
付属品六角ナット(一種)
質量(g)740
寸法L1(mm)209
寸法D(Φmm)60
寸法L2(mm)180
寸法W(mm)30
寸法L3(mm)29
寸法L4(mm)17
基本使用荷重(kN)39.2(垂直時)
寸法MM20×2.5
適合金具KC-1275-C-1
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途小型コンテナ・農業機械・工作機械・自動販売機
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
引張荷重(N)(締代0.5mm)196
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード20842
1個
¥1,349
税込¥1,484
当日出荷
左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械
材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS316)
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています
貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器
寸法M8
材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)
質量(g)418
種類多角形
寸法L1(mm)26
寸法D1(Φmm)40
寸法D2(Φmm)13
寸法L2(mm)14
寸法P(mm)1.25
寸法L3(mm)15
寸法d(Φmm)-
取付部めねじ
ねじの呼びM8
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)15
タキゲンコード4570
材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
¥1,632
税込¥1,795
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
南京錠で施錠できます。
スプリング内蔵で振動機器に最適
特殊なアーム形状で強度アップ
用途船舶・工作機械・車両・計測機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)45
寸法L1(mm)45
寸法t(mm)2
寸法D(Φmm)4
寸法L2(mm)10
寸法b(mm)5.5
寸法L3(mm)7
寸法L4(mm)15
寸法H1(mm)12
寸法d1(Φmm)4.8
寸法d2(Φmm)8.2
寸法H2(mm)10
寸法P1(mm)22
寸法P2(mm)30
寸法P3(mm)12
寸法W1(mm)27
寸法W2(mm)32
寸法H3(mm)13
寸法da(mm)9
寸法d3(Φmm)4.8
寸法d4(Φmm)8.2
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード22218
1個
¥757
税込¥833
当日出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)615
寸法L1(mm)1000
寸法t(mm)1.5
寸法D(Φmm)3.5
寸法L2(mm)20
寸法W(mm)38
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10594
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています
貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器
寸法M-
材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)
質量(g)1528
種類多角形
寸法L1(mm)42
寸法D1(Φmm)63
寸法D2(Φmm)19
寸法L2(mm)24
寸法P(mm)-
寸法L3(mm)-
寸法d(Φmm)12
取付部丸穴
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)42
タキゲンコード4566
材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
頑丈な作りです。
強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
用途計測機器・自動販売機・工作機械
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)205
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード24673
1個
¥1,238
税込¥1,362
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
南京錠で施錠できます。
スプリング内蔵で振動機器に最適
特殊なアーム形状で強度アップ
用途船舶・工作機械・車両・計測機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)185
寸法L1(mm)75
寸法t(mm)3
寸法D(Φmm)6
寸法L2(mm)15
寸法b(mm)6.5
寸法L3(mm)18.5
寸法L4(mm)31
寸法H1(mm)20
寸法d1(Φmm)6
寸法d2(Φmm)10.2
寸法H2(mm)14.5
寸法P1(mm)35
寸法P2(mm)50
寸法P3(mm)21
寸法W1(mm)43
寸法W2(mm)50
寸法H3(mm)21
寸法da(mm)10
寸法d3(Φmm)5.4
寸法d4(Φmm)10
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード22041
1個
¥1,710
税込¥1,881
当日出荷
締代の調整ができます。
南京錠で施錠ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途特装車・工作機械・船舶
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ電解研磨
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)335
寸法L1(mm)600
寸法t(mm)1.5
寸法D(Φmm)3.5
寸法L2(mm)20
寸法W(mm)32
表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上
タキゲンコード10584
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。