傷防止パーツ付の為、ハンドルケースや筐体に傷を付けない構造です。
仮止め用パーツにより、取付け作業がスムーズです。
取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型
用途キュービクル・配電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本(鍵付きのみ)
最大適合板厚(mm)2.5
表面仕上げシルバー塗装
ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
用途道具箱・簡易扉
材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC)
付属品木ねじ
表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード20969
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
施設内向簡易マンホールロックです。
ステンレス製で耐食性に優れています。
マンホール蓋の鍵穴をふさぎ、イタズラや事故を防ぎます。
現在設置されているマンホール蓋にそのまま使用可能です。
各マンホールメーカーの蓋に取付け可能です。
用途衛生設備用マンホール等
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げサンドブラスト処理
施設内向簡易マンホールロックです。
ステンレス製で耐食性に優れています。
マンホール蓋の鍵穴をふさぎ、イタズラや事故を防ぎます。
現在設置されているマンホール蓋にそのまま使用可能です。
各マンホールメーカーの蓋に取付け可能です。
用途衛生設備用マンホール等
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げサンドブラスト処理
タキゲンコード23066
1個
¥912
税込¥1,003
当日出荷
C-49と組合せると2点止めができます。
簡易ロックとして使用できます。
用途自動販売機・自動券売機・環境機器・計測機器・小型扉
材質快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)50
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード21458
1個
¥1,294
税込¥1,423
4日以内出荷
非常脱出装置付で表側より施錠された時でも内側より開きます。
鍵なしタイプはコインで簡易施錠できます。
従来品のハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。
用途配分電盤・制御盤・点検口
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・ビスセット・止め金
適合板厚(mm)0.6~2.5
表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
鍵555
操作性を考慮した大型レバー
施錠時、解錠時共にマグネットによりレバーを簡易保持
開戸、引戸共に使用可能(扉枠の形状により不可の場合有ります。詳細はお問合せください)。
受座内部に施解錠確認用スイッチを取付けることができます。(オプション)
施工性を向上させるため取付後でも微調整ができます。内側レバーのつまみは左右3mm、受座は上下3mm調整可能。
緊急時は外からコインにて解錠可能です。
内側レバーのつまみは小バッグ・傘などを掛けることができるので置き忘れ防止に。
用途トイレの扉
材質亜鉛合金(ZDC)
適合扉厚(mm)30~42(付属ねじの場合:33~40)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。