メカニカル部品/機構部品 :「締り」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製で耐食性に優れています。 小型です。
用途配分電盤・計測機器 付属品ビスセット 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ本体:光沢バレル研磨、受け:鏡面バフ研磨 タキゲンコード23802
1個
847 税込932
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ローラー締りハンドル
大型扉も確実に密閉します。 握り部に抗菌処理が施されています。 受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)がが取り付け可能 ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。
用途防音扉などの大型密閉用扉 材質(本体)黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MBCr)
1個
34,292 税込37,721
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

調節ねじによりローラーの突出量を調整できます。
用途配分電盤・計測機器 付属品ビスセット 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)95 表面仕上げ本体:ヘアライン仕上、受け:バレル研磨 タキゲンコード20830
1個
978 税込1,076
当日出荷

大型扉も確実に密閉します。 握り部に抗菌処理が施されています。 受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)があります。 受座(FA-836S-1)は取付け位置が微調整できます。 ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。
用途防音扉などの大型密閉用扉 材質黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MBCr) タキゲンコード60851
1個
17,567 税込19,324
4日以内出荷

1個
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大型扉も確実に密閉します。 受座(FA-840S-1)が取り付け可能 ハンドルにスプリングを内蔵し、開操作がスムーズです。
用途防音扉などの大型密閉用扉 付属品ポリアミド製パッキンシート 種別ローラー締りハンドル 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(ローラー部)ステンレス鋼(SUS304) 材質(グリップ)AAS樹脂 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
6,986 税込7,685
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリップ部は樹脂製で、ソフトな手触りです。 OPEN・CLOSE時にそれぞれの状態を保持するクリック機構を内蔵 受座はFA-841-S-1(掘り込みタイプ)・FA841-S-2(面付けタイプ)の2タイプが取り付け可能
用途防音扉などの大型密閉用扉 種別ローラー締りハンドル 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
12,352 税込13,587
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラーの働きによりスムーズな操作感で扉を確実に密閉することができます。 強力密閉ができます。 左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器・環境用機器 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品受座 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード60860
1個
4,723 税込5,195
当日出荷


大型扉も確実に固定します。 外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。 電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結) ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。 ロッド棒にて多点締めが可能です。 受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。 受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
98,034 税込107,837
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型扉も確実に固定します。 外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。 電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結) ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。 ロッド棒にて多点締めが可能です。 受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。 受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード60672
1個
5,788 税込6,367
4日以内出荷

大型扉も確実に固定します。 外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。 電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結) ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。 ロッド棒にて多点締めが可能です。 受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。 受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード60799
1個
33,434 税込36,777
4日以内出荷

材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード60798
1個
33,434 税込36,777
4日以内出荷

大型扉も確実に密閉します。 握り部に抗菌処理が施されています。 受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)があります。 受座(FA-836S-1)は取付け位置が微調整できます。 ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。 左用
用途防音扉などの大型密閉用扉 材質黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MBCr) タキゲンコード60779
1個
38,790 税込42,669
4日以内出荷

大型扉も確実に密閉します。 握り部に抗菌処理が施されています。 受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)があります。 受座(FA-836S-1)は取付け位置が微調整できます。 ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。 右用
用途防音扉などの大型密閉用扉 材質黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MBCr) タキゲンコード60778
1個
38,790 税込42,669
4日以内出荷

ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
用途道具箱・簡易扉 材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC) 付属品木ねじ 表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr) タキゲンコード20970
1個
649 税込714
当日出荷

ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
用途道具箱・簡易扉 材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC) 付属品木ねじ 表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr) タキゲンコード20969
1個
849 税込934
当日出荷

ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
用途道具箱・簡易扉 材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC) 付属品木ねじ 表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr) タキゲンコード20971
1個
499 税込549
当日出荷

ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
用途道具箱・簡易扉 材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC) 付属品木ねじ 表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr) タキゲンコード20972
1個
389 税込428
当日出荷