メカニカル部品/機構部品 :「航空機用」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
施錠時の電気信号が得られます。 化粧室等の室内灯スイッチに最適です。
用途バス・航空機等の化粧室 材質プレート/ステンレス鋼板(SUS304)、ケース/AAS樹脂 タキゲンコード50140
1個
2,023 税込2,225
6日以内出荷

ラッチ部分が樹脂製のため、静かに閉まります。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途航空機・計測機器・環境機器 付属品取付け補助板 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
1,012 税込1,113
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ボタンラッチ
ボタンを引く(押す)とラッチが7mm作動します。
用途航空機・キッチン・計測機器 質量(g)25
1個
1,191 税込1,310
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動でラッチが外れない安全ロック機構付です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリングの作用で締付けができます。 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
用途航空機・船舶・車両・工作機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
1,574 税込1,731
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)平面ラッチ
軽量扉に最適 ワンタッチで開閉できます。
用途バス・航空機の荷物棚 材質ポリカーボネート(PC) アイボリー 適合板厚(mm)20以上 タキゲンコード21403
1個
1,912 税込2,103
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)パネルロック
ビビリ音防止機構付 アクリル・ガラスなどの筺体に最適 ソフトタッチで開閉 内部部品はステンレス製で耐食性に優れています。 非常用安全機構付で内部からも解錠できます。
用途船舶・航空機・車両・通信機器・測定機器 付属品受座・化粧パネル 材質AAS樹脂 質量(g)67 標準色ダークグレー タキゲンコード01456
1個
966 税込1,063
当日出荷

別売の六角レンチキーで右に回すと止め金は90°回転します。 さらに回すと止め金はパネル側に締付けられ筐体と蓋を密着させます。 小扉の密閉に最適です。
用途航空機・船舶・車両・通信機器・測定機器 材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、キー:黄銅線・黄銅異型棒 質量(g)115 表面処理本体:切削仕上、キー:ニッケルめっき(MBNi) 寸法W1(mm)22 寸法W2(mm)16
1個
9,067 税込9,974
5日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 薄型形状で薄口の扉に最適です。 スプリング内蔵ラッチで耐振動性に優れています。 レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める時は、ワンタッチで閉まります。 板厚が1.5mmのためメーカーの他の平面ラッチに比べ頑強です。 確実な2ポイントロック機構
用途航空機・鉄道車両など各種振動機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)505 適合板厚(mm)1.6~2.5 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード23618
1個
3,205 税込3,526
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ラバトリーロック
車両の化粧室用に開発された製品です。 表面には在室表示用インジケーターが付いています。 内部は、操作し易いローレットつまみで、三方向のロックが可能です。
用途航空機・バス・特装車の化粧室扉 材質カバー部/AAS樹脂、ラッチ/アルミニウム鋳物、リンク部/ステンレス鋼板(SUS304) グレー タキゲンコード21701
1個
5,454 税込5,999
4日以内出荷

締付け型のファスナーで筐体と扉をしっかりと固定することができます。 別売の六角レンチキーで右に回すと止め金は90°回転します。さらに回すと止め金はパネル側に締付けられ筐体と蓋を密着させます。 小扉の密閉に最適です。 C-174-Aと取付け互換があります。(取付け方法は異なります。)
用途航空機・船舶・車輌・通信機器・測定器 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板・黄銅異形棒 表面仕上げ本体/黒クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード24451
1個
1,897 税込2,087
4日以内出荷

ワンタッチ操作で開閉ができ取付けも簡単です。 選べるボディーカラー
用途航空機・船舶・車両・通信機器・測定機器
1個
1,025 税込1,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 薄型形状で薄口の扉に最適です。 スプリング内蔵ラッチで耐振動性に優れています。 レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める時は、ワンタッチで閉まります。 板厚が1.5mmのためメーカーの他の平面ラッチに比べ頑強です。 確実な2ポイントロック機構
用途航空機・鉄道車両など各種振動機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)505 適合板厚(mm)1.6~2.5 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード23619
1個
7,422 税込8,164
4日以内出荷

ワンタッチで開扉できます。 ワイヤーロープによる遠隔操作に最適です。 小型・軽量なので小扉に最適です。 左右兼用型
用途航空機・バス・鉄道車両の荷物棚 付属品受金具・ワイヤーロープ 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
3,514 税込3,865
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)レールステー
ストップ位置で確実に止まります。
用途船舶・車両・航空機・通信機器・測定機器 材質(アーム)アルミニウム合金押出材(A6063T5) 質量(g)225 材質(レール)レール/アルミニウム合金押出材(A5052) 表面仕上げ白色アルマイト処理
1個
7,601 税込8,361
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)スライドボタンラッチ
ボタンを矢印方向へ移動させるとラッチが6.2mm作動します。
用途航空機・キッチン・木製家具・分電盤・計測機器 材質本体/アルミニウム板(A1080P)、ラッチ/ポリアセタール樹脂 質量(g)20 表面仕上げ本体/アルマイト処理 タキゲンコード21340
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)押ボタンラッチ
押ボタンを押すとラッチが6mm作動します。
用途航空機・キッチン・木製家具・分電盤・計測機器 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)15 タキゲンコード20534
1個
1,020 税込1,122
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
840 税込924
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,632 税込1,795
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング