メカニカル部品/機構部品 :「角棒」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動レバーを押すと連動レバーにセットされた連結棒の働きで庫内側から開扉できます。 施錠の場合でも確実に開扉できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用 材質レバー/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)(コーティング部は黒色塩化ビニル)、連結棒/ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)1700 寸法L1(mm)900 寸法L2(mm)970 寸法P(mm)956 タキゲンコード60685
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

材質ステンレス鋼 質量(g)1930 寸法L1(mm)1200 寸法L2(mm)1270 寸法P(mm)1256 タキゲンコード60687
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

材質ステンレス鋼 質量(g)1775 寸法L1(mm)1000 寸法L2(mm)1070 寸法P(mm)1056 タキゲンコード60686
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

扉面からの突起が少ない埋込みタイプです。 施錠状態でも内部から角棒の回転が可能です。 ハンドル単体でもパネルに取付け可能 ハンドルはスプリングで元に戻りますが、角棒はハンドルと構造分離しており、元に戻りません。C-870シリーズの戻し機構のある端末と組合せてご使用ください。
用途特装車・建機・コンテナー・振動機器 材質取付けベース/ステンレス鋼板(SUS304)、ハンドル/亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・大ナット緩み止め用ビス 表面仕上げハンドル/クロムめっき(MZCr)
1個
8,160 税込8,976
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで閉扉できます。 オールステンレスで耐食性に優れています。 角棒付ハンドル(A-103N等)やワイヤーなどの遠隔操作が可能です。
用途特装車・コンテナー・建設機械・バスのトランクルーム 材質ステンレス鋼板(SUS304)
1個
8,274 税込9,101
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)T型特装車ハンドル
左右兼用型 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 8mm角棒に対応する各種製品と組合せてご使用ください。 C-168と組合せるとハンドル回転角度約45°で開扉できます。
用途バス・特装車・コンテナー 材質亜鉛合金(ZDC)
1個
743 税込817
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)T型特装車ハンドル
左右兼用型 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 8mm角棒に対応する各種製品と組合せてご使用ください。 C-168と組合せるとハンドル回転角度約45°で開扉できます。
用途バス・特装車・コンテナー 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)、インナーハンドル:クロムめっき(MZCr) タキゲンコード04672
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
418 税込460
当日出荷

専用六角レンチにて操作のため、鍵の必要な所に最適(C-1263) コイルスプリング内蔵
用途コンテナ・工作機械・船舶 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
1,350 税込1,485
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

締付け型のファスナーで筺体と扉をしっかりと固定することができます。 別売の六角レンチキーで右に回すと止め金は90°回転します。さらに回すと止め金はパネル側に締付けられ筺体と蓋を密着させます。 小扉の密閉に最適です。 本体摺動部分にクリーンルーム用グリスを使用しています。
用途小型密閉扉・電磁波防護扉・防音扉の子扉 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(キー)亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MZNi) タキゲンコード23775
1個
226 税込249
当日出荷

扉を任意の位置でストップさせることができます。 動作時、一方向にトルクがかかります。 付属の六角レンチで保持力や開閉スピードを調節することができます。 上開き扉用、左右兼用型
用途計測機器・通信機器の天蓋 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 付属品調節用六角レンチ 質量(g)210 材質(ブラケット)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げニッケルめっき(MZNi:MFNi) タキゲンコード13156
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

締付け型のファスナーで筐体と扉をしっかりと固定することができます。 別売の六角レンチキーで右に回すと止め金は90°回転します。さらに回すと止め金はパネル側に締付けられ筐体と蓋を密着させます。 小扉の密閉に最適です。 C-174-Aと取付け互換があります。(取付け方法は異なります。)
用途航空機・船舶・車輌・通信機器・測定器 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板・黄銅異形棒 表面仕上げ本体/黒クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード24451
1個
1,897 税込2,087
4日以内出荷

1個
1,632 税込1,795
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)六角レンチ
使いやすい大きさ めっき付なので保管に最適
用途ファスナーなどの締付け 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 表面仕上げ浸炭後亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード62026
1個
562 税込618
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)六角レンチ錠
C-49と組合せると2点止めができます。 簡易ロックとして使用できます。
用途自動販売機・自動券売機・環境機器・計測機器・小型扉 材質快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)50 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード21458
1個
1,294 税込1,423
4日以内出荷

別売の六角レンチキーで右に回すと止め金は90°回転します。 さらに回すと止め金はパネル側に締付けられ筐体と蓋を密着させます。 小扉の密閉に最適です。
用途航空機・船舶・車両・通信機器・測定機器 材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、キー:黄銅線・黄銅異型棒 質量(g)115 表面処理本体:切削仕上、キー:ニッケルめっき(MBNi) 寸法W1(mm)22 寸法W2(mm)16
1個
9,067 税込9,974
5日以内出荷

クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 別売の六角レンチキー(キーNo.040)または市販の六角レンチ(呼び6)で施解錠が行えます。 自動販売機基準錠前と取付けに互換性が得られます。
用途消防設備・防火設備・小型点検口 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード23820
1個
810 税込891
当日出荷

摺動部にダブルOリング、止め金先端部にはテーパー加工とナイロンコーティング仕上を施し摩擦による金属粉の発生を抑え、スムーズな開閉操作が行えます。 オールステンレス製で耐食性に優れています。 防水構造(ダブルOリングとシートパッキン使用。保護等級IPX6) 六角棒レンチタイプC-1414-1とつまみタイプC-1414-2からお選びいただけます。
用途半導体関連製造装置・薬品庫 材質(本体)ステンレス(SUS316) コーティングポリアミド(PA) 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 材質(パッキン)エチレンプロピレンゴム(EPDM) タキゲンコード23947
1個
4,307 税込4,738
4日以内出荷

摺動部にダブルOリング、止め金先端部にはテーパー加工とナイロンコーティング仕上を施し摩擦による金属粉の発生を抑え、スムーズな開閉操作が行えます。 オールステンレス製で耐食性に優れています。 防水構造(ダブルOリングとシートパッキン使用。保護等級IPX6) 六角棒レンチタイプC-1414-1とつまみタイプC-1414-2からお選びいただけます。
用途半導体関連製造装置・薬品庫 材質本体/ステンレス(SUS316)、シートパッキン/エチレンプロピレンゴム(EPDM)、Oリング/ニトリルゴム(NBR)、コーティング部/ポリアミド(PA) タキゲンコード23948
1個
4,478 税込4,926
4日以内出荷

従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器 仕様左取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。 付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付) 材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P) 質量(g)本体:1000、フック:180 表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
28,334 税込31,167
4日以内出荷

従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器 仕様右取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。 付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付) 材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P) 質量(g)本体:1000、フック:180 表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
28,334 税込31,167
4日以内出荷

従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器 仕様右取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。 付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付) 材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P) 質量(g)本体:1000、フック:180 表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
30,034 税込33,037
4日以内出荷

従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器 仕様左取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。 付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付) 材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P) 質量(g)本体:1000、フック:180 表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
30,034 税込33,037
4日以内出荷