ステンレス製で耐食性に優れています。
扉の外・内で操作できます。
ワンタッチ操作で開閉できます。
防水タイプ(シートパッキン使用)
左開き用・右開き用(本図・写真共右開き用です。)
用途サッシ引戸・船舶用スライド扉・工場内各種引戸
仕様右開き用
付属品受座・キー2本
材質ステンレス鋼板(SUS304)(鎌部のみSUS316)
質量(g)400
適合板厚(mm)2~7
表面仕上げ鏡面バフ研磨
鍵番号:122
タキゲンコード4705
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
アクリル系樹脂焼付塗装で耐食性に優れています。
ワンタッチ操作で開閉できます。
扉の外・内で操作できます。
アルミニウム合金で軽量です。
用途サッシ引戸・船舶用小型スライド扉・各種引戸
材質アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げ防錆処理後アクリル系樹脂焼付塗装
鍵鍵違い
適合板厚(mm)9~12
付属品受座・キー2本
鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
鎌はステンレス板4枚合せで、強度・耐久性に優れています。
用途シャッター・引戸
付属品キー2本・受座
材質本体:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)、冷感圧延鋼板(SPCC)(ステンレスカバー付)、シリンダー錠部:亜鉛合金(ZDC)
質量(g)470
表面仕上げ本体:ヘアライン仕上亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、シリンダー錠部:クロムめっき(MZCr)
1個
¥8,782
税込¥9,660
当日出荷
スライド扉用のハンドルです。
鎌錠タイプとロッド操作タイプがあります。
突起の少ない平面タイプですので引違い扉にも使用できます。
扉はワンタッチで開閉できます。
錠前は小型リバーシブルキーです。
右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)
用途特装車・保冷車・ボトルカー等の引戸用ハンドル
材質アルミニウム合金(ADC)
付属品キー2本
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。