枠側面付けタイプの電気錠
厚さ20mmの薄型タイプ
通電時解錠型
カムロックと組合せて使用することにより非常時(停電など)キーによる解錠ができます。
用途キーボックス・ロッカーなど、小型ボックスの施解錠管理システム
付属品止め金
材質ラッチ:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS)
質量(g)220
使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)
消費電力(W)2(83mA)
定格電圧(V)DC24±5%
材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)
周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
通電率100%(連続定格)
表面仕上げケース:ニッケルめっき(MFNi)
タキゲンコード50130
1個
¥6,579
税込¥7,237
4日以内出荷
枠側面付けタイプの電気錠
厚さ20mmの薄型タイプ
通電時解錠型
カムロックと組合せて使用することにより非常時(停電など)キーによる解錠ができます。
施錠情報信号出力可能(止め金がロックに掛かると無電圧出力)
LED(緑)付。解錠状態(ソレノイド通電時)に点灯。
接点保護用ダイオード内蔵。
左右勝手使用可能(両面に取付け用の皿穴加工)
用途キーボックス・ロッカーなど、小型ボックスの施解錠管理システム
付属品止め金
材質ケース/アルミダイカスト(ADC)、ラッチ・トリガー/冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)180
定格スイッチ:DC30V/0.1A(抵抗負荷)
定格電圧DC24V±5%
消費電力約2.2W(約90mA)(SOL:80mA,LED:10mA)
使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと)
使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)
操作方法施錠:扉を閉めることにより、トリガーをプッシュし、ラッチを機械的に施錠します。解錠:ソレノイドへ通電することにより、ラッチのロックが解除され、扉を手前に引くと、扉を開けることができます。(通電時のみ)
通電率100%(連続定格)
タキゲンコード50293
1個
¥9,332
税込¥10,265
当日出荷
システムを構築することにより遠隔操作で施解錠ができます。
LE-241RFID単機能リーダーと併用も可能です。
シリンダーにハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しており、無通電時はキーにて解錠できます。個別対応と総合管理者とのマスターシステムに有効です。
A-160-A-1・A-240-A-1・A-464-1等のハンドルと取付けに互換性があります。
複雑な電子部材の設置が不要です。
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品止め金・ビスセット・キー2本
消費電力(W)2.5
定格電圧DC12V±5%(極性無し)
適合板厚(mm)1~2.3
使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと)
電流(mA)207
使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)
通電率100%(連続定格)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード50229
1個
¥6,618
税込¥7,280
6日以内出荷
用途パスボックス・各種ケース
定格電圧(V)DC24±5%
通電率100%(連続定格)
面付けタイプで簡単に取付けができます。
掘込みタイプに比べメンテナンスが非常に簡単です。
大型のデットボルトで強力密閉
防雨・防塵タイプ
用途キャビネット・シェルター・電磁波防護扉・防音扉
材質本体・ハンドル/アルミニウム合金(ADC)、デッドボルト/亜鉛合金(ZDC)
質量(g)1,872
標準色シルバーメタリック
表面仕上げ本体・ハンドル/焼付塗装クリアー仕上、デッドボルト/クロムめっき(MZCr)
大型扉も確実に固定します。
外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。
電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結)
ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。
ロッド棒にて多点締めが可能です。
受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。
受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
大型扉も確実に固定します。
外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。
電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結)
ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。
ロッド棒にて多点締めが可能です。
受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。
受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード60672
1個
¥5,788
税込¥6,367
4日以内出荷
大型扉も確実に固定します。
外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。
電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結)
ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。
ロッド棒にて多点締めが可能です。
受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。
受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード60799
1個
¥33,434
税込¥36,777
4日以内出荷
A-452(P.289)の電磁ロックタイプです。
端末ユニット(A-452-S、A-452-P)と組合せて使用することで多点締めにすることができます。背の高いサーバラックに最適です。
ソレノイドを内蔵、電気的に解錠することができます。
ハンドル開閉信号を出力することが可能です。
非常時は鍵にて解錠します。
LEDでハンドルの開閉を確認できます。
用途サーバーラック・電子機器用ケース
仕様ハンドル開閉信号:DC30V/0.1A(抵抗負荷)
付属品保護カバー・トラスねじM5×10・ナット・キー2本
材質亜鉛合金(ZDC)
消費電力(W)3
定格電圧(V)DC24V±5%(連続定格)
消費電流(mA)125
使用周囲温度(℃)-5~40
使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)
LEDDC2.1V/20mA
表面仕上げアクリル塗装(ブラック)
タキゲンコード04677
1個
¥95
税込¥105
4日以内出荷
A-452(P.289)の電磁ロックタイプです。
端末ユニット(A-452-S、A-452-P)と組合せて使用することで多点締めにすることができます。背の高いサーバラックに最適です。
ソレノイドを内蔵、電気的に解錠することができます。
ハンドル開閉信号を出力することが可能です。
非常時は鍵にて解錠します。
LEDでハンドルの開閉を確認できます。
用途サーバーラック・電子機器用ケース
仕様ハンドル開閉信号:DC30V/0.1A(抵抗負荷)
付属品保護カバー・トラスねじM5×10・ナット・キー2本
材質亜鉛合金(ZDC)
消費電力(W)3
定格電圧(V)DC24V±5%(連続定格)
消費電流(mA)125
使用周囲温度(℃)-5~40
使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)
LEDDC2.1V/20mA
表面仕上げアクリル塗装(ブラック)
タキゲンコード04676
1個
¥511
税込¥562
4日以内出荷
A-452(P.289)の電磁ロックタイプです。
端末ユニット(A-452-S、A-452-P)と組合せて使用することで多点締めにすることができます。背の高いサーバラックに最適です。
ソレノイドを内蔵、電気的に解錠することができます。
ハンドル開閉信号を出力することが可能です。
非常時は鍵にて解錠します。
LEDでハンドルの開閉を確認できます。
用途サーバーラック・電子機器用ケース
仕様ハンドル開閉信号:DC30V/0.1A(抵抗負荷)
付属品保護カバー・トラスねじM5×10・ナット・キー2本
材質亜鉛合金(ZDC)
消費電力(W)3
定格電圧(V)DC24V±5%(連続定格)
消費電流(mA)125
使用周囲温度(℃)-5~40
使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)
LEDDC2.1V/20mA
表面仕上げアクリル塗装(ブラック)
タキゲンコード04673
1個
¥766
税込¥843
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。