ステンレス フラットトルクヒンジTAKIGEN(タキゲン)(6件のレビュー)当日出荷
任意の角度で扉を保持します。
外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。
樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発しません。
初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家具などの屋内機器材質(羽根)冷間圧延ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)材質(プラグ)ポリアセタール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨耐久回数2万回以上(定格トルクにて)
小型フラットトルクヒンジTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)当日出荷
任意の角度で扉を保持します。
外形は突起のないすっきりとした平蝶番タイプ。
樹脂の摩擦を利用しているため、金属粉・異音は発生しません。
用途事務機器・家具・制御盤材質(羽根)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)
ステンレス プッシュボルトTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)当日出荷
施錠・解錠がワンタッチでできます。
用途ドア材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)表面仕上げヘアライン仕上材質(つまみ)ABS樹脂タキゲンコード20980
ステンレス EVケーブルフックTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)当日出荷
充電ケーブルを収納するためのフックです。
フックは、未使用時にスプリングによって自動的に収納され邪魔になりません。
ケーブルと緩衝しやすい部分をゴムで覆っているため、ケーブルを傷めません。
M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。
用途EV重電機スタンド・立体駐車場・一般家庭ガレージ材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303)、カバー/エチレンプロピレンゴム(EPDM)表面仕上げバレル研摩タキゲンコード24452
ローレットつまみ(M5×L1=12.5)全ネジTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)当日出荷
用途配電盤・制御機器・自動販売機寸法MM5付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)15種類丸形寸法L1(mm)12.5寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)12取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)12.5
調整式フラットトルクヒンジ(L=50)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)当日出荷
任意の角度で扉を保持します。
金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。
調整ナットでトルク値を変更できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途事務機器・家具・制御盤などの屋内機器材質(羽根)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)材質(プラグ)ポリアセタノール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13269
ローレットつまみ(M4×L1=8)全ネジTAKIGEN(タキゲン)当日出荷
用途配電盤・制御機器・自動販売機寸法MM4付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)13種類丸形寸法L1(mm)8寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)8
ローレットつまみ(M6×L1=12)全ネジTAKIGEN(タキゲン)当日出荷
用途配電盤・制御機器・自動販売機寸法MM6付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)25種類丸形寸法L1(mm)12寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)12寸法D3(Φmm)12取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)12
キャップ付コインロックTAKIGEN(タキゲン)当日出荷から4日以内出荷
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
キャップで鍵穴を保護しますので防塵性に優れます。
用途自動販売機・屋外用分電盤仕様同一鍵番号・指定番号も製作致します。付属品キー2本・止め金材質本体/SUS303(C-1880)、快削黄銅棒(C3604BD)(C-880)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)鍵違い数69万通り表面仕上げキー/ニッケルめっき(MFNi)
小型ローレットつまみ(首下25×M8全ねじ)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM8材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)39種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)13取付部おねじねじの呼びM8表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)25タキゲンコード924材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
小型ローレットつまみ(首下20×M3全ねじ)TAKIGEN(タキゲン)欠品中
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM3材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)6種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)11寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8取付部おねじねじの呼びM3表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)20タキゲンコード921材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
ローレットつまみ(M5×L1=7.5)全ネジTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)当日出荷
用途配電盤・制御機器・自動販売機寸法MM5付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)14種類丸形寸法L1(mm)7.5寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)12取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)7.5
足長ローレットつまみ(M5×L1=20×L2=10)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷から4日以内出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM5付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)23種類丸形寸法L1(mm)20寸法D2(Φmm)4.1寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)20
調整式フラットトルクヒンジ(L=90)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
任意の角度で扉を保持します。
金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。
調整ナットでトルク値を変更できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途事務機器・家具・制御盤などの屋内機器材質(羽根)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)材質(プラグ)ポリアセタノール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13268
ステンレス裏蝶番TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。
トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
ローレットつまみ(M3×L1=10.5)全ネジTAKIGEN(タキゲン)当日出荷
用途配電盤・制御機器・自動販売機寸法MM3付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)7種類丸形寸法L1(mm)10.5寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法D3(Φmm)8取付部おねじねじの呼びM3取付長(mm)10.5
ローレットつまみ(M4×L1=13)全ネジTAKIGEN(タキゲン)当日出荷
用途配電盤・制御機器・自動販売機寸法MM4付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)14種類丸形寸法L1(mm)13寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)13
ローレットつまみ(M3×L1=6.5)全ネジTAKIGEN(タキゲン)当日出荷
用途配電盤・制御機器・自動販売機寸法MM3付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)6種類丸形寸法L1(mm)6.5寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法D3(Φmm)8取付部おねじねじの呼びM3取付長(mm)6.5
FA-662用カギピンTAKIGEN(タキゲン)当日出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
半永久的に抗菌効果を持続します。
取付けは密閉用セフティハンドルFA-602と互換性があります。
化粧カバーでデザイン一新
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。
カギピン(FA-662-P)と南京錠(C-555-30・35)で施錠できます。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用付属品キー2本材質ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)1180表面仕上げレバー/抗菌シルバーメタリック焼付塗装タキゲンコード60651
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=37.5)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)8寸法L(mm)41.5寸法P(mm)37.5表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード01205
パネルファスナーTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
パネル側にかしめて取付けることができ、ねじの紛失の心配がありません。
ばねが内蔵されており、外観がスッキリします。
筐体と扉をしっかりと固定することができます。
ドライバーでスピーディーに開扉、閉扉できます。
用途サーバーラック・エンクロージャーの側材質(本体)アルミニウム材(A6061)材質(ねじ部)ステンレス(SUS303)寸法D2(mm)3.4表面仕上げ本体:アルマイト処理
ステンレストルク裏蝶番TAKIGEN(タキゲン)当日出荷から4日以内出荷
特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。
トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
用途事務機器・家具・制御盤材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、軸/ステンレス鋼棒(SUS303)、プラグ/ポリアセタール(POM)使用周囲温度(℃)0~+40表面仕上げ羽根/バレル研磨
小型ローレットつまみ(M6ねじ穴)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM6材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)20種類丸形寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)13寸法L3(mm)8取付部めねじねじの呼びM6表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)8タキゲンコード1907材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
足長ローレットつまみ(M5×L1=35×L2=20)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷から4日以内出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM5付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)26種類丸形寸法L1(mm)35寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)4.1寸法L2(mm)20寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)35
足長ローレットつまみ(M4×L1=15×L2=10)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM4付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)8種類丸形寸法L1(mm)15寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)10寸法L3(mm)8寸法D3(Φmm)3取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM4取付長(mm)15
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=55)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)10寸法L(mm)59寸法P(mm)55表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード01204
小型ローレットつまみ(M5ねじ穴)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM5材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)11種類丸形寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10寸法L3(mm)6取付部めねじねじの呼びM5表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)6タキゲンコード1937材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=20)TAKIGEN(タキゲン)欠品中
機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)6寸法L(mm)24寸法P(mm)20表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード01206
足長ローレットつまみ(M4×L1=10×L2=6)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM4付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)7種類丸形寸法L1(mm)10寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)6寸法L3(mm)8寸法D3(Φmm)3取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM4取付長(mm)10
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
ページ: 1/ 3
自動調心ころ軸受JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)税込¥6,048~¥5,498~
オイルシールSKF(日本エスケイエフ)税込¥538~¥489~
シール座金NBK(鍋屋バイテック会社)税込¥758~¥689~