メカニカル部品/機構部品 :「引きねじ」の検索結果
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に使用します
材質ステンレス(SUS304)
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に使用します
材質ステンレス(SUS304)
セット内容スプリングワッシャー・六角ナット各2個付
寸法H(mm)30
ねじ径(mm)M5
寸法B(mm)11
参考使用荷重(kN)0.44
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に。
セット内容スプリングワッシャー・六角ナット 各2個付
材質/仕上ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に。
ねじ寸法M4
ねじ深さ(mm)8
参考使用荷重(kN)0.20
包装JAN付袋入り
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。