メカニカル部品/機構部品 :「つまみ M6」の検索結果
外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ
種類丸形
使用温度範囲(℃)-30~130
色(本体)つや消しブラック
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ貫通
種類五角形
色(本体)つや消しブラック
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。
ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。
材質(本体)SUS303
種類丸形
色(本体)シルバー
RoHS指令適合製品です。
ステンレスの製品です。防錆に優れています。
材質(本体)SUS303
材質(取付部)SUS303
取付部めねじ
種類丸形
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。
樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(取付部)黄銅
取付部めねじ
種類丸形
使用温度範囲(℃)0~90
材質(キャップ)ポリプロピレン
色(キャップ)つや消しブラック
色(本体)つや消しブラック
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。
樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン
種類丸形
使用温度範囲(℃)0~90
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
材質(キャップ)ポリプロピレン
取付部おねじ(段付)
色(キャップ)つや消しブラック
色(本体)つや消しブラック
材質(取付部)SUM22L
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
DIN 規格に準拠した小型ノブです。
外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
表面処理(本体)クロムメッキ
つまみ部分が使いやすいロングタイプのノブです。
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)黄銅(C3604B)
取付部めねじ
種類丸形
使用温度範囲(℃)-20~110
色(本体)ブラック
最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
材質(本体)ポリアミド
取付部めねじ
種類ウイング形
パネル固定用として最適です。
外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
材質(本体)SUS303
SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
取付部おねじ
種類特殊形
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
色(本体)つや消しブラック
市販の六角ボルト、六角ナットが取付けられますので仕様にあったノブができます。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
取付部丸穴
種類丸形
材質(キャップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(キャップ)グレー
色(本体)つや消しブラック
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)黄銅
種類丸形
材質(本体)フェノール樹脂
取付部おねじ(段付)
種類丸形
ねじの呼びM6
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
寸法EM6×1
色(本体)ブラック
市販の六角ボルト、六角ナットが取付けられますので仕様にあったノブができます。
高温たは多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド
取付部丸穴
種類丸形
表面処理キャップ:光沢仕上げ
材質(キャップ)ポリプロピレン
色(キャップ)オレンジ
色(本体)つや消しブラック
色ねじ:シルバー
材質(本体)ポリプロピレン
種類五角形
使用温度範囲(℃)0~90
取付部おねじ(段付)
色(本体)つや消しブラック
特性ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(取付部)SUM22L
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R19
A50.5
B48
H45
タイプフェノール樹脂製
F11
D63.5
C10.5
フランジフランジなし
E16
D126
寸法d(mm)(H7)12
寸法Lf(mm)30
MM6×1
ねじの呼びM6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R19
A50.5
B48
H45
タイプフェノール樹脂製
F11
D63.5
C10.5
寸法H(mm)フランジ付き:57.5
フランジフランジ付き
E16
D126
寸法d(mm)(H7)12
寸法Lf(mm)30
寸法D3(mm)フランジ付き:77.5
MM6×1
ねじの呼びM6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
外周ローレットにより指先での素早い操作が可能です。
材質ノブ:ステンレス(SUS303)、おねじ:ステンレス(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。(
材質(本体)SUS316L/研磨仕上
取付部めねじ
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したタッチノブです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
材質(本体)ポリプロピレン
種類丸形
硬度ショアA70(TPE)
色(本体)つや消しブラック
表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
本製品にローレット加工は施されておりません。
材質(本体)SUS303
材質(取付部)SUS303
取付部めねじ
種類丸形
色(本体)シルバー
表面処理(本体)電解研磨
T字型ですので力のかかりやすい小型ノブです。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(取付部)黄銅
取付部めねじ
種類特殊形
色(本体)つや消しブラック
材質(本体)ポリアミド
材質(取付部)SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
色(本体)つや消しブラック
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)フェノール樹脂
取付部めねじ
種類マッシュルーム形
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。
材質(本体)SCS13(SUS304相当)
種類多角形
色(本体)シルバー
表面処理(本体)電解研磨
材質(取付部)SUS303
高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(取付部)黄銅
種類特殊形
色(本体)つや消しブラック
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂
種類五角形
使用温度範囲(℃)-20~110
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)SUM22L
取付部おねじ
種類丸形
使用温度範囲(℃)-20~110
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
色(本体)ブラック
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
材質(本体)SUS304
種類ウイング形
表面処理(本体)つや消し(サンドブラスト)
材質(取付部)SUS304
材質(本体)ステンレススチール(SCS13)
種類七角形
色(本体)シルバー
表面処理(本体)バフ研磨
材質(取付部)ステンレススチール(SCS13)
ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(取付部)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類五角形
色(本体)つや消しブラック
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。