メカニカル部品/機構部品 :「つや消し 赤」の検索結果
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。
手にフィットするリム形状です。
ボス穴の表は、付属のボスキャップで簡単にカバーできます。
アルミニウムのボスキャップは接着シール、それ以外ははめ込みです。
ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。
TWN-Fタイプの折り曲げ回転握りは、手前に引いてから倒す構造になっています。
NTWNタイプには握り取付け用メネジがありません。
ハンドル車外径125~200のみボスキャップのカラーがご指定できます。この場合、アルミニウム(つや消しシルバー)のボスキャップも付属されます。
色指定ボスキャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
材質(インサート)SUM24L四三酸化鉄皮膜
材質(ハンドル車)ポリプロピレンつや消しブラック
寸法M-
材質(ボスキャップ)色指定なし/ハンドル車径80~300:アルミニウム(A3104)つや消しシルバー・色指定なし/ハンドル車径375:ポリエステル光沢仕上げグレー・色指定:ポリアミド
材質(握り)TWN/TWN-F:ポリアミドつや消しブラック・TWN-G:ポリプロピレン熱可塑性エラストマー(TPE)被覆つや消しブラック
材質(キャップ)ポリプロピレン
材質(ノブ)ポリプロピレン
色(ノブ)つや消しブラック
材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)
材質(オネジ)SUM22L
表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。
ノブからインジケーターを取外すことはできません。
分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色長針:赤、短針:黒
使用温度範囲(℃)0~100
表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜
材質(インサート)SUM22L
色(本体)つや消しブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
握りはRG型の回転握りを使用しています。
保護等級IP67適合。
インジケーターはPDエンプラダイアルインジケーターを使用しています。
材質(インサート)SUM22L
材質(ハンドル車)フェノール樹脂
材質(インジケーター)ポリアミド
材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
材質(握り)フェノール樹脂
表面処理(握り)光沢仕上げ
表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜
表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ
色(インジケーター)つや消しブラック
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)ブラック
色(長針)赤色
色(短針)黒色
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。
一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります。)
簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
色長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色
材質(本体)スチール、つや消しブラック
質量(g)75
目盛12
許容回転数(min-1[r.p.m])300
回転方向時計回り
材質(窓)アクリル樹脂
材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。
一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります。)
簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
色長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色
材質(本体)スチール、つや消しブラック
質量(g)135
目盛36
許容回転数(min-1[r.p.m])300
回転方向反時計回り
材質(窓)アクリル樹脂
材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
ロックボタンを押すとノーズが飛び出し、リリースボタンを押すとノーズが引っ込み位置決めが解除できる、ハンド操作のインデックスっプランジャーです。
材質【リリースボタン】ポリアミド/つや消しレッド
タイプロックボタン付き
形式BNDXN
使用温度範囲(℃)-40~90
材質(コイルバネ)SUS302WPA
材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
プランジャーと操作ノブをケーブルで繋いだ遠隔タイプのインデックスプランジャーです。
手の届かない場所や安全上の理由で遠隔操作が必要とされる場所に最適です。
ケーブルは最小曲げ半径65mmを下回らないように設計してください。
組付けの際にも最小曲げ半径下回らないよう注意いただき、ノブ操作に支障がないことをご確認ください。
ケーシングを強く引っ張らないでください。内部のスプリングが損傷する恐れがあります。
付属品エンドスリープ:1個・アジャストボルトM6×34L:1個・スクリューニップルΦ5×7L:1個
材質【インナーケーブル】SUS316、【アウターケーシング】ケーシング被覆:ポリエチレン/ブラック・ワイヤースプリング:バネ鋼・インナーチューブ:ポリアセタール
材質(本体)SUS303
形式RANDX
使用温度範囲(℃)-40~90
材質(キャップ)ポリアミド
材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
材質(ノーズ)SUS303(HRC53~55)
材質(Uボルト)【アジャストボルト・スクリューニップル】黄銅(カドミウム低減材)
インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。
本製品はインジケーター付きです。
インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。
インジケーターはハンドル車側面にある止めネジで固定しています。
分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
種類ダイアル
材質(インサート)SUM22L
材質(ハンドル車)フェノール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(インジケーター)ポリアミド
材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
材質(握り)フェノール樹脂
表面処理(握り)光沢仕上げ
表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜
表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ
色(インジケーター)つや消しブラック
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)ブラック
色(長針)赤色
色(短針)黒色
指の止まりが良い3本アームで強力な締付ができます。
RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(キャップ)ポリアミド(つや消しブラック/つや消しオレンジ/つや消しグレー/つや消しイエロー/つや消しライトブルー/つや消しレッド)
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(メネジ)SUS303
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しレッド
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(オイルシール)ニトリルゴム(NBR)
1個
¥189
税込¥208
翌日出荷
ギヤ伝導構造の為、機械フレームにアンカーピン用の穴加工を施すだけで、角度の制限なしで取付可能です。
保護等級IP65採用。
インジケーターはPDAエンプラダイアルインジケーター(アンカーピンタイプ)を使用しています。
一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります)
材質インジケーター:ポリアミド(ガラス繊維強化)、文字盤:アルミニウム(A1050P)
色長針:赤、短針:黒、インジケーター:つや消しブラック
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)195
表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜
目盛本数(本)30
材質(インサート)SUM22L
材質(ピン)(アンカーピン)スチール
色(本体)つや消しブラック
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。
手にフィットするリム形状です。
ボス穴の表は、付属のボスキャップ(はめ込み)で簡単にカバーできます。
ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。
EDHN-Fタイプの折り曲げ回転握りは、手前に引いてから倒す構造になっておりハンドル表面のポケットに完全収納されるので未使用時に邪魔にならず、また安全です。
ハンドル車外径125~175のみボスキャップのカラーがご指定できます。この場合、ポリアセタール(ライトグレー)のボスキャップも付属されます。
色指定ボスキャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
材質(インサート)SUM24L四三酸化鉄皮膜
材質(ハンドル車)ポリプロピレンつや消しブラック
材質(ボスキャップ)EDHN80F:ポリプロピレンつや消しブラック・色指定なし:ポリアセタールライトグレー・色指定:ポリプロピレン
材質(握り)ポリアミドつや消しブラック
人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定下さい。
キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為に、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
質量(g)9
タイプオネジ
寸法L(mm)16
寸法H(mm)20
寸法S(mm)4
寸法D(mm)40
材質(ねじ部)SUS
寸法D1(mm)13.5
材質(キャップ)ポリアミド
寸法G(mm)6
キャップキャップ付
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
寸法MM5×0.8
材質(オネジ)EWN:S10C亜鉛メッキ・EWN-SUS:SUS303
ボス穴の表は、取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。
クランクは、頑丈なリブ構造です。
下穴は加工済みです。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。
キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
使用温度範囲(℃)0~80
材質(キャップ)ポリアミド(つや消しブラック/オレンジ/グレー/イエロー/ライトブルー/レッド)
材質(インサート)SUM24L四三酸化鉄被膜
寸法MM8×1.25
材質(クランク)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
材質(握り)ポリプロピレンつや消しブラック
人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定下さい。
キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為に、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
タイプメネジ
材質(キャップ)ポリアミド
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
材質(メネジ)EWN/ENWN:黄銅・EWN-SUS/ENWN-SUS:SUS303
保護等級IP65採用。
どのような角度のスピンドルにも取付け可能です。
シャフトの回転表示ができます。
窓(アクリル)と本体(ナイロン樹脂)は超音波溶接してあり、防滴性に優れています。
質量(g)80
色(本体)つや消しブラック
材質(窓)アクリル樹脂
材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
色(長針)赤色
色(短針)黒色
・人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。・キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定下さい。・キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為に、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
L30
H36
質量(g)47
タイプフェノール樹脂製
D70
S8
G10
D120
キャップキャップ付き(つや消しレッド)
MM10×1.5
ねじの呼びM10
材質(取付部)スチール
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。
人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(取付部)SUS303
取付部おねじ
種類ウイング形
材質(キャップ)ポリアミド
色(本体)つや消しブラック
ボス穴の表は、取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。
握りはELESA ERG型の回転握りを使用しています。
頑丈なリブ構造です。
下穴は加工済みです。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。
キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
材質(キャップ)ポリアミド
材質(インサート)SUM24L
材質(クランク)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(握り)ポリプロピレン
表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜
色(握り)つや消しブラック
色(ポリアミド)つや消しブラック
折り曲げ回転握りはハンドル表面のポケットに完全収納されるので未使用時に邪魔にならず、また安全です。
握りの折り曲げは、手前に引いてから倒す構造になっています。
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。
指かけ付きリム形状です。
下穴加工済みです。
センタープレートは裏から棒等で押上げる事で取外せます。
種類ディスク
使用温度範囲(℃)0~80
材質(握り)ポリアミド
表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜
色(ハンドル車)つや消しブラック
色(握り)つや消しブラック
アームの緩やかな曲線と先端の半球仕上げが手に優しい握りを与え、スムーズで力強い操作ができます。
ボス穴の表は、取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。
下穴は加工済みです。
別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。又、125±1°の角度にレバー操作角度を制限するストップピン用の溝がボスに設けてあります。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。
キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
質量(g)50
タイプ色キャップ
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法H(mm)35
寸法d(mm)6
寸法A(mm)20
寸法D(mm)32
寸法B(mm)24
材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
寸法D1(mm)15
寸法D2(mm)22.5
寸法d1(mm)16
寸法d2(mm)10
寸法d3(mm)4
材質(キャップ)ポリアミド
寸法H1(mm)24
寸法R(mm)67
寸法H2(mm)24
寸法Lf(mm)16
材質(インサート)SUM24L四三酸化鉄皮膜
色(キャップ)つや消しレッド
寸法w(mm)4
寸法R1(mm)12
寸法Lf1(mm)3
寸法Lf2(mm)5
寸法Lf3(mm)9
1個
¥1,009
税込¥1,110
7日以内出荷
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。
一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります。)
簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
使用温度範囲は-20~+60℃です。ただし、温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。
水やチリ、ホコリのかかる場所でのご使用は避けてください。
分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
材質本体:スチール:つや消しブラック、窓:アクリル樹脂、文字盤:アルミニウム(A1050P)
色長針:赤色(透明アクリル版に印字)、短針:黒色
許容回転数(min-1[r.p.m])300
RoHS指令(10物質対応)対応
側面4箇所には、滑り止めの窪みが設けてあり、さらにノブ表面には、エラストマー(TPE)被膜が施されておりますので、ソフトタッチな感覚で快適な操作性が得られます。
別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。
ボス穴の表は、取付け後に付属のセンターキャップで簡単に覆う事ができます。
下穴は加工済みです。
キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。
キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々の梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
取付部丸穴
種類丸形
表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜
材質(キャップ)ポリアミド
材質(インサート)SUM24L
色(本体)つや消しブラック
表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。