耐衝撃性に優れ、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。
指かけ付きリム形状です。
ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。
追加工を承ります。
種類ソリッド
タイプ握りなし
使用温度範囲(℃)-30~100
材質(インサート)SUM22L
材質(ハンドル車)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)
材質(ボスキャップ)ポリアセタール
材質(握り)ポリアミド
表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜
色(ハンドル車)つや消しブラック
色(握り)つや消しブラック
色(ボスキャップ)つや消しブラック
色(アルミプレート)つや消しブラック
取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SS400
材質(ナット)SS400
材質(ワッシャー)ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)SPCC
材質(パッドゴム)クロロプレンゴム
・ワークの仮止めに最適です。
A10
BM4×0.7
質量(g)4
タイプフェノール樹脂製
D(0/-1)12
シールシール無し
C4
圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】50(N)
可動範囲【F】1.6
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。
A16
BM6×1
質量(g)10
タイプフェノール樹脂製
D(0/-1)18
シールシール付き
C11.5
圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】100(N)
可動範囲【F】3.2
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。
A10
BM4×0.7
質量(g)4
タイプフェノール樹脂製
D(0/-1)12
シールシール付き
C4
圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】100(N)
可動範囲【F】1.6
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。
A16
BM6×1
質量(g)10
タイプフェノール樹脂製
D(0/-1)18
シールシール付き
C11.5
圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】200(N)
可動範囲【F】3.2
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
無給油でも使用可能です。
静かな回転です。
中荷重、中速用途に適しています。
チェーンやベルトの伸びを調節します。
アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。
ボールベアリングは止め輪で固定しています。
用途巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。
障害物の迂回。
・ワークの仮止めに最適です。
A10
BM4×0.7
質量(g)4
タイプフェノール樹脂製
D(0/-1)12
シールシール無し
C4
圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】20(N)
可動範囲【F】1.6
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。
A16
BM6×1
質量(g)10
タイプフェノール樹脂製
D(0/-1)18
シールシール無し
C11.5
圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】300(N)
可動範囲【F】3.2
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。
A16
BM6×1
質量(g)10
タイプフェノール樹脂製
D(0/-1)18
シールシール付き
C11.5
圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】300(N)
可動範囲【F】3.2
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。
A10
BM4×0.7
質量(g)4
タイプフェノール樹脂製
D(0/-1)12
シールシール無し
C4
圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】100(N)
可動範囲【F】1.6
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。
A16
BM6×1
質量(g)10
タイプフェノール樹脂製
D(0/-1)18
シールシール無し
C11.5
圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】100(N)
可動範囲【F】3.2
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。
A10
BM4×0.7
質量(g)4
タイプフェノール樹脂製
D(0/-1)12
シールシール付き
C4
圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】50(N)
可動範囲【F】1.6
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。
A16
BM6×1
質量(g)10
タイプフェノール樹脂製
D(0/-1)18
シールシール無し
C11.5
圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】200(N)
可動範囲【F】3.2
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
丸ベルトの従動ローラーとしてご使用になれます。
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
材質止め輪/スチール
材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ
材質(ベアリング)スチール
チェーンの従動ローラーとしてご使用になれます。
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
材質止め輪/スチール
材質(本体)ポリアセタール・ブラック
材質(ベアリング)スチール
ワークの仮止めに最適です。
シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
用途位置決め、仮止め用に、・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に最適
仕様ボールロックピン
寸法H(mm)13
寸法L1(mm)9(±1)
寸法A(mm)25
寸法D(Φmm)10(-0.03/-0.13)
寸法D1(mm)11.5
寸法D2(mm)12.7
材質(ボール)SUS440C
材質(シャンク)SUS630
表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
A10
B5
質量(g)3
タイプフェノール樹脂製
D(0/-1)11
シールシール無し
C6.7
圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】51(N)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲【F】0.8
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
A10
B6
質量(g)4
タイプフェノール樹脂製
D(0/-1)11.5
シールシール付き
C10
圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】76(N)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲【F】1
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
A12
B8
質量(g)8
タイプフェノール樹脂製
D(0/-1)13
シールシール無し
C13.9
圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】102(N)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲【F】1.3
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
A10
B6
質量(g)4
タイプフェノール樹脂製
D(0/-1)11
シールシール無し
C10.7
圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】76(N)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲【F】1
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
A12
B8
質量(g)8
タイプフェノール樹脂製
D(0/-1)14
シールシール付き
C13
圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】102(N)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲【F】1.3
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
A16
B10
質量(g)16
タイプフェノール樹脂製
D(0/-1)17
シールシール無し
C16.7
圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】204(N)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲【F】1.6
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
ワークの仮止めに最適です。
シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。
樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
A16
B10
質量(g)16
タイプフェノール樹脂製
D(0/-1)18
シールシール付き
C16
圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】204(N)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲【F】1.6
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A16
B10
質量(g)7
タイプフェノール樹脂製
D(0/-1)18
シールシール付き
C16
圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】102(N)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲【F】1.6
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A10
B5
質量(g)2
タイプフェノール樹脂製
D(0/-1)11.5
シールシール付き
C6
圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】20(N)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲【F】0.8
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。
A10
BM4×0.7
質量(g)4
タイプフェノール樹脂製
D(0/-1)12
シールシール付き
C4
圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】20(N)
可動範囲【F】1.6
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
チェーンの従動ローラーとしてご使用になれます。
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
RoHS指令適合製品です。
材質本体:ポリアセタール ブラック、ベアリング・止め輪:スチール
質量(g)100
寸法L(mm)19
寸法d(mm)15
寸法A(mm)2.3
ベアリング6202ZZ
寸法B(mm)11
寸法C(mm)4
寸法d1(mm)35
寸法d2(mm)29
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Do(mm)60
寸法Bf(mm)7.6
適合アイドラー軸PID1511タイプ
1個
¥3,007
税込¥3,308
7日以内出荷
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
種類アイドラー
スプロケット形状B形
軸穴径(Φmm)15
列数1
材質スプロケット/ポリアミド(ガラス繊維強化)・ブラック、止め輪/スチール
材質(ベアリング)スチール
ベアリング呼び番号6202ZZ
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A12
B8
質量(g)3
タイプフェノール樹脂製
D(0/-1)14
シールシール付き
C13
圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】51(N)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲【F】1.3
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A16
B10
質量(g)7
タイプフェノール樹脂製
D(0/-1)17
シールシール無し
C16.7
圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】102(N)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲【F】1.6
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A6
B3
質量(g)1
タイプフェノール樹脂製
D(0/-1)7
シールシール無し
C4
圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】10(N)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲【F】0.5
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
A6
B3
質量(g)2
タイプフェノール樹脂製
D(0/-1)7
シールシール無し
C4
圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】20(N)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲【F】0.5
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
A6
B3
質量(g)2
タイプフェノール樹脂製
D(0/-1)7
シールシール付き
C4
圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】20(N)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲【F】0.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
丸ベルトの従動ローラーとしてご使用になれます。
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
RoHS指令適合製品です。
材質本体:ポリアセタール ブラック、ベアリング・止め輪:スチール
質量(g)100
径(Φmm)丸ベルト:4
ベアリング6202ZZ
寸法R(mm)R2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アイドラー軸PID1511タイプ
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A10
B5
質量(g)2
タイプフェノール樹脂製
D(0/-1)11
シールシール無し
C6.7
圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】20(N)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲【F】0.8
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A10
B6
質量(g)2
タイプフェノール樹脂製
D(0/-1)11
シールシール無し
C10.7
圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】41(N)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲【F】1
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。