ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部角穴
種類五角形
握りやすい丸アーム
ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
取付部穴なし
種類六角形
拡大鏡によるカウンターウィンドーです。
シャフトスリーブ使用でΦ12,14,15,16の穴径に対応可能です。
ポリアミド製で軽量です。
文字高さ7mm
シャフト径(Φmm)20
材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)
色(ハウジング)オレンジ
・丸みがあり、握り心地のよい形状・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
その他【Lf】13
A30
色ブラック
B20
L179
H62
質量(g)185
タイプフェノール樹脂製
L1198
材質(グリップ)フェノール樹脂
材質(インサート)黄銅
MM8×1.25
ねじサイズM8
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。
バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。
RoHS指令適合製品です。
STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)
ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類五角形
色(本体)つや消しブラック
・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】22
材質(本体)ポリプロピレン
H37
質量(g)40
タイプフェノール樹脂製
D63
S16
D122
取付部めねじ
MM12×1.75
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
1個
¥739
税込¥813
翌々日出荷
・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
L35
材質(本体)ポリプロピレン
H27
質量(g)28
タイプフェノール樹脂製
D40
S12
D117
取付部おねじ
MM8×1.25
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
L45
材質(本体)ポリプロピレン
H27
質量(g)32
タイプフェノール樹脂製
D40
S12
D117
取付部おねじ
MM8×1.25
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
L25
材質(本体)ポリプロピレン
H27
質量(g)19
タイプフェノール樹脂製
D40
S12
D117
取付部おねじ
MM6×1
ねじの呼びM6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
緩み防止機能
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のLPLNをご利用ください。
バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト穴径Φ30mm(シャフトスリーブ使用でΦ18、20、22、25が可能)
ポリアミド製で軽量です。
文字高さ6mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。
付属品ラバークッション……1枚
質量(g)100
シャフト径(Φmm)30
材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)
色(ハウジング)オレンジ
拡大鏡によるカウンターウィンドーです。
機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。
シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能)
ポリアミド製で軽量です。
文字高さ7mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。
シャフト径(Φmm)20
文字高(mm)7
色(ハウジング)オレンジ
シャフト穴径Φ30mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16、18、20、22、25が可能)
ポリアミド製で軽量です。
文字高さ7mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。
付属品ラバークッション1枚
質量(g)100
使用温度範囲(℃)最大80
許容回転数(min-1[r.p.m])500
材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
拡大鏡によるカウンターウィンドーです。
機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。
シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能)
ポリアミド製で軽量です。
文字高さ7mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。
仕様【1回転表示(リングの位置)_表記】1.5
付属品ラバークッション1枚
質量(g)100
ピッチ(mm)1.5(送りねじ)
使用温度範囲(℃)最大80
許容回転数(min-1[r.p.m])500
材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジ
回転方向左回転、左回転用(カウントアップ)、右回転用(カウントダウン)
RoHS指令(10物質対応)対応
読取方向水平前面
1個
¥9,021
税込¥9,923
7日以内出荷
ドアの誤開錠を感知したい場合などに使用できます。また機械や製造設備のセーフティードアなどに取付けての使用も可能です。
ハウジングがポリアミド製のため、内部回路の二重絶縁が確実でアース接続が不要です。
保護等級IP67適合
製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。
ヒンジとスイッチ機能が一体のため、組付けが簡単です。
IEC62061(SIL3)準拠、ENISO13849-1(PLe)準拠、EN954-1準拠のセキュリティーカテゴリ4までのシステムデザインが可能です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)150
材質(カバー)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(ピン)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(本体)つや消しブラック
色(カバー)つや消しブラック
材質(ブッシュ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(ピン)ブラック
材質(セーフティープラグ)熱可塑性エラストマー
色(ブッシュ)つや消しブラック
無給油でも使用可能です。
静かな回転です。
中荷重、中速用途に適しています。
チェーンやベルトの伸びを調節します。
アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。
ボールベアリング一体成形です。
用途平ベルト、タイミングベルト用。
巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。
種類ローラー
材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)
色ブラック
タイプボールベアリング一体成形
材質(ベアリング)スチール
銀イオンを添付した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。
(抗菌効果の基準であるJISZ 2801をクリア)
洗浄しても抗菌特性は変わりません。
衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。
レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
【技術データ】
抗菌効果
JISZ2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。
・大腸菌 ATCC25922
・黄色ブドウ球菌 ATCC25923
・肺炎桿菌 ATCC13883
・緑膿菌 ATCC 27853
・カンジダ・アルビカンス ATCC 10231
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック・つや消しホワイト
ヘクサロビュラ穴の番号(No)No.25(T25)
銀イオンと添付した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。(抗菌効果の基準である JIS Z 2801 をクリア)
洗浄しても抗菌特性は変わりません。
衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。
握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。
六角穴付きボルトによる取付けができます。また取付箇所は専用のキャップで簡単に被う事ができます。
高温または多湿の条件下でのご使用は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
キャップは搬送中の傷や汚れから防止する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
質量(g)58
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
銀イオンを添加した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。
(抗菌効果の基準であるJISZ2801をクリア)
洗浄しても抗菌特性は変わりません。
衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。
人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締め付けても痛くありません。
キャップの取外し、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。
【抗菌効果】
JISZ2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。
・大腸菌ATCC25922
・黄色ブドウ球菌ATCC25923
・肺炎桿菌ATCC13883
・緑膿菌ATCC27853
・カンジダ・アルビカンスATCC10231
タイプメネジ
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック/つや消しホワイト
材質(メネジ)SUS304
銀イオンを添加した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。
(抗菌効果の基準であるJISZ2801をクリア)
洗浄しても抗菌特性は変わりません。
衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。
人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締め付けても痛くありません。
キャップの取外し、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。
【抗菌効果】
JISZ2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。
・大腸菌ATCC25922
・黄色ブドウ球菌ATCC25923
・肺炎桿菌ATCC13883
・緑膿菌ATCC27853
・カンジダ・アルビカンスATCC10231
タイプメネジ
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック/つや消しホワイト
材質(メネジ)SUS304
銀イオンを添加した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。
(抗菌効果の基準であるJISZ2801をクリア)
洗浄しても抗菌特性は変わりません。
衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。
人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締め付けても痛くありません。
キャップの取外し、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。
【抗菌効果】
JISZ2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。
・大腸菌ATCC25922
・黄色ブドウ球菌ATCC25923
・肺炎桿菌ATCC13883
・緑膿菌ATCC27853
・カンジダ・アルビカンスATCC10231
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)48
使用温度範囲(℃)-30~130
銀イオンを添加した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。
(抗菌効果の基準であるJISZ2801をクリア)
洗浄しても抗菌特性は変わりません。
衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。
人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締め付けても痛くありません。
キャップの取外し、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。
【抗菌効果】
JIS Z2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。
・大腸菌ATCC25922
・黄色ブドウ球菌ATCC25923
・肺炎桿菌ATCC13883
・緑膿菌ATCC27853
・カンジダ・アルビカンスATCC10231
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック/つや消しホワイト
材質(メネジ)SUS304
銀イオンと添付した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。(抗菌効果の基準であるJISZ2801をクリア)
洗浄しても抗菌特性は変わりません。
衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。
握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。
六角穴付きボルトによる取付けができます。また取付箇所は専用のキャップで簡単に被う事ができます。
高温または多湿の条件下でのご使用は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
キャップは搬送中の傷や汚れから防止する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
【抗菌効果】
JISZ2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。
・大腸菌ATCC25922
・黄色ブドウ球菌ATCC25923
・肺炎桿菌ATCC13883
・緑膿菌ATCC27853
・カンジダ・アルビカンスATCC10231
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(キャップ)ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ
種類丸形
使用温度範囲(℃)-30~130
色(本体)つや消しブラック
通気構造ですのでキャップを取り付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。
急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。
オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。
内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。
また、通気孔にはエアフィルターが内蔵してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
折り曲げ可能な安全タイプです。
折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。
材質(グリップ)ポリアミド
タイプ折り曲げ型、オネジ
耐熱温度(℃)60
色(グリップ)ブラック
表面処理(シャンク)クロムメッキ
取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SS400
材質(ナット)SS400
材質(ワッシャー)ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)SPCC
材質(パッドゴム)クロロプレンゴム
FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。
FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
こんなお得な商品も!

ハンドルグリップ
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
仕様-
タイプ六角穴付きボルト
寸法D(mm)-
寸法E(mm)-
材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法G(mm)-
寸法K(mm)-
寸法J(Φmm)-
無給油でも使用可能です。静かな回転です。中荷重、中速用途に適しています。
用途揺動、振動、衝動の低減。
種類Vプーリー
材質(ベアリング)スチール
材質(プーリ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(プーリー)ブラック
ハンドル操作で上へ垂直に持ち上げる部分に使用できます。
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法H(mm)-
寸法S(mm)-
寸法D1(Φmm)-
寸法W(mm)-
ねじ径M-
耐熱温度(℃)130
ハンドル色つや消しブラック
寸法Lf(mm)-
材質(ハンドル)ポリアミド(ガラス繊維強化)
こんなお得な商品も!

回転グリップ
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
タイプ円筒型
材質(グリップ)ポリアミドブ
材質(シャンク)SUM2
色(グリップ)ブラック
表面処理(シャンク)クロムメッキ
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。
本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
使用温度範囲(℃)-30~130
レバー色つや消しブラック
種類朝顔
タイプER型回転握り付き
材質(ハンドル車)ポリプロピレン
材質(握り)ポリアミド
表面処理(インサート)リン酸塩皮膜
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)ブラック
スター型のオイルゲージです。
使用温度範囲(℃)-30~100
耐熱温度(℃)110
形状丸形
仕様ねじ込み式
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)
材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。