メカニカル部品/機構部品 :「アングル 部品」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションアングルブラケット
材質(本体)SS400・ハンマートーン塗装・グレー
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションアングルパラレル
表面処理(本体)表面硬化・研磨仕上 硬度(本体)HRC40~45
1組(2個)
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションアングルグリッパー
長さ(mm)16.5 幅(mm)10(-0.05/0) 厚さ(mm)9.5(0/-0.13) 材質(本体)SKH51 質量(g)7 材質(チップ)SKH51 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 熱処理(本体)焼入焼戻 硬度(本体)HRC62
1個
4,947 税込5,442
翌日出荷

イマオコーポレーションアングルパラレルセット
質量(g)500 角度θ(°)20、25、30、35、40、45 表面処理(本体)表面硬化・研磨仕上 硬度(本体)HRC40~45
1セット
239,800 税込263,780
5日以内出荷

イマオコーポレーションアングル ジョイント LK
材質(本体)Al(JIS6N01相当) 色(本体)ナチュラル 表面処理(本体)アルマイト表面処理
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションアングル ヒンジ ジョイント 8
付属品TナットST(品番TST8)2個、フランジ付き専用ボタンボルトM8×1.25-18L2本、スペーサー1個 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)85 表面処理(本体)塗装
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

1個
1,785 税込1,964
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イマオコーポレーションQlSND-AN10 アングルアダプター
エコ商品
上方に干渉物がある場合にレバーの角度を変えてご使用できます。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

イマオコーポレーション80×80 アングル プロファイル 軽量型
寸法(mm)80×80 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 質量(g)5090/m 色(本体)ナチュラル 断面積(cm2)18.86 表面処理(本体)アルマイト表面処理 断面2次モーメントlx(cm4)109.11 断面2次モーメントly(cm4)109.11
1本(3m)ほか
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

材質本体:SKH51、チップ :超硬 質量(g)13 タイプフェノール樹脂製
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

・上方に干渉物がある場合にレバーの角度を変えてご使用できます。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

・ワークの角度加工にご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150 質量(g)29 タイプフェノール樹脂製 L159.8 L237.5 H327 L325.8 H238.1 H143.1
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷

・各サイズ、対称のものとで2個1組です。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150 質量(g)500 タイプフェノール樹脂製
1個
229,800 税込252,780
4日以内出荷

・ワークの角度加工にご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150 質量(g)52 タイプフェノール樹脂製 L154 L247.5 H320 L36.5 H234.5 H141
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷

・ワークの角度加工にご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150 質量(g)38 タイプフェノール樹脂製 L157 L242.2 H321.8 L316.7 H235.4 H141.5
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷

・ワークの角度加工にご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150 質量(g)46 タイプフェノール樹脂製 L155.6 L244.8 H320.4 L311.7 H234.7 H141.1
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷

・ワークの角度加工にご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150 質量(g)34 タイプフェノール樹脂製 L158.5 L239.7 H324 L321.5 H236.6 H142.2
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷

・ワークの角度加工にご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150 質量(g)23 タイプフェノール樹脂製 L160.9 L235.6 H330.7 L329.5 H240 H144.2
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷

1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

イマオコーポレーショントライアングルグリップ ALU
取付けポケット加工手順はTRIG-CUT-D3をご覧ください。 固定には、TRIG-INS-M3TRIG用スクリューをご利用ください。
歯数6 材質(本体)WCCo系超硬合金 質量(g)1.8 表面処理(本体)TiNコーティング
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

イマオコーポレーショントライアングルグリップ STD
取付けポケット加工手順はTRIG-CUT-D3をご覧ください。 固定には、TRIG-INS-M3TRIG用スクリューをご利用ください。
歯数12 材質(本体)WCCo系超硬合金 質量(g)1.8 表面処理(本体)TiNコーティング
1個
6,798 税込7,478
翌日出荷

イマオコーポレーショントライアングルグリップ HRC
取付けポケット加工手順はTRIG-CUT-D3をご覧ください。 固定には、TRIG-INS-M3TRIG用スクリューをご利用ください。
歯数10 材質(本体)WCCo系超硬合金 質量(g)1.8 表面処理(本体)TiNコーティング
1個
6,798 税込7,478
翌日出荷

1個
359 税込395
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A17 B8 L53.5 H13 タイプフェノール樹脂製 F27 D22 C24 E10 G22 J18.5 P7 K38 NM12×1.75 許容荷重(N)レバー:5 MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A12 B6 L39.5 H11 タイプフェノール樹脂製 F21 D16 C16 E8 G17 J15 P5 K28.5 NM8×1.25 許容荷重(N)レバー:5 MM4×0.7-12L 不完全ねじ部1 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

設定されたトルクで締付けができます。 設定されたトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
材質(ねじ部)SUM24L、亜鉛メッキ 材質(キャップ)ポリアミド、つや消しグレー 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A17 B8 L53.5 H13 タイプフェノール樹脂製 F27 D22 C24 E10 G22 J18.5 P7 K38 NM12×1.75 許容荷重(N)レバー:13 MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A17 B8 L53.5 H13 タイプフェノール樹脂製 F27 D22 C24 E10 G22 J18.5 P7 K38 NM12×1.75 許容荷重(N)レバー:13 MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A12 B6 L39.5 H11 タイプフェノール樹脂製 F21 D16 C16 E8 G17 J15 P5 K28.5 NM8×1.25 許容荷重(N)レバー:5 MM4×0.7-12L 不完全ねじ部1 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

イマオコーポレーションQLSNDM スナップクランプ(ダウンミニタイプ)
エコ商品
下押しタイプ。 コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。 指先での操作にフィットするレバー形状。 アンクランプ位置でレバーが固定。 スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ) RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)