22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションQSCA クイックシャフトクランプ(エア操作)
RoHS
使用エア圧0.5~0.7MPa、バルブは3方弁タイプをご使用ください。 バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプの為、エア漏れ等によるクランプ低下の心配がありません。 エアの配管を複数配置されたシャフトクランプに繋げると、一度の操作でクランプアンクランプすることが可能です。 RoHS指令適合製品です。
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。 エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。 ボルトで簡単に取り付けできます。 手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを端面までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。 エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。
材質(本体)アルミ合金(A5052)/アルマイト表面処理(ナチュラル) 使用圧力(MPa)0.3~0.7 材質(カバー)アルミ合金(A5056)/アルマイト処理 材質(クランプシャフト)S45C/無電解ニッケルメッキ
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通気構造ですのでキャップを取り付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。 急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。 オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。 内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。 また、通気孔にはエアフィルターが内蔵してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。・「PSLC-3L」低圧仕様は、0.3MPaからご使用いただけます。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。・手動でのクランプ解除はできません。 ・識別用サラモミ穴(Φ3)は「PSLC-3L」「PSLC-5L」を外観で見分けるための目印です。
質量(g)220 タイプフェノール樹脂製 寸法L(mm)35 寸法d(mm)8 寸法L1(mm)14 使用圧力(MPa)0.5~0.7 寸法W(mm)55 寸法P(mm)35 寸法M(mm)M5 寸法H1(mm)29.5 H(mm)35 適合シャフト径(Φmm)h11:8 保持トルク(N・m)0.4 スライド荷重(N)90
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。 エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。 コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。 ボルトで簡単に取り付けできます。
材質(本体)アルミ合金(A5052)/アルマイト表面処理(ナチュラル) 使用圧力(MPa)0.5~0.7 材質(カバー)SUS304 材質(クランプシャフト)アルミ合金(A5052)/アルマイト処理
1個
16,038 税込17,642
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションエア引込みクランプ
クサビ構造により、同サイズのエアシリンダに比べ約2倍のクランプ力が得られます。 エア漏れなどによりエア圧が低下しても、クサビ構造により、即時のクランプ力の低下がありません。 着座確認用エア穴を設けていますので、着座確認スイッチを利用してワークの着座確認を行うことができます。
材質(本体)S45C 使用圧力(MPa)0.3~1 OリングP4 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上 材質(ピストン)SCM440 表面処理(ピストン)イソナイト処理 熱処理(本体)高周波焼入(ワーク受け面)
1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・クサビ構造により、同サイズのエアシリンダに比べ約1.5倍のクランプ力が得られます。・エア漏れなどによりエア圧が低下しても、クサビ構造により、即時のクランプ力の低下がありません。※エア圧が低下した場合、過度の振動によりクランプ力が低下することがあります。【エアアシストクランプ】・エア アシストクランプは、生産性のさらなる効率化、自動化のニーズにお応えするイマオの自動化クランプシリーズ。・独自のメカニカルクランプ技術とエアを利用したハイブリッドクランプを、多彩なラインアップでご用意しました。・クランプメーカーならではのノウハウでユニット化し、コンパクトな自動化治具製作をサポートします。・自動化で、さらに効率アップ・エア制御でクランプ・アンクランプができ、手動よりさらに効率アップ。・複数の箇所を同時に制御したり、遠隔操作も可能。・自動化による生産性、作業性アップをアシストします。・コンパクトにユニット化・従来のエアを使ったクランプは、エアシリンダーやフック、ガイドなど様々な部品の組合わせで、大掛かりなものになっていました。エアアシストクランプは、独自のノウハウでユニット化し、コンパクトにまとめることで、治具設計をアシストします。
その他【S1】9 T8 d4.5 W44 L90 H36 タイプフェノール樹脂製 L120 L212 S2 L35 L420 L54 H120 P35 W125 MM4×0.7
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。・「PSLC-3L」低圧仕様は、0.3MPaからご使用いただけます。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。・手動でのクランプ解除はできません。 ・識別用サラモミ穴(Φ3)は「PSLC-3L」「PSLC-5L」を外観で見分けるための目印です。
質量(g)220 タイプフェノール樹脂製 寸法L(mm)35 寸法d(mm)10 寸法L1(mm)14 使用圧力(MPa)0.3~0.7 寸法W(mm)55 寸法P(mm)35 寸法M(mm)M5 寸法H1(mm)29.5 H(mm)35 適合シャフト径(Φmm)h11:10 保持トルク(N・m)0.3 スライド荷重(N)60
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。・「PSLC-3L」低圧仕様は、0.3MPaからご使用いただけます。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。・手動でのクランプ解除はできません。 ・識別用サラモミ穴(Φ3)は「PSLC-3L」「PSLC-5L」を外観で見分けるための目印です。
質量(g)290 タイプフェノール樹脂製 寸法L(mm)40 寸法d(mm)20 寸法L1(mm)15 使用圧力(MPa)0.3~0.7 寸法W(mm)63 寸法P(mm)45 寸法M(mm)M6 寸法H1(mm)33.5 H(mm)40 適合シャフト径(Φmm)h11:20 保持トルク(N・m)0.9 スライド荷重(N)80
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。・「PSLC-3L」低圧仕様は、0.3MPaからご使用いただけます。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。・手動でのクランプ解除はできません。 ・識別用サラモミ穴(Φ3)は「PSLC-3L」「PSLC-5L」を外観で見分けるための目印です。
質量(g)300 タイプフェノール樹脂製 寸法L(mm)40 寸法d(mm)16 寸法L1(mm)15 使用圧力(MPa)0.3~0.7 寸法W(mm)63 寸法P(mm)45 寸法M(mm)M6 寸法H1(mm)33.5 H(mm)40 適合シャフト径(Φmm)h11:16 保持トルク(N・m)0.7 スライド荷重(N)80
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。・「PSLC-3L」低圧仕様は、0.3MPaからご使用いただけます。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。・手動でのクランプ解除はできません。 ・識別用サラモミ穴(Φ3)は「PSLC-3L」「PSLC-5L」を外観で見分けるための目印です。
質量(g)210 タイプフェノール樹脂製 寸法L(mm)35 寸法d(mm)12 寸法L1(mm)14 使用圧力(MPa)0.3~0.7 寸法W(mm)55 寸法P(mm)35 寸法M(mm)M5 寸法H1(mm)29.5 H(mm)35 適合シャフト径(Φmm)h11:12 保持トルク(N・m)0.4 スライド荷重(N)60
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。・「PSLC-3L」低圧仕様は、0.3MPaからご使用いただけます。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。・手動でのクランプ解除はできません。 ・識別用サラモミ穴(Φ3)は「PSLC-3L」「PSLC-5L」を外観で見分けるための目印です。
質量(g)220 タイプフェノール樹脂製 寸法L(mm)35 寸法d(mm)8 寸法L1(mm)14 使用圧力(MPa)0.3~0.7 寸法W(mm)55 寸法P(mm)35 寸法M(mm)M5 寸法H1(mm)29.5 H(mm)35 適合シャフト径(Φmm)h11:8 保持トルク(N・m)0.2 スライド荷重(N)50
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)2310 タイプフェノール樹脂製 寸法L(mm)130 寸法d(mm)30 寸法L1(mm)95 使用圧力(MPa)0.3~0.7 寸法W(mm)80 寸法P(mm)56 寸法M(mm)M10 寸法H1(mm)65 H(mm)80 適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:30 保持トルク(N・m)40 スライド荷重(N)2200
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)520 タイプフェノール樹脂製 寸法L(mm)80 寸法d(mm)12 寸法L1(mm)60 使用圧力(MPa)0.3~0.7 寸法W(mm)50 寸法P(mm)32 寸法M(mm)M6 寸法H1(mm)41 H(mm)50 適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:12 保持トルク(N・m)9 スライド荷重(N)800
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)2310 タイプフェノール樹脂製 寸法L(mm)130 寸法d(mm)25 寸法L1(mm)95 使用圧力(MPa)0.3~0.7 寸法W(mm)80 寸法P(mm)56 寸法M(mm)M10 寸法H1(mm)65 H(mm)80 適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:25 保持トルク(N・m)35 スライド荷重(N)2200
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)1000 タイプフェノール樹脂製 寸法L(mm)95 寸法d(mm)16 寸法L1(mm)70 使用圧力(MPa)0.3~0.7 寸法W(mm)63 寸法P(mm)42 寸法M(mm)M8 寸法H1(mm)53 H(mm)63 適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:16 保持トルク(N・m)21 スライド荷重(N)1600
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)530 タイプフェノール樹脂製 寸法L(mm)80 寸法d(mm)10 寸法L1(mm)60 使用圧力(MPa)0.3~0.7 寸法W(mm)50 寸法P(mm)32 寸法M(mm)M6 寸法H1(mm)41 H(mm)50 適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:10 保持トルク(N・m)6 スライド荷重(N)800
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)2310 タイプフェノール樹脂製 寸法L(mm)130 寸法d(mm)30 寸法L1(mm)95 使用圧力(MPa)0.3~0.7 寸法W(mm)80 寸法P(mm)56 寸法M(mm)M10 寸法H1(mm)65 H(mm)80 適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:30 保持トルク(N・m)40 スライド荷重(N)2200
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)1000 タイプフェノール樹脂製 寸法L(mm)95 寸法d(mm)20 寸法L1(mm)70 使用圧力(MPa)0.3~0.7 寸法W(mm)63 寸法P(mm)42 寸法M(mm)M8 寸法H1(mm)53 H(mm)63 適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:20 保持トルク(N・m)23 スライド荷重(N)1600
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)2310 タイプフェノール樹脂製 寸法L(mm)130 寸法d(mm)25 寸法L1(mm)95 使用圧力(MPa)0.3~0.7 寸法W(mm)80 寸法P(mm)56 寸法M(mm)M10 寸法H1(mm)65 H(mm)80 適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:25 保持トルク(N・m)35 スライド荷重(N)2200
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

イマオコーポレーションブリーザキャップBR
通気構造ですのでキャップを取付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。また、通気孔にはエアフィルターが内臓してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
トラスコ品番805-5656 材質キャップ:ポリアミド オレンジ、ネジ部:ポリアミド ブラック、エアフィルター:ポリウレタン、パッキン:ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)59 ねじ径G1 1/4 ねじ長さ(mm)17 外径(Φmm)70 耐熱温度(℃)100
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

高いクランプ力 ・クサビ構造により、同サイズのエアシリンダに比べ約2倍のクランプ力が得られます。 ・エア漏れなどによりエア圧が低下しても、クサビ構造により、即時のクランプ力の低下がありません。 着座確認用エア穴 ・着座確認用エア穴を設けていますので、着座確認スイッチを利用してワークの着座確認を行うことができます。 【エアアシストクランプ】 ・エアアシストクランプは、生産性のさらなる効率化、自動化のニーズにお応えするイマオの自動化クランプシリーズ。 ・独自のメカニカルクランプ技術とエアを利用したハイブリッドクランプを、多彩なラインアップでご用意しました。 ・クランプメーカーならではのノウハウでユニット化し、コンパクトな自動化治具製作をサポートします。 自動化で、さらに効率アップ ・エア制御でクランプ・アンクランプができ、手動よりさらに効率アップ。 ・複数の箇所を同時に制御したり、遠隔操作も可能。 ・自動化による生産性、作業性アップをアシストします。 コンパクトにユニット化 ・従来のエアを使ったクランプは、エアシリンダーやフック、ガイドなど様々な部品の組合わせで、大掛かりなものになっていました。 ・エアアシストクランプは、独自のノウハウでユニット化し、コンパクトにまとめることで、治具設計をアシストします。
仕様【付属Oリング】P4 質量(kg)1.3 材質(本体)S45C/高周波焼入(ワーク受け面)/四三酸化鉄皮膜/研磨仕上 寸法H(mm)40(±0.01) 寸法d(mm)8(F7) 使用圧力(MPa)0.3~1.0 寸法D(mm)75 寸法D1(mm)50(g6) 寸法D2(mm)40 寸法H1(mm)38 寸法H2(mm)30 寸法H3(mm)26 寸法H4(mm)15 寸法Dp(mm)63 寸法H5(mm)6 材質(ピストン)SCM440/イソナイト処理 クランプ力(kN)1 寸法MM5×0.8
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング