押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ
フランジ取付けベース
質量(g)40
シリーズST-HTC601
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
ロック機構なし
締圧力(kN)0.5
ハイジェニックデザイン
3-A規格 88-00に準拠しています。
切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。
バクテリアの繁殖・侵入を防ぐ衛生性の高い製品で、食品機械、衛生機器に最適です。
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(ねじ部)SUS304
材質(パッキン)シリコーン
材質(ラバー)ニトリルゴム(NRB)
材質(パッド)SUS304、研磨仕上
立型:レバーを立てて、下方にクランプ
フランジ取付けベース
ST-VTC207Sはご希望の位置になるように、アームを切断し溶接してお使いください。
材質(本体)SUS304L/電解研磨
質量(g)300
寸法L(mm)100
シリーズST-VTC207
寸法L1(mm)57.5
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(アーム)SUS304L/電解研磨
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
ロック機構なし
締圧力(kN)F1:1、F2:1.7
材質(ボルト・ナット)SUS304
1個
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
立型:レバーを立てて、下方にクランプ
フランジ取付けベース
材質(本体)SUS304L/電解研磨
質量(g)160
寸法L(mm)75.2
シリーズST-VTC202
寸法L1(mm)45.8
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
ロック機構なし
締圧力(kN)F1:0.62、F2:1
材質(ボルト・ナット)SUS304
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
立型:レバーを立てて、下方にクランプ
フランジ取付けベース
材質(本体)SUS304L/電解研磨
質量(g)90
シリーズST-VTC201
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
ロック機構なし
締圧力(kN)F1:0.24、F2:0.5
材質(ボルト・ナット)SUS304
1個
¥2,798
税込¥3,078
31日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。