トラスコ品番805-6034
材質ステンレススチール(SCS13A) バフ研磨
ねじ径M10×1.5
外径(Φmm)50
ノブ高さ(mm)34
ねじ深さ(mm)15
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
仕様標準品(追加工なし)
寸法(mm)Lf1:21
質量(g)109
寸法H(mm)34
寸法S(mm)17
寸法D(mm)50
寸法D1(mm)18
寸法Lf(mm)15
材質(ノブ)ステンレススチール(SCS13A) バフ研磨
本製品にローレット加工は施されておりません。
材質(本体)SUS303
材質(取付部)SUS303
取付部めねじ
種類丸形
色(本体)シルバー
表面処理(本体)電解研磨
材質(本体)SUS316L
許容荷重(N)1000
色(本体)つや消しシルバー
材質(ノブ)ステンレススチール(SCS13A)
表面処理(ノブ)バフ研磨
材質(オネジ)SUS303
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。
トラスコ品番806-0453
材質SUS304 研磨
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
材質(本体)ステンレススチール(SCS13A)
材質(取付部)ステンレススチール(SCS13A)
取付部めねじ
種類ウイング形
色(本体)シルバー
表面処理(本体)電解研磨
材質(本体)ステンレススチール(SCS13A)
種類十字形
色(本体)シルバー
表面処理(本体)バフ研磨
質量(g)109
材質(ノブ)ステンレススチール(SCS13A)、バフ研磨
取付長(mm)21
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(ねじ部)SUS303
材質(本体)ステンレススチール(SCS13)
種類七角形
色(本体)シルバー
表面処理(本体)バフ研磨
材質(取付部)ステンレススチール(SCS13)
種類クランプレバー
形状L字形
取付部めねじ
材質(ねじ部)SUS303
NSTHタイプには握り取付け用メネジがありません。
握りは別売品です。別途ご注文ください。
オールステンレス製で耐食性に優れています。
食品機械、洗浄機等に最適です。
種類ツインスポーク
材質(本体)SCS13(SUS304相当)
表面処理(本体)電解研磨
オールステンレス製で耐食性に優れています。
食品機械、洗浄機等に最適です
種類ツースポーク
材質(本体)SCS13(SUS304相当)
表面処理(本体)電解研磨
防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。
材質(本体)SCS13(SUS304相当)
種類多角形
色(本体)シルバー
表面処理(本体)電解研磨
材質(取付部)SUS303
切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。
材質(本体)SUS316L、研磨仕上
材質(取付部)SUS316L
仕様クランプレバー(オールステンレス)
トラスコ品番806-0858
材質レバー:SCS13(SUS304相当) 電解研磨、ネジ部:SUS303
材質(本体)ステンレス
種類クランプレバー
取付部おねじ
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。
形状L型
歯数20
材質(本体)SUS316L、研磨仕上
種類クランプレバー
使用温度範囲(℃)-40~150
材質(パッキング)エチレンプロピレンジエンゴム
取付部メネジ
許容荷重(N)195
切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。
別売品のHD-SWシールワッシャーと併用することで、バクテリアの繁殖侵入を防ぐ衛生性の高い製品となります。食品機械、衛生機器に最適です。
材質(本体)SUS316L研磨仕上
切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。(
材質(本体)SUS316L/研磨仕上
取付部めねじ
ハイジェニックデザイン
3-A規格 88-00に準拠しています。
切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。
バクテリアの繁殖・侵入を防ぐ衛生性の高い製品で、食品機械、衛生機器に最適です。
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(ねじ部)SUS304
材質(パッキン)シリコーン
材質(ラバー)ニトリルゴム(NRB)
材質(パッド)SUS304、研磨仕上
切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。
形状L型
歯数20
材質(本体)SUS316L、研磨仕上
種類クランプレバー
使用温度範囲(℃)-40~150
回し半径(mm)70
材質(パッキング)エチレンプロピレンジエンゴム
取付部オネジ
許容荷重(N)195
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。