メカニカル部品/機構部品 :「セルフカット」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
許容質量(g)(フックに取付けられるアクセサリー)100
ワーク形状にセルフカットしてご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
質量(g)250
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。
薄物ワークのクランプにご利用ください
円筒のワーク形状に合わせてセルフカットができます。
材質(本体)工具鋼
質量(g)550
許容締付トルク(N・m)50~100
硬度(本体)HRC30
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
六角レンチによる締め付けで、一度に2個のワークをクランプできます。
ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。
・ワーク形状にセルフカットしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・円筒のワーク形状に合わせてセルフカットができます。・RoHS指令適合製品です。
B12
L1.2
H15
質量(g)190
タイプフェノール樹脂製
F28.6
D43.9
C1.25
E14
G8.9
J21.9
K1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)135
クランプ力(N)26000
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・円筒のワーク形状に合わせてセルフカットができます。・RoHS指令適合製品です。
B4
L0.4
H7.8
質量(g)22
タイプフェノール樹脂製
F11.9
D24.9
C0.5
E6.4
G6.4
J12.4
K0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)8
クランプ力(N)3500
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・円筒のワーク形状に合わせてセルフカットができます。・RoHS指令適合製品です。
B8
L1
H12.7
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
F22.9
D37.6
C1
E11.4
G7.6
J18.8
K1
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)88
クランプ力(N)17000
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・円筒のワーク形状に合わせてセルフカットができます。・RoHS指令適合製品です。
B7
L0.65
H10.2
質量(g)53
タイプフェノール樹脂製
F18
D31.2
C0.75
E8.9
G7
J15.6
K0.85
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)27
クランプ力(N)8800
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
クサビの倍力作用で強力クランプ。
口金はセルフカット用ですので任意の形状にカットしてご使用頂けます。
・セルフカット時の位置決め固定に。
タイプフェノール樹脂製
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
・セルフカット時の位置決め固定に。
タイプフェノール樹脂製
1個
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
・セルフカット時の位置決め固定に。
タイプフェノール樹脂製
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
・セルフカット時の位置決め固定に。
タイプフェノール樹脂製
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
・スイングクランプのクランプ時は、フック部にクランプ歪みが発生しますのでフックを長くする場合はクランプストロークを少なくしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
W30
H12
質量(g)150
タイプフェノール樹脂製
L145
寸法d(mm)(F8)10
H134
MM4
RoHS指令(10物質対応)対応
許容質量(g)フックに取り付けるアクセサリー:100
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。・本体をセルフカットする場合、別売りのロッキングプレートをご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
A【最大】54.1
B25.4
LM4
H15
質量(g)115
タイプフェノール樹脂製
F9.9
D20.8
C31.8
E12.7
G20.6
J4.5
KM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)14.5
クランプ力(N)8800
適合型式【ロッキングプレート】MBDE08-LP
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。・本体をセルフカットする場合、別売りのロッキングプレートをご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
A【最大】106.6
B50.8
LM6
H29
質量(g)930
タイプフェノール樹脂製
F20.3
D41.3
C63.5
E25.4
G41.3
J9
KM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)74.6
クランプ力(N)26000
適合型式【ロッキングプレート】MBDE16-LP
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。・本体をセルフカットする場合、別売りのロッキングプレートをご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
A【最大】80.3
B38.1
LM5
H27
質量(g)390
タイプフェノール樹脂製
F15.7
D30.9
C47.5
E19.1
G30.5
J10.5
KM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)38.4
クランプ力(N)15000
適合型式【ロッキングプレート】MBDE12-LP
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
・スイングクランプのクランプ時は、フック部にクランプ歪みが発生しますのでフックを長くする場合はクランプストロークを少なくしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
W40
H16
質量(g)330
タイプフェノール樹脂製
L155
寸法d(mm)(F8)16
H147
MM5
RoHS指令(10物質対応)対応
許容質量(g)フックに取り付けるアクセサリー:100
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。・本体をセルフカットする場合、別売りのロッキングプレートをご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
A【最大】40.3
B19.1
LM4
H13.5
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
F6.6
D16.1
C23.9
E9.4
G15.9
J5
KM6×1
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)14.3
クランプ力(N)6600
適合型式【ロッキングプレート】MBDE06-LP
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。・本体をセルフカットする場合、別売りのロッキングプレートをご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
A【最大】30.7
B12.7
LM2
H7
質量(g)15
タイプフェノール樹脂製
F4.6
D10.7
C15.7
E6.3
G10.2
J4.5
KM4×0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)3.4
クランプ力(N)2200
適合型式【ロッキングプレート】MBDE04-LP
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】190.5
その他【Lf】8
d14
H25.4
質量(g)336
タイプフェノール樹脂製
L1【最大】54.1
L29.9
L320.8
d18.5
H112.7
MM8×1.25
許容締付トルク(N・m)14.5
クランプ力(N)8800
d24.4
適合型式【ロッキングプレート】MBDE08-LP
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】190.5
その他【Lf】8
d14
質量(g)400
タイプフェノール樹脂製
d18.5
MM8×1.25
d24.4
適合型式【ロッキングプレート】MBDE06-LP
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】190.5
その他【Lf】6
d10.5
質量(g)227
タイプフェノール樹脂製
d16.6
MM6×1
d24.4
適合型式MBDES06LB
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】190.5
その他【Lf】4
d7.5
質量(g)117
タイプフェノール樹脂製
d14.5
MM4×0.7
d22.3
適合型式MBDES08LB
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】190.5
その他【Lf】4
d7.5
H12.7
質量(g)92
タイプフェノール樹脂製
L1【最大】30.7
L24.6
L310.7
d14.5
H16.3
MM4×0.7
許容締付トルク(N・m)3.4
クランプ力(N)2200
d22.3
適合型式MBDES04LB
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】190.5
その他【Lf】6
d10.5
H19.1
質量(g)186
タイプフェノール樹脂製
L1【最大】40.3
L26.6
L316.1
d16.6
H19.4
MM6×1
許容締付トルク(N・m)14.3
クランプ力(N)6600
d24.4
適合型式【ロッキングプレート】MBDE04-LP
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・任意の形状にカットしてご使用ください。・異形状ワークの加工に最適です。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150
タイプフェノール樹脂製
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。・独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。・口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。・ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。・異形状の多種多様なワークに対応できます。・クランプストローク径は0.3mmあります。ロストワックス、ダイキャスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。・RoHS指令適合製品です。・破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。・セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
R25
B57
L19
H12
タイプフェノール樹脂製
F70
D47
C10
S8
E39
G(g6)28
J(h6)6
P(±0.02)26
K5
N(P.C.D)42
Q(±0.01)32
MM6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
ワークを内側からクランプできます。クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。
異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。さらに口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。
ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。
異形状の多種多様なワークに対応できます。
クランプストローク径は0.3mmあります。ロストワックス、ダイキャスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。
セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。・独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。・口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。・ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。・異形状の多種多様なワークに対応できます。・クランプストローク径は0.3mmあります。ロストワックス、ダイキャスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。・RoHS指令適合製品です。・破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。・セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
R28
B72
L23
H14
タイプフェノール樹脂製
F95
D57
C15
S10
E46
G(g6)42
J(h6)8
P(±0.02)36
K7
N(P.C.D)60
Q(±0.01)38
MM8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥71,980
税込¥79,178
4日以内出荷
PH1-1000N、PH2-1000N、PH3-1000タイプはセルフカット用です。穴加工は施してありません。
・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするエア式のセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。・口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。・ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、および前加工済みワークのクランプに最適です。・ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。・異形状の多種多様なワークに対応できます。・クランプストロークは径で0.3mmあります。・破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。・セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)4.2
B90
L(±0.02)65
H(P.C.D)98
タイプフェノール樹脂製
F110
D80
C10
E72
G19
J(±0.02)49
P4
K45
N18
QM4×0.7
MM8×1.25-15L
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)4000
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするエア式のセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。・口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。・ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、および前加工済みワークのクランプに最適です。・ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。・異形状の多種多様なワークに対応できます。・クランプストロークは径で0.3mmあります。・破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。・セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)6
B100
L(±0.02)66
H(P.C.D)118
タイプフェノール樹脂製
F130
D85
C15
E74
G23
J(±0.02)59
P6
K55
N22
QM5×0.8
MM10×1.5-20L
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)6000
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするエア式のセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。さらに口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、および前加工済みワークのクランプに最適です。
ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。
異形状の多種多様なワークに対応できます。
クランプストロークは径で0.3mmあります。
破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。
セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークを内側からクランプできます。
クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に加工することで確実な締付けができます。
材質(本体)SUS303
繰り返し位置決め精度(mm)±0.015(ワーク)
・セルフカット仕様なので、精度穴に最適です。・側面から六角穴付きのカムをレンチで回す事でワークを内側からクランプ・アンクランプします。・多数個取りのワークに便利です。・クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。・破損及び変形防止の為、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。【内径クランプ特長】・ワークを内側からクランプ。・鋳抜き穴・ラフ穴・精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
質量(g)358
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)47
クランプ力(N)15000
適合ワーク径(Φmm)Φ17.8~Φ28.7
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
1
2
3
4
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。