チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結。
チェーンの伸びの調節。
仕様シングルエンド型
種類チェーンボルト・ターンバックル
チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結。
チェーンの伸びの調節。
種類チェーンボルト・ターンバックル
硬度HRC33~39
仕様ダブルエンド型
ねじ部が長いロングタイプです。
チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結、伸びの調節。
仕様シングルエンド・ロング型
種類チェーンボルト・ターンバックル
ボールチェーン付のため、ノブの紛失を防止できます。
ボールチェーンはボスの溝に接続されており、接続部が360°回転するため絡まりません。
RoHS指令適合製品です。
材質【ボールチェーン】ポリアセタールブラック
使用温度範囲(℃)0~60
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(メネジ)EWN-LP:黄銅(カドミウム低減材)・EWN-SUS-LP:SUS304
材質(オネジ)EWN-LP/S10C亜鉛メッキ・EWN-SUS-LP/SUS303
圧縮スプリングでチェーンやベルトの運転中の緩みを自動調整します。
ストロークが大きくテンション力が強力です。
どのような方向にセットされても確実に作動します。
テンション張りが非常に簡単に行うことができます。
用途巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。
材質(本体)SS400・亜鉛三価クロメート
材質(ボルト)S45C・亜鉛メッキ
材質(ナット)S45C・亜鉛メッキ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。