メカニカル部品/機構部品 :「ナタ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションTハンドル(リーマ穴タイプ)
トラスコ品番106-0619 長さ(mm)95 幅(mm)26 材質(本体)フェノール樹脂 種類T字形 穴径(Φmm)(リーマ)6 使用温度範囲(℃)-20~110 取付部丸穴 穴深さ(mm)(リーマ)30 取付長(mm)30 ノブ高さ(mm)50 材質(取付部)SUM22L
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

1個
4,171 税込4,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クサビの倍力作用で強力クランプ 口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。
その他【MT溝穴使用時】25【Mタップ穴使用時】20 A最大53 B41 H11 タイプフェノール樹脂製 F2 D30 C22 E4 G18 J(0/-0.05)28 K7 LA【最小】14【最大】5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ボルト【T溝穴使用時】M12-30L【タップ穴使用時】M12-25L
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

・口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。
その他【MT溝穴使用時】16【Mタップ穴使用時】16 A最大37 B29 H7.5 タイプフェノール樹脂製 F1 D21 C15 E2.5 G12 K4 LA【最小】10【最大】4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【タップ穴使用時】M8-20L
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

・口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。
その他【MT溝穴使用時】32【Mタップ穴使用時】27 A最大70 B56 H14.5 タイプフェノール樹脂製 F3 D42 C29 E5 G26 J(0/-0.05)40 K7 LA【最小】19【最大】8 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ボルト【T溝穴使用時】M16-40L【タップ穴使用時】M16-35L
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷