17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
932 税込1,025
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イマオコーポレーションTAK スリーアームノブ
指の止まりが良い3本アームで強力な締付けができます。
材質(本体)フェノール樹脂 種類三角形 表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜 取付部丸穴 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ 材質(取付部)SUM22L
1個
2,037 税込2,241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
L25 H27 質量(g)38 タイプフェノール樹脂製 D40 S12 D121 材質(ねじ部)SUS製 MM8×1.25 ねじの呼びM8
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
L20 H23 質量(g)24 タイプフェノール樹脂製 D32 S11 D119 材質(ねじ部)スチール製 MM8×1.25 ねじの呼びM8
1個
529 税込582
当日出荷

イマオコーポレーションスリーロブノブ TK
使用温度範囲(℃)-30~90 取付部めねじ 材質(ノブ)ポリアミド、光沢仕上げ 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 材質(センターキャップ)ポリアミド
1個
289 税込318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションTK・TS スリーロブノブ
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド 種類三角形 材質(キャップ)(センター)ポリアミド 表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
299 税込329
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

イマオコーポレーションスリーアームノブ TAKR-SUS
エコ商品
指の止まりが良い3本アームで強力な締付ができます。 RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~130 材質(キャップ)ポリアミド(つや消しブラック/つや消しオレンジ/つや消しグレー/つや消しイエロー/つや消しライトブルー/つや消しレッド) 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(メネジ)SUS303
1個
1,388 税込1,527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
L35 H23 質量(g)25 タイプフェノール樹脂製 D32 S11 D119 材質(ねじ部)SUS製 MM6×1 ねじの呼びM6
1個
899 税込989
翌々日出荷

・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
L20 H23 質量(g)20 タイプフェノール樹脂製 D32 S11 D119 材質(ねじ部)SUS製 MM6×1 ねじの呼びM6
1個
899 税込989
翌々日出荷

・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
H27 質量(g)30 タイプフェノール樹脂製 D40 S12 D121 材質(ねじ部)SUS製 寸法Lf(mm)13 MM8×1.25 ねじの呼びM8
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

イマオコーポレーションスリーロブノブ
材質(本体)ポリアミド 種類三角形 使用温度範囲(℃)-30~90 材質(キャップ)(センター)ポリアミド 色(キャップ)(センター)つや消しグレー 色(本体)ブラック 特性ツートンデザインが見栄えを良くするノブです。
1個
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イマオコーポレーションスリーロブノブ TK・TS TS60-50
・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ブラック L50 H41 質量(g)80 タイプフェノール樹脂製 D60 S22 D122 MM12×1.75 ねじの呼びM12
1個
719 税込791
翌々日出荷

イマオコーポレーションスリー ロブ ノブ
材質(ノブ)ポリアミド 表面処理(ノブ)光沢仕上げ 色(ノブ)ブラック 材質(オネジ)SUM22L 表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
1個
379 税込417
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
L30 H27 質量(g)39 タイプフェノール樹脂製 D40 S12 D121 材質(ねじ部)SUS製 MM8×1.25 ねじの呼びM8
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

イマオコーポレーションタップドロブノブ TLK TLK70
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
A1.5 H45 質量(g)125 タイプフェノール樹脂製 S21 D117 d117 D230 寸法Lf(mm)26 MM12×1.75 ねじの呼びM12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

イマオコーポレーションスリーロブノブ TK・TS TS50-30
・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ブラック L30 H35 質量(g)40 タイプフェノール樹脂製 D50 S19 D119 MM10×1.5 ねじの呼びM10
1個
499 税込549
翌々日出荷

イマオコーポレーションTK-SUS スリーロブノブ(SUS製)
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SCS13(SUS304相当) 種類三角形 取付部めねじ 色(本体)シルバー 表面処理(本体)つや消し(サンドブラスト) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)SCS13(SUS304相当)
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング