メカニカル部品/機構部品 :「六角棒」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
六角レンチによる締め付けで、一度に2個のワークをクランプできます。
工具(六角レンチ)不要。
クランプレバーはKipp FKR型スチール製を使用しています。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
六角レンチによる締め付けで、一度に2個のワークをクランプできます。
ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。
・RG・RGPA・PGPA-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。・RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
材質フェノール樹脂
W4
L15
H65
質量(g)75
D23
D119
材質(シャンク)スチール製
MM8×1.25
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】508
その他【Lf】8
d14
H25.9
質量(g)283
タイプフェノール樹脂製
L1【最大】26.9
L220.8
d18.5
H212.7
H125.4
MM8×1.25
許容締付トルク(N・m)14.5
クランプ力(N)8800
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】508
その他【Lf】2
d4.1
質量(g)72
タイプフェノール樹脂製
d12.4
MM2×0.4
適合型式MBDE02LB
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】508
その他【Lf】12
d20
質量(g)2375
タイプフェノール樹脂製
d113.5
MM12×1.75
適合型式MBDE12LB
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】508
その他【Lf】12
d20
H38.6
質量(g)612
タイプフェノール樹脂製
L1【最大】39.9
L230.8
d113.5
H219
H138.1
MM12×1.75
許容締付トルク(N・m)38.4
クランプ力(N)15000
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】508
その他【Lf】6
d10.5
質量(g)598
タイプフェノール樹脂製
d16.6
MM6×1
適合型式MBDE06LB
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】508
その他【Lf】6
d10.5
H19
質量(g)167
タイプフェノール樹脂製
L1【最大】20.3
L216.1
d16.6
H29.5
H119.1
MM6×1
許容締付トルク(N・m)14.3
クランプ力(N)6600
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】508
その他【Lf】4
d7.5
質量(g)307
タイプフェノール樹脂製
d14.5
MM4×0.7
適合型式MBDE04LB
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】508
その他【Lf】2
d4.1
H6.9
質量(g)26
タイプフェノール樹脂製
L1【最大】6.7
L25.3
d12.4
H23.6
H16.4
MM2×0.4
許容締付トルク(N・m)0.7
クランプ力(N)800
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。
シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
長さ(mm)508
材質(本体)A7075
六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。
シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
材質(クサビ)SUM24L
長さ(mm)508
・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】508
その他【Lf】2.5
d4.8
H9.7
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
L1【最大】0.1
L27.9
d12.8
H24.7
H19.5
MM2.5×0.45
許容締付トルク(N・m)1.5
クランプ力(N)1300
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】508
その他【Lf】16
d25
H51.5
質量(g)1072
タイプフェノール樹脂製
L1【最大】53
L241.2
d116.5
H225.4
H150.8
MM16×2
許容締付トルク(N・m)74.6
クランプ力(N)26000
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】508
その他【Lf】4
d7.5
H14.5
質量(g)76
タイプフェノール樹脂製
L1【最大】13.2
L210.4
d14.5
H25.6
H112.7
MM4×0.7
許容締付トルク(N・m)3.4
クランプ力(N)2200
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
RG・RGPA・PGPA-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
使用温度範囲(℃)RG/RGS:-20~110・RGPA/RGPA-SUS:-20~90
材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
本体のセルフカット時のみご使用ください。
ワークをクランプする時は取外してください。
六角レンチにてロッキングプレートを固定して、本体を加工してください。
・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】508
その他【Lf】2.5
d4.8
質量(g)158
タイプフェノール樹脂製
d12.8
MM2.5×0.45
適合型式MBDE025LB
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】508
その他【Lf】16
d25
質量(g)4250
タイプフェノール樹脂製
d116.5
MM16×2
適合型式MBDE16LB
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】508
その他【Lf】8
d14
質量(g)1058
タイプフェノール樹脂製
d18.5
MM8×1.25
適合型式MBDE08LB
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
下穴加工済み
カウンターウエイトの完全なバランス
ガラス繊維添加で材質強度をアップ
握りはELESA RG型を使用しており、裏側から六角レンチで取外せます。
・本体のセルフカット時のみにご使用ください。・ワークをクランプする時は取外してください。・六角レンチにてロッキングプレートを固定して、本体を加工してください。・RoHS指令適合製品です。
質量(g)11
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
・本体のセルフカット時のみにご使用ください。・ワークをクランプする時は取外してください。・六角レンチにてロッキングプレートを固定して、本体を加工してください。・RoHS指令適合製品です。
質量(g)7
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
薄型、コンパクトボディーでワーク上面に干渉しない横押しタイプです。レバーでクランプするタイプ、六角レンチでクランプするタイプの2種類です。ワークの浮き上がり防止機能付です。
用途小型ワーク、薄肉ワークのクランプ用として。切削用、検査用、組立用の治具用途に利用可能。コンパクトボディのため場所をとらず広い作業エリアの確保が可能に。
タイプハンドルあり
・本体のセルフカット時のみにご使用ください。・ワークをクランプする時は取外してください。・六角レンチにてロッキングプレートを固定して、本体を加工してください。・RoHS指令適合製品です。
質量(g)85
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】190.5
その他【Lf】8
d14
H25.4
質量(g)336
タイプフェノール樹脂製
L1【最大】54.1
L29.9
L320.8
d18.5
H112.7
MM8×1.25
許容締付トルク(N・m)14.5
クランプ力(N)8800
d24.4
適合型式【ロッキングプレート】MBDE08-LP
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。
六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。
シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
長さ(mm)190.5
材質(本体)A7075
ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。
六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。
シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
長さ(mm)190.5
材質(クサビ)SUM24L
ホルダの着脱は六角レンチで行います。
締付け(戻し)は半回転以下で完了します。
アンクランプ時にはカムシャフトが本体より突出しますので、アンクランプ状態であることが目視確認できます。
質量(g)5200
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
クランプ力(kN)30
許容締付トルク(N・m)100
材質(カムシャフト)SCM435
表面処理(カムシャフト)四三酸化鉄皮膜
熱処理(カムシャフト)焼入焼戻
熱処理(本体)浸炭焼入
1個
¥329,800
税込¥362,780
5日以内出荷
・本体のセルフカット時のみにご使用ください。・ワークをクランプする時は取外してください。・六角レンチにてロッキングプレートを固定して、本体を加工してください。・RoHS指令適合製品です。
質量(g)35
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
・本体のセルフカット時のみにご使用ください。・ワークをクランプする時は取外してください。・六角レンチにてロッキングプレートを固定して、本体を加工してください。・RoHS指令適合製品です。
質量(g)2
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】190.5
その他【Lf】8
d14
質量(g)400
タイプフェノール樹脂製
d18.5
MM8×1.25
d24.4
適合型式【ロッキングプレート】MBDE06-LP
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】190.5
その他【Lf】6
d10.5
質量(g)227
タイプフェノール樹脂製
d16.6
MM6×1
d24.4
適合型式MBDES06LB
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】190.5
その他【Lf】4
d7.5
質量(g)117
タイプフェノール樹脂製
d14.5
MM4×0.7
d22.3
適合型式MBDES08LB
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】190.5
その他【Lf】4
d7.5
H12.7
質量(g)92
タイプフェノール樹脂製
L1【最大】30.7
L24.6
L310.7
d14.5
H16.3
MM4×0.7
許容締付トルク(N・m)3.4
クランプ力(N)2200
d22.3
適合型式MBDES04LB
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】190.5
その他【Lf】6
d10.5
H19.1
質量(g)186
タイプフェノール樹脂製
L1【最大】40.3
L26.6
L316.1
d16.6
H19.4
MM6×1
許容締付トルク(N・m)14.3
クランプ力(N)6600
d24.4
適合型式【ロッキングプレート】MBDE04-LP
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・パイプを壁面・床面に固定します。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
質量(g)84
タイプフェノール樹脂製
適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30
推奨締付トルク(N・m)12
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。