メカニカル部品/機構部品 :「冶具」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。
寸法H(mm)-
寸法A(mm)-
寸法F(mm)-
寸法D(mm)-
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法G(mm)-
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。
ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク)SUS630
材質(ボール)SUS440C
表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440C
ハンドル色ブラック
材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)
材質(シャンク)SUS630
表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
用途ピンホールドクランパー、ワンウェイクランパー用クランプピン。
2018年トラスコ掲載ページ2 0366
仕様イマオ クランプピン
材質(クランプピン)SUS630
表面処理(クランプピン)析出硬化処理
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440C
材質(シャンク)SUS630
表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
・2個以上で使用する場合、ピッチ公差は±0.1で加工してください。・繰り返し位置決め精度は、適用する製品をご参照ください。・硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。【エアロック着脱】・エアで簡単締結・段取り改善・エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。・コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。・エアで瞬間締結・装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。・多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。・エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
質量(g)2
寸法H(mm)7.6
寸法D(Φmm)6(-0.05/-0.1)
寸法W(mm)5
寸法M(mm)M4×0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(クランプピン)SUS630
表面処理(クランプピン)析出硬化処理
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
RoHS指令(10物質対応)対応
熱処理(本体)焼入焼戻
BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。
BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。
BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
熱処理(ボール)焼入焼戻
サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
MBFC・MBRFC・MBSPC・MBFCSタイプ用の交替カムスクリューです。
RoHS指令適合製品です。
用途プレート面の保護
ネジのサイズダウン時のカラー
ザグリ穴面の保護として
RoHS指令(10物質対応)対応
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
材質(スプリング)SUS304WPB
材質(リング)(止め輪)ステンレススチール
表面処理(ボタン)無電解ニッケルメッキ
熱処理(ボタン)焼入焼戻
熱処理(ボール)焼入焼戻
・ワンタッチ着脱・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)8
タイプフェノール樹脂製
寸法d(mm)(+0.1/0)14
寸法d4(mm)2.3
寸法Dp(mm)21
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しの他、簡易的な衝撃吸収にもご利用頂けます。
先端形状はフラットタイプ及びラウンドタイプがあり、ステンレス製品も取り揃えておりますのでご利用用途が広がります。
材質(ボール)SUS440C
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
アズワン品番64-8654-53
表面処理(カラー)無電解ニッケルメッキ
熱処理(ボール)焼入焼戻
熱処理(カラー)焼入焼戻
適合サムターンクランパー ストロングQCTHS0825-20、QCTHS0825-20S、QCTHS0834-20、QCTHS0834-20S/(自在アプローチ)QCTHSA0825-20、QCTHSA0825-20S、QCTHSA0834-20、QCTHSA0834-20S
適合シャフトジョイント ストロングQCSJS0822A
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質(本体)SUS303
タイプステンレス
材質(ノブ)SCS13(SUS304相当)
材質(シャフト)SUS303
色(ノブ)-
表面処理(シャフト)-
ON、OFFが明瞭です。
別売のカムケースと組み合わせて使用します。
材質(本体)SUS303
材質(ピン)SUS304
・サムターンクランパ、サムターンクランパ(自在アプローチ)用のカムケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
H9
質量(g)20
タイプフェノール樹脂製、埋込用
D25
寸法d(mm)(+0.08/+0.04)5
H14.5
寸法D(mm)1(-0.04/-0.08)14
寸法d1(mm)取付:26
寸法d2(mm)取付:14(+0.05~+0.10)
寸法M1(mm)M2
寸法Dp(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ベース厚さ:10超え
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
用途マグインキャッチャー用クランプピン。
仕様2mm以上のプレートに使用可能
トラスコ品番828-6136
質量(g)2
2018年トラスコ掲載ページ2 0371
材質(クランプピン)S45C
表面処理(クランプピン)無電解ニッケルメッキ
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。
BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。
BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
省スペースなピンクランプタイプでON、OFFが明瞭です。
用途スターホイール周りのガイド交換。
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS440C
材質(スプリング)SUS304WPB
2018年トラスコ掲載ページ2 0365
熱処理(ボール)焼入焼戻
ワークを内側からクランプできます。クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。
用途ボールインキャッチャー用クランプピン。
仕様6mm以上のプレートに使用可能
トラスコ品番828-6116
質量(g)7
2018年トラスコ掲載ページ2 0371
材質(クランプピン)S45C
表面処理(クランプピン)無電解ニッケルメッキ
熱処理(クランプピン)焼入焼戻
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
・RoHS指令適合製品です。
A125
B38
HM16×2
質量(g)670
タイプフェノール樹脂製
F110
D25
C25
E45
G17
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)129
クランプ力(N)突出量max.~min.:14700~31100
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
ワークの仮止めに最適です。
シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。
樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A60
L(+0.5/0)90
H42
質量(g)132
タイプフェノール樹脂製
L1(±1)10
D(-0.02/-0.10)12
D1(±0.3)14.5
D219
H126
D311.1
最小二面せん断力(N)144000
推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)12
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
シャフトジョイントストロング
トラスコ品番351-3790
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
スペーサー(ボルト付き)
トラスコ品番350-9062
寸法H(mm)3
寸法d(mm)18
寸法D(mm)34
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
送りねじシャフトやスライドシャフトを位置決め後、簡単確実にロックできます。
従来の固定方法であるクランプレバーやノブ方式に比べ作業性が向上する為、調整場所が多い場合特に有効です。またクランプレバーの旋回スペースを必要としない為、省スペースで設計できます。
レバーをハンマーで叩いたり、パイプ等でクランプすると故障する恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
スライド荷重(N)220
レバー荷重(N)80
BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
・RoHS指令適合製品です。
B25
HM8×1.25
質量(g)95
タイプフェノール樹脂製
F7
D12
C12
E25
G9
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)22
クランプ力(N)6900
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A46
L(+0.5/0)40
H31
質量(g)45
タイプフェノール樹脂製
L1(±1)8
D(-0.02/-0.10)8
D1(±0.3)9.4
D213
H120
D36.5
最小二面せん断力(N)65000
推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)8
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
A25
L(+0.5/0)70
H13
質量(g)72
タイプフェノール樹脂製
L1(±1)9
D1【最小】11.5
D212.7
抵抗力(N)【着脱時】26~62
最小ニ面せん断力(KN)107
推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。・仕上げ面には、MBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。・アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・セルフカット時には平行ピンをご使用ください。・MBSC-Cのみボタンボルトです。・RoHS指令適合製品です。
AM10×1.5-25L
ストローク1.2
B10.2
質量(g)65
タイプフェノール樹脂製
F20
D25.4
C11.4
E6.4
G8
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)40.6
クランプ力(N)26000
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B13
質量(g)12
タイプフェノール樹脂製
F4
D4
C11
EM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)【F=T/0.2d】4100
許容トルクT(N・m)6.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。