ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、快適な握り感覚です。
ミニ回転グリップがついていますので低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。
握りはELESA RG-Sタイプの専用回転握りを使用しています。
RoHS指令適合製品です。
RA は、シャフト回転タイプです。
ねじ込み型の鋼製グリップです。
材質(本体)SUM22
タイプ回転握り、ねじこみ型
表面処理(本体)硬質クロムメッキ
材質(グリップ)フェノール樹脂
使用温度範囲(℃)-20~110
色(グリップ)ブラック
表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
表面処理(グリップ)光沢仕上げ
折り曲げ可能な安全タイプです。
折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。
材質(グリップ)ポリアミド
タイプ折り曲げ型、オネジ
耐熱温度(℃)60
色(グリップ)ブラック
表面処理(シャンク)クロムメッキ
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
色(グリップ)ブラック
表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
JIS 規格に準拠した樹脂製回転握りです。
材質(グリップ)ポリプロピレン
種別おねじ付
タイプ回転握り
耐熱温度(℃)80
色(グリップ)ブラック
表面処理(シャンク)クロムメッキ
材質(グリップ)ポリアミド
材質(シャンク)SUM24L
色(グリップ)つや消しブラック
表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。
FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
クランクは頑丈なリブ構造。
握りはより握りや易く、滑り難い二段形状となっています。
使用温度範囲(℃)0~90
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
使用温度範囲(℃)-20~90
材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しブラック
材質(シャンク)SUM22L 亜鉛メッキ
こんなお得な商品も!
回転グリップ
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
タイプ円筒型
材質(グリップ)ポリアミドブ
材質(シャンク)SUM2
色(グリップ)ブラック
表面処理(シャンク)クロムメッキ
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
質量(g)100
使用温度範囲(℃)0~80
色(グリップ)つや消しブラック
表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
1個
¥1,514
税込¥1,665
当日出荷
材質(本体)SUM22、硬質クロムメッキ
質量(g)45
ねじ寸法M6×1
1個
¥909
税込¥1,000
当日出荷
ねじ寸法M8×1.25
トラスコ品番105-7421
質量(g)75
ねじ長さ(mm)15
寸法A(mm)-
寸法F(mm)-
外径(Φmm)23
寸法D(mm)-
寸法E(mm)-
グリップ長さ(mm)65
材質(グリップ)フェノール樹脂
寸法C(Φmm)-
寸法B(Φmm)-
材質(シャンク)SUM22L
色(グリップ)ブラック
表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
1個
¥1,188
税込¥1,307
翌々日出荷
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(インサート)SUM24L
材質(ハンドル車)フェノール樹脂
表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜
表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)ブラック
RoHS指令適合製品です。
ステンレスの製品です。防錆に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
・RG・RGPA・PGPA-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。・RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
材質フェノール樹脂
W4
L15
H65
質量(g)75
D23
D119
材質(シャンク)スチール製
MM8×1.25
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
クランクは頑丈なリブ構造。
握りはより握りや易く、滑り難い二段形状となっています。
使用温度範囲(℃)0~90
材質(グリップ)ポリプロピレン
材質(シャンク)クロムメッキ(SUM22)
種別おねじ付
色(グリップ)ブラック
二面幅F(mm)-
表面処理(シャンク)クロムメッキ
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
L22
H112
質量(g)525
D36
D122
MM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
RG・RGPA・PGPA-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
使用温度範囲(℃)RG/RGS:-20~110・RGPA/RGPA-SUS:-20~90
材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
RoHS指令適合製品です。
材質SUM22 硬質クロムメッキ
質量(g)45
タイプ固定握り
寸法L(mm)13
寸法H(mm)53
寸法D(mm)16
寸法D1(mm)10
寸法W(mm)8
寸法M(mm)M6×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥889
税込¥978
3日以内出荷
トラスコ品番610-0668
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
材質(インサート)SUM24L
材質(ハンドル車)フェノール樹脂
材質(握り)フェノール樹脂
表面処理(握り)光沢仕上げ
表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜
表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)ブラック
無給油でも使用可能です。
静かな回転です。
中荷重、中速用途に適しています。
チェーンやベルトの伸びを調節します。
アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。
ボールベアリング一体成形です。
用途平ベルト、タイミングベルト用。
巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。
種類ローラー
材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)
色ブラック
タイプボールベアリング一体成形
材質(ベアリング)スチール
無給油でも使用可能です。静かな回転です。中荷重、中速用途に適しています。
用途揺動、振動、衝動の低減。
種類Vプーリー
材質(ベアリング)スチール
材質(プーリ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(プーリー)ブラック
無給油でも使用可能です。
静かな回転です。
中荷重、中速用途に適しています。
チェーンやベルトの伸びを調節します。
アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。
ボールベアリングは止め輪で固定しています。
用途巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。
障害物の迂回。
2針式のダイアルインジケータで回転数を正確に読み取りできます。
一回転させた時に長針は1回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります)
簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
使用温度範囲は-20~+60℃です。ただし、温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。
水や塵埃のかかる場所は避けてください。
分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
AHR は樹脂製の回転握り付きです。
アルミ合金で製作した引張強度の高い黒色アルミニウムハンドル車です。
種類ローレット
材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)
表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理
色(ハンドル車)ブラック
一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。
オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。
RoHS指令適合製品です。
樹脂製の回転握り付きです。
腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
種類ディスク
タイプRG型回転握り付き
寸法F(mm)-
寸法E(mm)-
寸法G(mm)-
寸法K(mm)-
寸法C(Φmm)-
寸法A(Φmm)-
寸法J(Φmm)-
材質(握り)フェノール樹脂
表面処理(ハンドル車)焼付塗装
色(ハンドル車)シルバーグレー
色(握り)ブラック
ノブ一体型
ダイアルインジケーター
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。
一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります)
色長針:赤色(透明アクリル板に印字、短針:赤色
材質(本体)アルミニウム
質量(g)100
目盛9
回転方向反時計回り
材質(窓)アクリル樹脂
材質(文字盤)脂 アルミニウム(A1050P)
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
拡大鏡によるカウンターウィンドーです。
機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。
シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能)
ポリアミド製で軽量です。
文字高さ7mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。
シャフト径(Φmm)20
文字高(mm)7
色(ハウジング)オレンジ
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。
一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります。)
簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
色長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色
材質(本体)スチール、つや消しブラック
質量(g)135
目盛36
許容回転数(min-1[r.p.m])300
回転方向反時計回り
材質(窓)アクリル樹脂
材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
ヒンジ部は180°回転します。
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、黒色塗装
質量(g)70
材質(プレート)SUM22L、亜鉛メッキ
材質(ボルト)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、クロムメッキ
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
機械の振動によるスピンドルの回転が防止できます。
シャフトを長期間確実にロックするのに適しています。
クランプレバーはFKF型スチール製を使用しています。
色(本体)ブラック
材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。