メカニカル部品/機構部品 :「塩素」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションスターフィッシュノブ SFK SFK25B-10-SUS
・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・汚れの目詰まりがないフラット形状です。・クロムメッキ仕様は、磨耗やこすれに強く、海水・洗剤・アセトン・エチルアルコール・塩素溶液に耐性があります。又、頻繁に洗浄が必要な設備や屋外での使用に適しています。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ブラック L10 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) H20 質量(g)8 タイプフェノール樹脂製 D25 S10 D112 取付部おねじ MM5×0.8 ねじの呼びM5 材質(取付部)SUS303
1個
399 税込439
当日出荷

イマオコーポレーションスターフィッシュノブ SFK
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 クロムメッキ仕様は、磨耗やこすれに強く、海水洗剤アセトンエチルアルコール塩素溶液に耐性があります。又、頻繁に洗浄が必要な設備や屋外での使用に適しています。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質黄銅製 ブラック 質量(g)7 タイプメネジ 使用温度範囲(℃)SFK/SFK-SUS/SFK-CL:-30~130・SFK-CR:-30~80 寸法L(mm)- 寸法H(mm)20 寸法S(mm)10 寸法D(mm)25 寸法D1(mm)12 寸法Lf(mm)10 材質(ノブ)SFK/SFK-SUS:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック・SFK-CL:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しホワイト・SFK-CR:ポリアミド(ガラス繊維強化)クロムメッキ 寸法MM5×0.8 材質(メネジ)SFK/SFK-CR:黄銅・SFK-SUS/SFK-CL:SUS303 材質(オネジ)SFK:SUM22L亜鉛メッキ・SFK-SUS:SUS303
1個
289 税込318
7日以内出荷

イマオコーポレーションSFK スターフィッシュノブ
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
1個
243 税込267
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)