メカニカル部品/機構部品 :「材質 s45c」の検索結果
無給油でも使用可能です。
静かな回転です。
中荷重、中速用途に適しています。
チェーンやベルトの伸びを調節します。
アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。
ボールベアリングは止め輪で固定しています。
用途巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。
障害物の迂回。
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。
焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。
仕様中荷重
種類ローラー
チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結。
チェーンの伸びの調節。
仕様シングルエンド型
種類チェーンボルト・ターンバックル
ボールベアリング圧入
材質(ベアリング)スチール
RoHS指令適合製品です。
用途プレート面の保護
ネジのサイズダウン時のカラー
ザグリ穴面の保護として
RoHS指令(10物質対応)対応
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
種類ローラー
仕様中荷重
材質止め輪/スチール
材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ
材質(ベアリング)スチール
DIN 規格に準拠した小型ノブです。
外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
表面処理(本体)クロムメッキ
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
種類ローラー
仕様中荷重
材質止め輪/スチール
材質(ベアリング)スチール
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。
仕様重荷重
材質止め輪/スチール
材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ
材質(ベアリング)スチール
ねじ部が長いロングタイプです。
チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結、伸びの調節。
仕様シングルエンド・ロング型
種類チェーンボルト・ターンバックル
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。
焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
仕様中荷重
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。
Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
種類ローラー
仕様中荷重
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
種類ローラー
仕様重荷重
材質止め輪/スチール
材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ
材質(ベアリング)スチール
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
仕様重荷重
材質止め輪/スチール
材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ
材質(ベアリング)スチール
平ベルトの従動ローラとしてご使用になれます。
フランジ高さがベルト厚さよりも低いので、ローラーの上まで搬送ワークを通すことができます。
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
材質プーリー/S45C(無電解ニッケルメッキ)、止め輪/スチール
材質(ベアリング)スチール
最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)S45C
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
RoHS指令(10物質対応)対応
熱処理(本体)焼入焼戻
用途マグインキャッチャー用クランプピン。
仕様2mm以上のプレートに使用可能
トラスコ品番828-6136
質量(g)2
2018年トラスコ掲載ページ2 0371
材質(クランプピン)S45C
表面処理(クランプピン)無電解ニッケルメッキ
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
シャフトスリーブ(スチール製)をご利用になり、径違いのシャフトに取付けできます。
RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄被膜
RoHS指令(10物質対応)対応
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
レールは、市販のミガキ丸鋼及び山形鋼がご利用できます。
種類ローラー
仕様重荷重
材質止め輪/スチール
材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ
材質(ベアリング)スチール
丸ベルトの従動ローラーとしてご使用になれます。
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
材質止め輪/スチール
材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ
材質(ベアリング)スチール
インデックスクランパー用ブッシュ
材質(本体)S45C
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
ストロークが大きくテンション力が強力です。
材質スライドブロック/SS400(四三酸化鉄被膜)、調整ボルト/SCM435(四三酸化鉄被膜)
材質(シャフト)S45C・クロムメッキ
材質(本体)SPCC
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(ベース)SCM440
材質(ボルト)SUM41
材質(ナット)SUM41
材質(シャフト)S45C
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。
90度ひねるだけで着脱が可能です。別売のシャフトジョイントケースと組み合わせて使用します。
用途かさ上げスペーサーの交換。
仕様イマオ シャフトジョイント
トラスコ品番828-6151
材質(本体)S45C
質量(g)25
材質(ピン)SUS304
材質(スプリング)SWOSC-V相当
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
材質(シャフト)S45C
クランプ力(N)30
2018年トラスコ掲載ページ2 0371
表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
材質S45C
表面処理四三酸化鉄皮膜
硬度HRC35~40
熱処理焼入焼戻
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ボールインキャッチャー用クランプピン。
仕様6mm以上のプレートに使用可能
トラスコ品番828-6116
質量(g)7
2018年トラスコ掲載ページ2 0371
材質(クランプピン)S45C
表面処理(クランプピン)無電解ニッケルメッキ
熱処理(クランプピン)焼入焼戻
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
干渉なしのシャフト収納タイプです。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
用途治具プレート交換。
材質(本体)SUS303
材質(シャフト)S45C
2018年トラスコ掲載ページ2 0369
表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ
エアの操作で、シャフトのロックアンロックができます。
使用圧力(MPa)0.3~1
材質(クランプシャフト)S45C
材質(シャフト)SK95
材質(本体)アルミ合金(A5052)
熱処理(シャフト)焼入焼戻
表面処理(クランプシャフト)無電解ニッケルメッキ
表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜
表面処理(本体)アルマイト表面処理
質量(g)65
材質(スプリング)SUS304WPB
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
材質(ロッキングノブ)S45C
表面処理(カラー)無電解ニッケルメッキ
表面処理(ロッキングノブ)無電解ニッケルメッキ
熱処理(ボール)焼入焼戻
材質(本体)SPCC
質量(g)380
寸法D(Φmm)11
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
寸法d(Φmm)6.7
材質(ベース)SCM440
材質(ボルト)SUM41
材質(ナット)SUM41
アズワン品番64-8698-70
材質(シャフト)S45C
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
寸法MM8
締圧力(kN)3
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。