メカニカル部品/機構部品 :「耐熱塗料黒つや消し」の検索結果
通気構造ですのでキャップを取り付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。
急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。
オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。
内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。
また、通気孔にはエアフィルターが内蔵してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)
ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類五角形
色(本体)つや消しブラック
ハンドル操作で上へ垂直に持ち上げる部分に使用できます。
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法H(mm)-
寸法S(mm)-
寸法D1(Φmm)-
寸法W(mm)-
ねじ径M-
耐熱温度(℃)130
ハンドル色つや消しブラック
寸法Lf(mm)-
材質(ハンドル)ポリアミド(ガラス繊維強化)
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
耐熱温度(℃)80
材質(コイルバネ)SUS302WPA
色(ノブ)つや消しブラック
高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
使用温度範囲(℃)-30~130
耐熱温度(℃)130
ハンドル色つや消しブラック
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
はめ込み取付け
耐熱温度(℃)100
形状丸形
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
仕様【文字盤】レベル版
形状長形
材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)
使用温度範囲(℃)-30~90
耐熱温度(℃)90
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
プロテクター付きは保護カバーにより、インジケーターが外部衝撃の影響を受けません。
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。
フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。
レベル盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。
完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
形状長形
材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)
使用温度範囲(℃)-30~90
耐熱温度(℃)80
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
溶接または接着で取付けてください.。
接着の際は嫌気性接着剤などをご使用ください。
サイズ10
材質(本体)WDX:SUM22L四三酸化鉄皮膜
質量(g)24
寸法L(mm)47
寸法d(mm)5(-0.02/-0.04)
寸法L1(mm)24
寸法A(mm)1.3
寸法S(mm)5
寸法D(mm)21
寸法D1(mm)12(h9)
耐熱温度(℃)80
材質(コイルバネ)SUS302WPA
材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
許容せん断力(N)589
材質(ノーズ)WDX:SUS22LHRC58~62
荷重(N)5~12
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
適合【専用レンチ型式】SDX20Z
サイズ20
材質(本体)SDXN-SUS/SDXN-A-SUS:SUS303
質量(g)98
タイプノーズロック無し
形式SDXN
寸法L(mm)74
寸法d(mm)10(-0.02/-0.04)
寸法L1(mm)40
寸法A(mm)2.8
寸法S(mm)10
寸法D(mm)33
寸法T(mm)-
寸法W(mm)30
耐熱温度(℃)80
材質(コイルバネ)SUS302WPA
ナットナット無し
材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
許容せん断力(N)2355
材質(ノーズ)SDXN-SUS:SUS420HRC53~55・SDXN-A-SUS:SUS303
寸法MM20×1.5
荷重(N)15~34
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
ネジ部に逃げ加工を施してあります。
RoHS指令適合製品です。
サイズ12
材質(本体)NDXNS-L:SUM22L四三酸化鉄皮膜
質量(g)30
タイプノーズロック型
形式NDXNS-L
寸法L(mm)41.7
寸法d(mm)6(-0.02/-0.04)
寸法L1(mm)10
寸法A(mm)1.8
寸法S(mm)6
寸法D(mm)25
寸法T(mm)6
寸法W(mm)19
寸法T1(mm)8
耐熱温度(℃)80
寸法W1(mm)14
材質(コイルバネ)SUS302WPA
ナットダブルナット
材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
許容せん断力(N)848
材質(ノーズ)NDXNS-L:SUM22LHRC58~62
寸法MM12×1.5
荷重(N)6~14
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。
サイズ10
材質(本体)SUS303
質量(g)20
寸法L(mm)43.5
寸法d(mm)5(-0.02/-0.04)
寸法L1(mm)17
寸法A(mm)1.3
寸法S(mm)5
寸法D(mm)21
寸法B(mm)2
寸法T(mm)-
寸法W(mm)-
寸法T1(mm)7
耐熱温度(℃)80
寸法W1(mm)13
材質(コイルバネ)SUS302WPA
ナットシングルナット
材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
許容せん断力(N)589
材質(ノーズ)NDXN:SUM22LHRC58~62・NDXN-SUS:SUS420HRC53~55・NDXN-A-SUS:SUS303
寸法MM10×1
荷重(N)5~12
1個
¥2,037
税込¥2,241
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。