先端ピン形状のチップにより、ワークを確実に固定します。
材質(本体)S45CF
材質(チップ)SKS93
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜
硬度(チップ)HRC54~58
付属品フラットキー(2個)
質量(g)13500
材質(ベース)SNCM420
材質(ジョー)スチール(SNCM420)
材質(フィックスドサポート)SNCM420
表面処理(ジョー)表面硬化・研磨仕上
表面処理(ベース)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜
表面処理(フィックスドサポート)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜
硬度(ジョー)HRC50~60
硬度(ベース)HRC50~60
硬度(フィックスドサポート)HRC50~60
1個
¥399,800
税込¥439,780
46日以内出荷
材質(本体)SCM435
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
熱処理(本体)焼入焼戻
材質(本体)SCM440
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
材質(テーパーブッシュ)SCM440
表面処理(テーパーブッシュ)塩浴軟窒化処理
熱処理(本体)焼入焼戻
球面形状のチップにより、ワークを点で固定します。
材質(本体)S45CF
材質(チップ)SKS93
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜
硬度(チップ)HRC54~58
エアの操作で、シャフトのロックアンロックができます。
使用圧力(MPa)0.3~1
材質(クランプシャフト)S45C
材質(シャフト)SK95
材質(本体)アルミ合金(A5052)
熱処理(シャフト)焼入焼戻
表面処理(クランプシャフト)無電解ニッケルメッキ
表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜
表面処理(本体)アルマイト表面処理
付属品フラットキー(2個)
質量(g)9000
材質(ベース)SNCM420
材質(ジョー)スチール(SNCM420)
材質(フィックスドサポート)SNCM420
表面処理(ジョー)表面硬化・研磨仕上
表面処理(ベース)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜
表面処理(フィックスドサポート)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜
硬度(ジョー)HRC50~60
硬度(ベース)HRC50~60
硬度(フィックスドサポート)HRC50~60
1個
¥219,800
税込¥241,780
46日以内出荷
付属品フラットキー(2個)、締付けレンチ
質量(g)15100
材質(ベース)SNCM420
材質(ジョー)スチール(SNCM420)
材質(フィックスドサポート)SNCM420
表面処理(ジョー)表面硬化・研磨仕上
表面処理(ベース)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜
表面処理(フィックスドサポート)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜
硬度(ジョー)HRC50~60
硬度(ベース)HRC50~60
硬度(フィックスドサポート)HRC50~60
1個
¥279,800
税込¥307,780
46日以内出荷
横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前後)
天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容重は変わりません。
構成部品全てを磁気探傷検査にて品質を保証します。
ボルトは裏側からEリングで固定しています。
材質(本体)SCM440
質量(g)150
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
一度のクランプでワークの3面の加工が可能なためサイクル時間が減少し、ワーク精度が向上します。
付属品ハンドル/T型レンチ/マイナスドライバー/ホイストリング
材質(本体)A7075
材質(ベース)A6061
材質(ジョー)A7075
色(本体)ブラック
表面処理(本体)硬質アルマイト表面処理
材質(カバープレート)スチール
表面処理(カバープレート)研磨仕上・四三酸化鉄皮膜
熱処理(カバープレート)焼入焼戻
色(ジョー)ナチュラル
色(ベース)ブラック
マルチファンクションバイスを直列に配置できます。
フィックスドサポートと組み替えてご使用ください。
【モジュラーバイスシステムの特長】
多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。
バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。
モジュラー方式
規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。
標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。
浮き上がり防止
ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。
クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。
迅速なクランプ/交換
クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。
部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。
薄型設計/信頼性
薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。
フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
質量(kg)5
材質(ジョー)スチール(SNCM420)/表面硬化/研磨仕上/HRC50~60
材質(フィックスドサポート)スチール(SNCM420)/表面硬化/研磨仕上/四三酸化鉄皮膜/HRC50~60
1個
¥172,660
税込¥189,926
3日以内出荷
一度のクランプでワークの3面の加工が可能なためサイクル時間が減少し、ワーク精度が向上します。
付属品ハンドル1個・T型レンチ1個・マイナスドライバー1個・ホイストリング1個
質量(kg)103
材質(本体)A7075/硬質アルマイト表面処理(ブラック)
寸法H(mm)542
寸法D(mm)334
寸法C(mm)7
寸法T(mm)3
寸法W(mm)300
寸法P(mm)80
寸法H1(mm)500
取付穴数4
寸法H2(mm)160
寸法W1(mm)200
寸法W2(mm)50
寸法H3(mm)140
寸法H4(mm)20(ストローク)
材質(ベース)A6061/ブラック
材質(ジョー)A7075/ナチュラル
寸法W3(mm)148
寸法H5(mm)7
寸法W4(mm)198
寸法H6(mm)35
寸法MM16
寸法H7(mm)10.5
材質(カバープレート)スチール/焼入焼戻/研磨仕上/四酸化鉄皮膜
1個
¥2,598,000
税込¥2,857,800
7日以内出荷
ギヤ伝導構造の為、機械フレームにアンカーピン用の穴加工を施すだけで、角度の制限なしで取付可能です。
保護等級IP65採用。
インジケーターはPDAエンプラダイアルインジケーター(アンカーピンタイプ)を使用しています。
一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります)
材質インジケーター:ポリアミド(ガラス繊維強化)、文字盤:アルミニウム(A1050P)
色長針:赤、短針:黒、インジケーター:つや消しブラック
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)195
表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜
目盛本数(本)30
材質(インサート)SUM22L
材質(ピン)(アンカーピン)スチール
色(本体)つや消しブラック
スライド機構をユニット化。
選定設計製作の手間が省けます。
ネジ機構部はアルミフレームとダストカバーにより保護されています。
小型ボディで狭い箇所にも設置可能!
ストローク50mm:手のひらサイズの超極小!より狭い場所にも設置ができます。
ストローク100mm:従来品よりも短く、軽量!同じストロークの従来品よりも本体はより短く、より軽くなりました。
材質【スライドベース・エンドプレート】ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック
材質(本体)A6N01/アルマイト封孔処理(ナチュラル)
材質(シャフト)S45C四三酸化鉄皮膜
材質(ダストカバー)SUS304
スライド機構をユニット化。
選定設計製作の手間が省けます。
ネジ機構部はアルミフレームとダストカバーにより保護されています。
小型ボディで狭い箇所にも設置可能!
ストローク50mm:手のひらサイズの超極小!より狭い場所にも設置ができます。
ストローク100mm:従来品よりも短く、軽量!同じストロークの従来品よりも本体はより短く、より軽くなりました。
材質【スライドベース・エンドプレート】ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック
材質(本体)A6N01/アルマイト封孔処理(ナチュラル)
材質(シャフト)S45C四三酸化鉄皮膜
材質(ダストカバー)SUS304
スライド機構をユニット化。
選定設計製作の手間が省けます。
ネジ機構部はアルミフレームとダストカバーにより保護されています。
小型ボディで狭い箇所にも設置可能!
ストローク50mm:手のひらサイズの超極小!より狭い場所にも設置ができます。
ストローク100mm:従来品よりも短く、軽量!同じストロークの従来品よりも本体はより短く、より軽くなりました。
材質(本体)S45C/四三酸化鉄皮膜
寸法L(mm)12
寸法d(mm)6(h8)
寸法L1(mm)8
寸法D(mm)10(H7)
寸法C(mm)4
寸法D1(mm)6(+0.018/+0.005)
寸法L2(mm)3
寸法P(mm)6
寸法Lf(mm)21.5
寸法MM3×0.5
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。