メカニカル部品/機構部品 :「CRゴム」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)SPCC 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(ボルト)SUM41 材質(ナット)SPCC 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
1個
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イマオコーポレーション立型トグルクランプ
材質(本体)SPCC 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(ボルト)SUM41 材質(ナット)SUM41 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)SPCC 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(ボルト)SUM41 材質(ナット)SPCC 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ハンドル操作角度(°)175
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーション押し型トグルクランプ
材質(本体)SPCC 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(ベース)SCM440 材質(ボルト)SUM41 材質(ナット)SUM41 材質(シャフト)S45C 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーション立型トグルクランプ ロック機構付
材質(本体)SPCC 質量(g)300 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(アーム)SPCC 材質(ボルト)SUM41 材質(ナット)SUM41 アズワン品番64-8700-85 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) 締圧力(kN)1(F1)/1.7(F2)
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

材質(本体)SPCC 質量(g)380 寸法D(Φmm)11 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 寸法d(Φmm)6.7 材質(ベース)SCM440 材質(ボルト)SUM41 材質(ナット)SUM41 アズワン品番64-8698-70 材質(シャフト)S45C 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) 寸法MM8 締圧力(kN)3
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ フランジ取付けベース
質量(g)40 シリーズST-HTC601 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし 締圧力(kN)0.5
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーション横型トグルクランプ ロック機構付
材質(本体)SPCC 質量(g)315 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 最高高さ(mm)127 材質(ボルト)SUM41 材質(ナット)SPCC 最大長(mm)178.5 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) クランプアーム移動角度(°)90 ハンドル操作角度(°)70 締圧力(kN)1.1(F1)/2.2(F2)
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ
材質【ボルト・ナット】SUM41 材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションネオプレンスクリュー
材質(ボルト)SUM24L 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) 表面処理(ボルト)銅メッキ 硬度(パッド)ショアA70 色(パッド)ブラック
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

横型:レバーを倒して、下方にクランプ フランジ取付けベース
材質【ボルト・ナット】SUM41 材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ 質量(g)250 シリーズST-H2452 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし 締圧力(kN)F1:1、F2:2.4
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

立型:レバーを立てて、下方にクランプ フランジ取付けベース
材質(本体)SUS304L/電解研磨 質量(g)90 シリーズST-VTC201 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし 締圧力(kN)F1:0.24、F2:0.5 材質(ボルト・ナット)SUS304
1個
2,798 税込3,078
31日以内出荷

立型:レバーを立てて、下方にクランプ フランジ取付けベース アームに穴加工を施し、ボルトを組付けてご使用ください。
材質【ボルト・ナット】SUM41 材質(本体)SM400A/亜鉛メッキ 質量(g)1000 シリーズST-VTC6561 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(アーム)SCM440/亜鉛メッキ 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし 締圧力(kN)F1:3.4、F2:4.9
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

立型:レバーを立てて、下方にクランプ フランジ取付けベース
材質(本体)SUS304L/電解研磨 質量(g)160 寸法L(mm)75.2 シリーズST-VTC202 寸法L1(mm)45.8 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし 締圧力(kN)F1:0.62、F2:1 材質(ボルト・ナット)SUS304
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ フランジ取付けベース
材質【ボルト・ナット】SUM41 材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ 質量(g)380 シリーズST-HTC609 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(ベース)SPCC/黒色粉体塗装 材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし 締圧力(kN)1.5
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

立型:レバーを立てて、下方にクランプ フランジ取付けベース ST-VTC207Sはご希望の位置になるように、アームを切断し溶接してお使いください。
材質(本体)SUS304L/電解研磨 質量(g)300 寸法L(mm)100 シリーズST-VTC207 寸法L1(mm)57.5 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(アーム)SUS304L/電解研磨 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし 締圧力(kN)F1:1、F2:1.7 材質(ボルト・ナット)SUS304
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ フランジ取付けベース
材質【ボルト・ナット】SUM41 材質(本体)ST-HTC607LH:SPCC/亜鉛メッキ・ST-HTC630LH:SPHD/亜鉛メッキ 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(ベース)SCM440/黒色粉体塗装 材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ フランジ取付けベース
材質【ボルト・ナット】SUM41 材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ 質量(g)200 寸法L(mm)104.5 寸法H(mm)72 シリーズST-HTC1825 寸法d(mm)5.5 寸法L1(mm)46 寸法S(mm)25 寸法D(mm)9 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 寸法L2(mm)45 寸法T(mm)5 寸法W(mm)40 寸法P(mm)28 寸法L3(mm)20 寸法L4(mm)40 寸法H1(mm)18 寸法P1(mm)28 寸法W1(mm)6 材質(ベース)SCM440/黒色粉体塗装 寸法L5(mm)6 材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし 寸法MM5 締圧力(kN)1
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

立型:レバーを立てて、下方にクランプ フランジ取付けベース
材質【ボルト・ナット】SUM41 材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(アーム)SPCC(ST-VTC210TU:SPHD)/亜鉛メッキ 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング