メカニカル部品/機構部品 :「SUS フレーム」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・2個以上で使用する場合、ピッチ公差は±0.1で加工してください。・繰り返し位置決め精度は、適用する製品をご参照ください。・硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。【エアロック着脱】・エアで簡単締結・段取り改善・エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。・コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。・エアで瞬間締結・装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。・多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。・エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
質量(g)2
寸法H(mm)7.6
寸法D(Φmm)6(-0.05/-0.1)
寸法W(mm)5
寸法M(mm)M4×0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(クランプピン)SUS630
表面処理(クランプピン)析出硬化処理
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
・2個以上で使用する場合、ピッチ公差は±0.1で加工してください。・繰り返し位置決め精度は、適用する製品をご参照ください。・硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。【エアロック着脱】・エアで簡単締結・段取り改善・エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。・コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。・エアで瞬間締結・装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。・多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。・エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
質量(g)3
寸法H(mm)8.7
寸法D(Φmm)8(-0.05/-0.1)
寸法W(mm)7
寸法M(mm)M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(クランプピン)SUS630
表面処理(クランプピン)析出硬化処理
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
材質(ねじ部)SUS304
材質(ナット)SUS304
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(パッド)つや消しブラック
スライド機構をユニット化。
選定設計製作の手間が省けます。
ネジ機構部はアルミフレームとダストカバーにより保護されています。
小型ボディで狭い箇所にも設置可能!
ストローク50mm:手のひらサイズの超極小!より狭い場所にも設置ができます。
ストローク100mm:従来品よりも短く、軽量!同じストロークの従来品よりも本体はより短く、より軽くなりました。
材質【スライドベース・エンドプレート】ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック
材質(本体)A6N01/アルマイト封孔処理(ナチュラル)
材質(シャフト)S45C四三酸化鉄皮膜
材質(ダストカバー)SUS304
スライド機構をユニット化。
選定設計製作の手間が省けます。
ネジ機構部はアルミフレームとダストカバーにより保護されています。
小型ボディで狭い箇所にも設置可能!
ストローク50mm:手のひらサイズの超極小!より狭い場所にも設置ができます。
ストローク100mm:従来品よりも短く、軽量!同じストロークの従来品よりも本体はより短く、より軽くなりました。
材質【スライドベース・エンドプレート】ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック
材質(本体)A6N01/アルマイト封孔処理(ナチュラル)
材質(シャフト)S45C四三酸化鉄皮膜
材質(ダストカバー)SUS304
エアボールロッククランパー用のケース
2個以上で使用する場合、ピッチ公差は±0.1で加工してください。
繰り返し位置決め精度は、適用する製品をご確認ください。
硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。
【エアロック着脱】
エアで簡単締結段取り改善
エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。
コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。
エアで瞬間締結
装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。
多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。
エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
適合【エアボールロッククランパー】PBLC1023S-SUS・PBLC1023A-SUS
質量(g)13
材質(ケース)SUS630析出硬化処理
適合厚さ(mm)6以上(ベース)
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
クランプボードにエアを供給すると、プルシャフトが引き込まれて口金が広がり、ワークを内側からクランプできます。
クランプ時、ワークと口金は3点(線当たり)で接触しクランプします。
硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。
【エアロック着脱】
エアで簡単締結段取り改善
エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。
コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。
エアで瞬間締結
装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。
多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。
エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
付属品六角穴付きボルト(SUS製)M4×0.7-35L:2個
材質【口金・ワッシャー】SUS630析出硬化処理、【プルシャフト】SUS420J2無電解ニッケルメッキ焼入焼戻、【止め輪】SUS304
材質(本体)SCS13(SUS304相当)
質量(g)336
使用圧力(MPa)0.3~0.7
クランプ径(Φmm)16~20(推奨)
材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)
材質(スプリング)SUS304WPB
呼び番号【適合Oリング】S12(線径1.5内径11.5)
材質(ピストン)SUS303
保持力(N)77
1個
¥14,553
税込¥16,008
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。