テンションレバー(オネジ) TL-Nイマオコーポレーション4日以内出荷
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。
握り玉以外はオールスチール製またはステンレス製のため、堅牢で強力です。
歯数22材質(本体)SUM22L(粉体塗装・ブラック)寸法H(mm)58.5寸法S(mm)4.5寸法D(mm)24材質(グリップ)フェノール樹脂/ブラック寸法D1(mm)16寸法D2(mm)25寸法H1(mm)44.5寸法R(mm)88寸法H2(mm)49.5寸法D3(mm)10寸法MM8×1.25材質(メネジ)SUM22L四三酸化被膜
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
ページ: 1/ 3
自動調心ころ軸受JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)税込¥6,048~¥5,498~
オイルシールSKF(日本エスケイエフ)税込¥538~¥489~
シール座金NBK(鍋屋バイテック会社)税込¥758~¥689~