メカニカル部品/機構部品 :「m12 1.0」の検索結果

関連キーワード
1,002件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションケーブル(SWEFH用) SWCAN SWCAN-M12-8-M
・使用温度 max.70℃ min.-15℃・保護等級IP67適合・タイプUL/CSA STYLE・コネクター接続:M12×1
質量(g)410 タイプフェノール樹脂製
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

イマオコーポレーションケーブル(SWEFH用) SWCAN SWCAN-M12-8-L
・使用温度 max.70℃ min.-15℃・保護等級IP67適合・タイプUL/CSA STYLE・コネクター接続:M12×1
質量(g)210 タイプフェノール樹脂製
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷


イマオコーポレーションケーブル(SWEFH用) SWCAN SWCAN-M12-8-S
・使用温度 max.70℃ min.-15℃・保護等級IP67適合・タイプUL/CSA STYLE・コネクター接続:M12×1
質量(g)810 タイプフェノール樹脂製
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷


・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ701-12055 B(±0.01)40 質量(g)570 タイプフェノール樹脂製 D20 C(H7)12 E12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ701-16055 B(±0.01)50 質量(g)600 タイプフェノール樹脂製 D26 C(H7)16 E15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ701-16065 B(±0.01)50 質量(g)1190 タイプフェノール樹脂製 D26 C(H7)16 E25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター Vブロック BJ440(M12・M16) BJ440-12075
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ700-12055 質量(kg)3.3 B(F7)12 タイプフェノール樹脂製 F39.65 DM12×1.75 深さ30 C【最小】15【最大】100 E22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター Vブロック BJ440(M12・M16) BJ440-12063
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ700-12055 質量(kg)2.9 B(F7)12 タイプフェノール樹脂製 F34.72 DM12×1.75 深さ30 C【最小】15【最大】80 E22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター Vブロック BJ440(M12・M16) BJ440-16075
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ700-16055 質量(kg)3.3 B(F7)16 タイプフェノール樹脂製 F39.65 DM16×2 深さ35 C【最小】15【最大】100 E25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ701-16065 B(±0.01)50 質量(g)1470 タイプフェノール樹脂製 D26 C(H7)16 E25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ701-16055 B(±0.01)50 質量(g)800 タイプフェノール樹脂製 D26 C(H7)16 E15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ701-12045 B(±0.01)40 質量(g)390 タイプフェノール樹脂製 D20 C(H7)12 E12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ701-12045 B(±0.01)40 質量(g)200 タイプフェノール樹脂製 D20 C(H7)12 E12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
B21 H(-0.4-0.5)21 質量(g)75 タイプフェノール樹脂製 F13 D30 C25 E(0-0.4)19 G3 J18 K10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

・六角ボルト頭部に装着して使用することで、ワークのキズを防ぎます。
d16.5 H20 質量(g)10 タイプフェノール樹脂製 D26 D119 H17
1個
899 税込989
4日以内出荷

イマオコーポレーショントグルクランプ ラバースクリューパッド RPP RPP-M12
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
H22.7 質量(g)31.2 タイプフェノール樹脂製 D29 D119.5 D221 H13 寸法Lf(mm)10.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター Vブロック BJ440(M12・M16) BJ440-16063
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ700-16055 質量(kg)2.9 B(F7)16 タイプフェノール樹脂製 F34.72 DM16×2 深さ35 C【最小】35【最大】80 E25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25° 材質フェノール樹脂 T16 L32 H54 質量(g)18 D34 H171 寸法T1(mm)12 MM12×1.75 最大許容トルク(N・m)ネジ:6、ボール:30 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ねじ深さ(mm)22
1個
969 税込1,066
4日以内出荷

イマオコーポレーションIMAO APS クランプピン APS-M APS140-M12B
・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
d16.5 L39.5 質量(g)220 タイプフェノール樹脂製 L15 L29.5 D39.3 D1(h6)25 MM12×1.75
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

イマオコーポレーションIMAO APS クランプピン APS-M APS140-M12A
・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
d16.5 L39.5 質量(g)220 タイプフェノール樹脂製 L15 L29.5 D39.3 D1(h6)25 MM12×1.75
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

イマオコーポレーションIMAO APS クランプピン APS-M APS140-M12C
・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
d16.5 L39.5 質量(g)220 タイプフェノール樹脂製 L15 L29.5 D39.3 D1(h6)25 MM12×1.75
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25° 材質フェノール樹脂 T16 L32 H54 質量(g)18 D34 H171 寸法T1(mm)12 MM12×1.25 最大許容トルク(N・m)ネジ:6、ボール:30 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ねじ深さ(mm)22
1個
969 税込1,066
4日以内出荷

・カムブロック、フィックスドブロック(Sタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせてご使用ください。
適合【カムブロック】CLS58CB A18 B25 質量(g)110 タイプフェノール樹脂製 FM12×1.75-30L D20 C28 E10
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

・カムブロック、フィックスドブロック(Tタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせご使用ください。
適合【カムブロック】CLT94CB【フィックスドブロック】CLT55FB A18 B25 質量(g)140 タイプフェノール樹脂製 FM12×1.75-45L D20 C28 E10
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

・カムブロック、フィックスドブロック(Tタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせご使用ください。
適合【カムブロック】CLT94CB【フィックスドブロック】CLT55FB A16 B25 質量(g)100 タイプフェノール樹脂製 FM12×1.75-40L D18 C25 E9
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
適合引込みクランプ:QLPDH400R BM12×1.75 H6.5 質量(g)40 タイプフェノール樹脂製 F2 D20 C13 E38 G21.5 J10 K4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

・カムブロック、フィックスドブロック(Sタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせてご使用ください。
A16 B25 質量(g)110 タイプフェノール樹脂製 FM12×1.75-30L D18 C25 E9
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

・カムブロック、フィックスドブロック(Sタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせてご使用ください。
A14 B22 質量(g)70 タイプフェノール樹脂製 FM12×1.75-25L D16 C22 E7.5
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

・カムブロック、フィックスドブロック(Tタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせご使用ください。
適合【カムブロック】CLT94CB【フィックスドブロック】CLT55FB A14 B22 質量(g)80 タイプフェノール樹脂製 FM12×1.75-35L D16 C22 E7.5
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
B28 H(-0.4-0.5)21 質量(g)98 タイプフェノール樹脂製 F13 D30 C25 E(0-0.4)19 G3 J18 K10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
B18 H(-0.4-0.5)21 質量(g)69 タイプフェノール樹脂製 F13 D30 C25 E(0-0.4)19 G3 J18 K10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

・フックはパワーツールの回転と同期旋回して、素早くクランプ。・フック旋回ストロークが少ないため、素早くクランプ。
R50 A80 B(クランプストローク)10 L11 H90 タイプフェノール樹脂製 F66 D50 C(フック旋回ストローク)11 E150 G55 J70 P30 K22 N15 Q29 MM12×1.75
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

・フックはパワーツールの回転と同期旋回して、素早くクランプ。・フック旋回ストロークが少ないため、素早くクランプ。
R50 A80 B(クランプストローク)10 L11 H90 タイプフェノール樹脂製 F66 D50 C(フック旋回ストローク)11 E150 G55 J70 P30 K22 N15 Q29 MM12×1.75
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷

フックはパワーツールの回転と同期旋回して、素早くクランプ。 フック旋回ストロークが少ないため、素早くクランプ。
回転方向右回転用
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
L18 H75 タイプフェノール樹脂製 F11 D40 C50 SM12×1.75-80L E18 J55 P11 寸法B(mm)(クランプストローク):15 K32 N35 寸法G(mm)(max):23 Q14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
RM12×1.75 L22 H85 タイプフェノール樹脂製 F15 D40 C50 SM16×2-85L E21 J65 P13 寸法B(mm)(クランプストローク):15 K36 N42 寸法G(mm)(max):25 Q16 M38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
RM12×1.75 L18 H75 タイプフェノール樹脂製 F11 D40 C40 SM12×1.75-80L E16 J55 P11 寸法B(mm)(クランプストローク):15 K32 N35 寸法G(mm)(max):25 Q14 M31 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
L18 H75 タイプフェノール樹脂製 F11 D40 C60 SM12×1.75-80L E18 J55 P11 寸法B(mm)(クランプストローク):15 K32 N35 寸法G(mm)(max):23 Q14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷