73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類朝顔 材質(本体)アルミ合金(AC4B) 表面処理(本体)バフ研磨
1個
3,395 税込3,735
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

アルミニウム製で鋼製品の約1/3の質量です。 握りはSFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。
種類ソリッド 材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12) 材質(握り)ポリアミド 表面処理(ハンドル車)焼付塗装 色(ハンドル車)シルバーグレー 色(握り)ブラック
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐衝撃性に優れ、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 追加工を承ります。
種類ソリッド 使用温度範囲(℃)-30~100 材質(インサート)SUM22L 材質(ハンドル車)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P) 材質(ボスキャップ)ポリアセタール 材質(握り)ポリアミド 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 色(ハンドル車)つや消しブラック 色(握り)つや消しブラック 色(ボスキャップ)つや消しブラック 色(アルミプレート)つや消しブラック
1個
5,335 税込5,869
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類2スポーク 材質(本体)アルミ合金(AC4B) 表面処理(本体)バフ研磨
1個
3,880 税込4,268
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イマオコーポレーションアイドラーシャフト
セットカラーは任意の位置に動かし、六角穴付き止めネジ2本にて固定できます。 グリス給油できます。
材質(本体)S55C・高周波焼入
1個
2,037 税込2,241
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)スチール(SUM22L) タイプ軽荷重用 材質(コイルバネ)SWPA 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 硬度(ボール)HRC56~60
1個
233 税込256
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションフィックスドレバー FLR・FLS
エコ商品
FLRの丸穴はピンホール付きです。 FLSの角穴は六角穴付き止めネジにて取付け可能です。 RoHS指令適合製品です。
付属品FLS:六角穴付き止めネジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)塗装シルバーグレー 質量(g)225 タイプ角穴 寸法H(mm)63 寸法d(mm)-(H9) 寸法A(mm)16 寸法D(mm)31 寸法B(mm)21 寸法C(mm)10.5 寸法D1(mm)30.5 寸法d1(mm)- 寸法H1(mm)31 寸法R(mm)110 寸法Lf(mm)26 寸法w(mm)12(H11) RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM5×0.8
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

イマオコーポレーションQLTL トルク調整レバー
締めすぎ、締め不足を防止します。 トルク調整レバーは、レバー操作する途中でレバーへの荷重が設定値を超えると、レバーが折れ曲がりクランプ力が制限されます。 クランプ力の調整は、レバー後部の止めネジのねじ込み量を調整してください。
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションRG・RGS 回転グリップ
RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
776 税込854
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

種類朝顔 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり 材質(ハンドル車)FC材 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (548種類の商品があります)

レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 使用温度範囲(℃)-30~130 レバー色つや消しブラック
1個
476 税込524
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

イマオコーポレーションウイングノブ
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。 キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定下さい。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為に、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
タイプメネジ 材質(キャップ)ポリアミド 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック 材質(メネジ)EWN/ENWN:黄銅・EWN-SUS/ENWN-SUS:SUS303
1個
544 税込598
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
253 税込278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
種類朝顔 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし 材質(ハンドル車)FC材 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (549種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
262 税込288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
材質(本体)ポリアミド 取付部めねじ 種類ウイング形
1個
379 税込417
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
485 税込534
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

イマオコーポレーションSFK スターフィッシュノブ
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
1個
243 税込267
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

イマオコーポレーション安全アジャストT型ハンドル
ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
使用温度範囲(℃)-30~130 ハンドル色つや消しブラック 色(キャップ)ブラック
1個
1,572 税込1,729
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
839 税込923
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)フェノール樹脂 取付部めねじ 種類マッシュルーム形 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
262 税込288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションKS ナールドノブ(オネジ)
材質(本体)フェノール樹脂 取付部おねじ(段付) 種類丸形
1個
233 税込256
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

種類ローレット 材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056) 表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理 色(ハンドル車)ブラック
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランプ プレート
機械の振動によるスピンドルの回転が防止できます。 シャフトを長期間確実にロックするのに適しています。 クランプレバーはFKF型スチール製を使用しています。
色(本体)ブラック 材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
1個
4,850 税込5,335
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションEFTH エンプラフラットヒンジ
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 使用温度範囲(℃)-30~140 材質(ピン)SUS303 旋回角度(°)最大270
1個
835 税込919
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

握りはRG型の回転握りを使用しています。 保護等級IP67適合。 インジケーターはPDエンプラダイアルインジケーターを使用しています。
材質(インサート)SUM22L 材質(ハンドル車)フェノール樹脂 材質(インジケーター)ポリアミド 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P) 材質(握り)フェノール樹脂 表面処理(握り)光沢仕上げ 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ 色(インジケーター)つや消しブラック 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック 色(長針)赤色 色(短針)黒色
1個
12,901 税込14,191
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (708種類の商品があります)

1個
1,552 税込1,707
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) レバー色つや消しブラック
1個
779 税込857
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。
材質(本体)SUS316L、研磨仕上 材質(取付部)SUS316L
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションウイングナット
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
材質(本体)SUS304 種類ウイング形 表面処理(本体)つや消し(サンドブラスト) 材質(取付部)SUS304
1個
2,037 税込2,241
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


イマオコーポレーションローラーピン(同心)SUS製
SUS製は耐蝕性に優れていますので食品機械や洗浄機械等に適しています。
材質(本体)SUS303
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
339 税込373
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)