メカニカル部品/機構部品 :「scm ネジ」の検索結果
ストロークが大きくテンション力が強力です。
材質スライドブロック/SS400(四三酸化鉄被膜)、調整ボルト/SCM435(四三酸化鉄被膜)
材質(シャフト)S45C・クロムメッキ
RoHS指令適合製品です。
用途プレート面の保護
ネジのサイズダウン時のカラー
ザグリ穴面の保護として
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークストッパーとしてご使用下さい。
ウレタンパッド付の為ワークを傷つけません。
材質(本体)SCM435
表面処理(本体)四三価鉄皮膜
材質(パッド)ポリウレタン
硬度(本体)HRC33~39
硬度(パッド)ショアA90
色(パッド)オレンジ
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
用途サムターンクランパー用カムケース。
材質(ナット)-
クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。
口金の先端は研磨仕上ですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。
クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
材質(シャフト)SCM440
材質(ボルト)SCM435
材質(口金)S45C
材質(本体)S45C
熱処理(ボルト)焼入焼戻
熱処理(口金)焼入焼戻
表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜
表面処理(ボルト)四三酸化鉄皮膜
表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
位置決めと固定が同時に行えます。ネジ取付けタイプ
テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決めと固定が同時にできます。
タップ穴加工を施すだけで本体取付けが可能です。
テーパーブッシュとの使用だけでなく、代用の適用穴のみでの使用も可能です。
ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。
材質(本体)SCM440
質量(g)45
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
クランプ力(N)140
予圧無し
色(ノブ)ブラック
材質(インジケーター)アルミ合金(A5056)
材質(テーパーピン)SCM435
表面処理(インジケーター)アルマイト表面処理
表面処理(テーパーピン)無電解ニッケルメッキ
色(インジケーター)レッド
適合プレート厚さ(mm)8~10
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
位置決めと固定が同時に行えます。
ネジ取付けタイプ。
テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決め
と固定が同時にできます。
タップ穴加工を施すだけで本体取付けが可能です。
テーパーブッシュとの使用だけでなく、代用の適用穴のみでの使用も可能です。
ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。
クランプ力(N)170
質量(g)70
材質(本体)SCM440
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
色(ノブ)ブラック
材質(インジケーター)アルミ合金(A5056)
材質(テーパーピン)SCM435
表面処理(インジケーター)アルマイト表面処理
表面処理(テーパーピン)無電解ニッケルメッキ
色(インジケーター)レッド
適合プレート厚さ(mm)9~11
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M5×0.8-3L【T1】5
R100
T23
A30
B25
材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜
質量(g)318
タイプフェノール樹脂製
種類カムレバー
D25
t11
D128
D218
MM10×1.5
レバー荷重(N)300
クランプ力(kN)4.8
クランプストローク(mm)4.3
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M3×0.5-3L【T1】2
R40
T10
A14
B12
材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜
質量(g)26
タイプフェノール樹脂製
種類カムレバー
D12
t4.5
D112
D28
MM4×0.7
レバー荷重(N)80
クランプ力(kN)0.9
クランプストローク(mm)1.8
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M4×0.7-3L【T1】3
R63
T14
A19
B16
材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜
質量(g)80
タイプフェノール樹脂製
種類カムレバー
D16
t6.5
D118
D212
MM6×1
レバー荷重(N)150
クランプ力(kN)2.4
クランプストローク(mm)2.7
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M3×0.5-3L【T1】2
R40
T10
A14
B12
材質(本体)SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ
質量(g)26
タイプフェノール樹脂製
種類カムレバー
D12
t4.5
D112
D28
MM4×0.7
レバー荷重(N)80
クランプ力(kN)0.9
クランプストローク(mm)1.8
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M3×0.5-3L【T1】2
R50
T12
A16
B14
材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜
質量(g)46
タイプフェノール樹脂製
種類カムレバー
D14
t5.5
D115
D210
MM5×0.8
レバー荷重(N)100
クランプ力(kN)1.3
クランプストローク(mm)2.3
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M4×0.7-3L【T1】3
R80
T18
A24
B20
材質(本体)SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ
質量(g)154
タイプフェノール樹脂製
種類カムレバー
D20
t9
D122
D215
MM8×1.25
レバー荷重(N)200
クランプ力(kN)3.6
クランプストローク(mm)3.3
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M4×0.7-3L【T1】3
R80
T18
A24
B20
材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜
質量(g)154
タイプフェノール樹脂製
種類カムレバー
D20
t9
D122
D215
MM8×1.25
レバー荷重(N)200
クランプ力(kN)3.6
クランプストローク(mm)3.3
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
材質(本体)SCM435
寸法L(mm)-
寸法d(Φmm)-
寸法w(mm)-
表面処理(本体)四三価鉄皮膜
材質(パッド)ポリウレタン
硬度(本体)HRC33~39
硬度(パッド)ショアA90
色(パッド)オレンジ
正逆両方向に働く強力ラチェットレバー。
狭い場所での作業に威力を発揮します。
種類ラチェットレバー
形状L字形
材質(本体)SCM421
レバー位置の変更ができます。
締付けトルクの設定ができます。
設定したトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
歯数12
材質本体:SCM440、チップ :超硬
B(+0/-0.13)10
質量(g)8
タイプフェノール樹脂製
FM5×0.8
D9.5
C4.5
E3
G(有効ネジ深さ)6.5
ねじサイズM5
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
材質本体:SCM440、チップ :超硬
B7.9
質量(g)21
タイプフェノール樹脂製
FM12×1.75
D5
C6
E2.3
ねじサイズM12
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
材質本体:SCM440、チップ :超硬
B6.4
質量(g)15
タイプフェノール樹脂製
FM10×1.5
D4
C5
E2.3
ねじサイズM10
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
材質本体:SCM440、チップ :超硬
B(+0/-0.13)12
質量(g)9
タイプフェノール樹脂製
FM5×0.8
D9.5
C6
E3
G(有効ネジ深さ)8.5
ねじサイズM5
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
材質本体:SCM440、チップ :超硬
B(+0/-0.13)10
質量(g)14
タイプフェノール樹脂製
FM6×1
D12.7
C4.5
E3
G(有効ネジ深さ)6.5
ねじサイズM6
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
材質本体:SCM440、チップ :超硬
B(+0/-0.13)12
質量(g)6
タイプフェノール樹脂製
FM5×0.8
D7.9
C6
E2.3
G(有効ネジ深さ)8.5
ねじサイズM5
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
材質(レバー部)SCM440
クランプ機構スパイラルカム カム角度 2°
表面処理(レバー)無電解ニッケルメッキ
熱処理(レバー)焼入焼戻
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M5×0.8-3L【T1】5
R100
T23
A30
B25
材質(本体)SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ
質量(g)318
タイプフェノール樹脂製
種類カムレバー
D25
t11
D128
D218
MM10×1.5
レバー荷重(N)300
クランプ力(kN)4.8
クランプストローク(mm)4.3
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M3×0.5-3L【T1】2
R50
T12
A16
B14
材質(本体)SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ
質量(g)46
タイプフェノール樹脂製
種類カムレバー
D14
t5.5
D115
D210
MM5×0.8
レバー荷重(N)100
クランプ力(kN)1.3
クランプストローク(mm)2.3
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M4×0.7-3L【T1】3
R63
T14
A19
B16
材質(本体)SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ
質量(g)80
タイプフェノール樹脂製
種類カムレバー
D16
t6.5
D118
D212
MM6×1
レバー荷重(N)150
クランプ力(kN)2.4
クランプストローク(mm)2.7
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。
用途トルクレンチによるクランプ力管理に
材質(ボディ)S45C
材質(ワッシャー)S45C
材質(フランジナット)S45C
材質(調整ボルト)S45C
表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜
表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜
表面処理(フランジナット)四三酸化鉄皮膜
表面処理(調整ボルト)四三酸化鉄皮膜
表面処理(フック)四三酸化鉄皮膜
熱処理(ボディ)焼入焼戻
熱処理(ワッシャー)焼入焼戻
熱処理(フランジナット)焼入焼戻
熱処理(調整ボルト)焼入焼戻
熱処理(フック)焼入焼戻
上面に治具取付け用のねじ穴が配されております。
CP120-06501 外形クランプを直接取付けることができます。
質量(g)1300
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
材質(プルボルト)SCM435
表面処理(プルボルト)四三酸化鉄皮膜
熱処理(プルボルト)焼入焼戻
熱処理(本体)浸炭焼入
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
A22
B21
材質(本体)SCM440
質量(g)34
タイプフェノール樹脂製
F9.5
D25.4
ねじピッチ1.75
C22
許容荷重(N)24000
ねじの呼びM12
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
A19.5
B16
材質(本体)SCM440
質量(g)13
タイプフェノール樹脂製
F7
D16
ねじピッチ1.25
C14
許容荷重(N)10000
ねじの呼びM8
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
A21.5
B18
材質(本体)SCM440
質量(g)21
タイプフェノール樹脂製
F8
D19.1
ねじピッチ1.5
C16
許容荷重(N)13000
ねじの呼びM10
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
A15.5
B14
材質(本体)SCM440
質量(g)9
タイプフェノール樹脂製
F5.5
D14.3
ねじピッチ1
C12
許容荷重(N)5000
ねじの呼びM6
1個
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
材質(本体)SCM440
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
材質本体:SCM440、チップ :超硬
B11.1
質量(g)37
タイプフェノール樹脂製
FM16×2
D6
C8
E3
ねじサイズM16
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
材質本体:SCM440、チップ :超硬
B12.7
質量(g)57
タイプフェノール樹脂製
FM20×2.5
D8
C10
E3
ねじサイズM20
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
材質本体:SCM440、チップ :超硬
B12.7
質量(g)57
タイプフェノール樹脂製
FM20×2.5
D8
C10
E3
ねじサイズM20
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。