ジョイント ブーツ三好キカイ(旧:三好パイジョン)(16件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
保安、防塵用としてご利用下さい。
用途給油メンテナンス用材質ニトリルゴムNBR最高使用温度(℃)90
角パイプ(目盛りなし)三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。
器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
マルパイジョン(同径)三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷から9日以内出荷
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
ロッドエンド ジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(13件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。ピンとワッシャーが組込んであります。
材質SUM24L形状ジョイント部:正方形タイプロッドエンドY型種類ロッドエンドジョイント表面処理ユニクロメッキ
パイジョン(丸パイプ)三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷から翌々日出荷
外径0基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。
用途移動の多い器具のポジショニングに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用許容偏角(°)最大30種類標準タイプタイプ耐摩タイプHJ型
パイジョンパーツ PFシリーズ 左勝手三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)欠品中
マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。
パイジョンはスリット締付構造です。
パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途直角軸(クロス90°穴)の取付に。寸法(mm)Φ15×37材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理公差ΦH8付属品締付用ステンレスボルト M4寸法F(mm)13寸法E(mm)13Φd110ΦD115勝手左寸法P(mm)11Φd210締付ねじ2-M4
ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型
カクパイジョン(SQ-200)(角・角タイプ)三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
カクパイジョンは、パイプやシャフトを組み合わせて形づくるパーツです。
水平や垂直に確かな固定が得られます。
用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアームの組立て、取付けに。
エアブロー、スプレーガンなどの各種作業機具の取付けに。材質/仕上アルミ(A2017)/カラーアルマイト
カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200)三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷から6日以内出荷
角軸の固定や丸軸回転ができる、パイプやシャフトを組み合わせて形作るパーツです。
用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアーム組立・取付
エアブロー、スプレーガンなどの各種作業器具の取付材質アルミ(A2017)表面処理カラーアルマイト
パイジョンパーツ PFシリーズ 水平三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)当日出荷
マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。
パイジョンはスリット締付構造です。
パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途水平・側面軸の立ち上げに。寸法(mm)22×32×10材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理公差ΦH8仕様水平付属品締付用ステンレスボルト M4Φd10寸法H(mm)11.5寸法A(mm)16寸法E(mm)11寸法B(mm)6.5寸法C(mm)10寸法W(mm)32寸法G(mm)24締付ねじM4寸法2-ΦP(mm)4.2
パイジョンパーツ PSシリーズ 水平三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷
用途水平、側面軸の立ち上げに寸法(mm)18×26×8仕様水平付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)Φd6寸法H(mm)9寸法A(mm)12寸法E(mm)9表面処理白色アルマイト寸法B(mm)5寸法C(mm)8寸法W(mm)26寸法G(mm)20締付ねじM3寸法2-ΦP(mm)3.3
パイジョンパーツ PGシリーズ 水平三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷
水平側面軸の立ち上げに
仕様-寸法(mm)28×38×12サイズ28×38×12Φd12寸法H(mm)14寸法A(mm)20寸法E(mm)14寸法B(mm)7寸法C(mm)12寸法W(mm)38寸法G(mm)30締付ねじM4寸法2-ΦP(mm)4.2
パイジョンパーツ PGシリーズ 左勝手三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷
直角軸の取付けに
仕様左締めサイズΦ22×42寸法F(mm)14寸法E(mm)14Φd112ΦD122寸法P(mm)14Φd212締付ねじ2-M4
アームキット三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷から8日以内出荷
軽くてさびないパイジョンで光学機器取付けアームキット。
シンプルな取付と位置合わせに。
丸パイプ 目盛り付(エッチング)三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から10日以内出荷
スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。
器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。
消えない目盛り。分かりやすい色別表示。美しい仕上げのポジショニングツール。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
丸パイプ 目盛りなし三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。
器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
パイジョン(内キャップ) 内キャップ三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷から翌々日出荷
パイプ内部への異物の混入を防ぐことのできる製品です。
材質樹脂タイプ丸内キャップRoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントブーツ三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
材質ニトリルゴムNBR仕様ブーツリング:添付厚さ(mm)1.5最高使用温度(℃)90
角パイプ 目盛り付(エッチング)三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷から9日以内出荷
転回せず、簡単に位置ぎめや再現ができる。
器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。
耐薬品に強い彫のある目盛り、確かな固定のポジショニングツール。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外径はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。
ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷から10日以内出荷
用途耐蝕用種類標準タイプ許容偏角(°)最大30材質SUS304タイプ耐蝕タイプHS型軸穴種別左右A-A芯振れ(m/m)0.10適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷から5日以内出荷
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
用途総焼入れ耐摩用材質SCM415(総焼き入れ)許容偏角(°)最大60種類軸付タイプ付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個軸穴種別左右A-Aタイプ耐摩タイプHJD型JIS規格B1454CC型
パイジョン(角パイプ)三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷から9日以内出荷
外径0基準で標準化。転回せず、簡単に位置決めや再現ができる製品です。
材質ステンレス(SUS304)タイプ定尺角パイプRoHS指令(10物質対応)対応
カクパイジョン三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷から翌々日出荷
より振動に強く、強固に固定できる角穴タイプの製品です。
マルパイジョン ネジストッパータイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)3日以内出荷から9日以内出荷
パイプに傷を付けることなく、摺動や仮り止めが簡単に。
仮り押さえ用ネジ(樹脂)機能を付加しました。
用途カメラ・センサー、測定器などの位置決め作業のスベリ止めと微調整に。材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
BC869三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から10日以内出荷
ネジ有効を長くしています。
部品取付けなどに添付ナットもご利用ください。
カクパイジョン 角・角タイプクロス90°穴 SQ-200 SQ20-200三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:SQ-200形状角・角タイプ クロス90°穴寸法□A:20、□B:20ΦD29寸法E21.5寸法P24寸法F21.5締付ねじ2-M5
マルパイジョン(同径) 水平穴 600 P3-600三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:600形状水平穴寸法2-ΦP:2.1Φd3寸法E5寸法G10寸法A5寸法B2.5寸法C5寸法H5寸法W14
3次元ブラケット ジョインボール(可変機能タイプ)三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
球体変動で位置合わせが簡単。
無限の位置合わせを可能にします。
用途カメラ、照明、センサー、測定、加工などの部品取付。
焦点合わせから可変取付けまで自由自在。材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト仕上げ寸法E(mm)6ねじ径M1/4-20 UNC
ジョイントブーツ B型・H型三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から16日以内出荷
オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
ページ: 1/ 3