ジョイント ブーツ三好キカイ(旧:三好パイジョン)(16件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
保安、防塵用としてご利用下さい。
用途給油メンテナンス用材質ニトリルゴムNBR最高使用温度(℃)90
ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用許容偏角(°)最大30種類標準タイプタイプ耐摩タイプHJ型
ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様)三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷から9日以内出荷
材質SCM415(総焼入れ)許容偏角(°)最大60種類軸付タイプ付属品ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個タイプ耐摩タイプHJD型
アームキット三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷から8日以内出荷
軽くてさびないパイジョンで光学機器取付けアームキット。
シンプルな取付と位置合わせに。
ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷から5日以内出荷
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
用途総焼入れ耐摩用材質SCM415(総焼き入れ)許容偏角(°)最大60種類軸付タイプ付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個軸穴種別左右A-Aタイプ耐摩タイプHJD型JIS規格B1454CC型
ステンレスクランプ525シリーズ三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷から6日以内出荷
さまざまな使用環境に応えるステンレス製研究開発・実験のスピード化に貢献各種機器、装置の取付、組み立てに利用耐食性、非磁性
NXOスライド NXFDシリーズ三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
転回せずに位置ぎめ再現が容易回転伝動、伸縮にも機能スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
NXOスライド NXFTシリーズ三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
転回せずに位置ぎめ再現が容易回転伝動、伸縮にも機能スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
ステンレスクランプ524シリーズ三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
さまざまな使用環境に応えるステンレス製研究開発・実験のスピード化に貢献各種機器、装置の取付、組み立てに利用耐食性、非磁性
材質SUS304ねじM4(締付用)寸法B(mm)30公差ΦdH8
NXOスライド NXOシリーズ三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
転回せずに位置ぎめ再現が容易回転伝動、伸縮にも機能スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
ステンレスクランプ523シリーズ三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
さまざまな使用環境に応えるステンレス製研究開発・実験のスピード化に貢献各種機器、装置の取付、組み立てに利用耐食性、非磁性
六角軸スライド NXOスライド NXOシリーズ NXO-14-500L三好キカイ(旧:三好パイジョン)6日以内出荷
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:13.7・スライド軸L1:500シャフト長さL(mm)スリーブL2:70スリーブ径(Φmm)D:23
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ HJ型 HJ-6C三好キカイ(旧:三好パイジョン)6日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付材質二トリルゴムNBRタイプHJ型寸法L(mm)21山数4寸法S(mm)1寸法D(Φmm)23寸法d(Φmm)12最高使用温度(℃)90
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドGXシリーズ GXSAユニット GXS-A-14三好キカイ(旧:三好パイジョン)6日以内出荷
6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。回転中に滑動する所には使用出来ません。
シャフト径(Φmm)6角研磨シャフト(GXS型)dh7:14シャフト長さ(mm)・6角研磨シャフト(GXS型)L:181.5・6角研磨シャフト(GXS型)S:150・6角研磨シャフト(GXS型)L:31.5六角(mm)寸法A:13.7スリーブ長(mm)・6角穴スリーブ(GXA型)E:128・6角穴スリーブ(GXA型)F:110・6角穴スリーブ(GXA型)l:31.5スリーブ径(Φmm)・6角穴スリーブ(GXA型)D:23・6角穴スリーブ(GXA型)dh7:14
六角軸スライド NXOスライド NXOシリーズ NXO-14-300L三好キカイ(旧:三好パイジョン)6日以内出荷
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:13.7・スライド軸L1:300シャフト長さL(mm)スリーブL2:70スリーブ径(Φmm)D:23
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ HJ型 HJ-12C三好キカイ(旧:三好パイジョン)6日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付材質二トリルゴムNBRタイプHJ型寸法L(mm)33山数4寸法S(mm)1寸法D(Φmm)38寸法d(Φmm)23最高使用温度(℃)90
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドGXシリーズ GXSOユニット GXS-O-14三好キカイ(旧:三好パイジョン)6日以内出荷
6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。回転中に滑動する所には使用出来ません。
シャフト径(Φmm)6角研磨シャフト(GXS型)dh7:14シャフト長さ(mm)・6角研磨シャフト(GXS型)L:181.5・6角研磨シャフト(GXS型)S:150・6角研磨シャフト(GXS型)L:31.5六角(mm)寸法A:13.7スリーブ長(mm)6角穴スリーブ(GXO型)E1:120スリーブ径(Φmm)6角穴スリーブ(GXO型)ΦD:23
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSシリーズ SPSOユニット SPS-O-18三好キカイ(旧:三好パイジョン)6日以内出荷
スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:20シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:600・スプラインシャフト(SPS型)L1:515シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:85スプライン寸法(mm)16×20×4.0×6スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPO型)E1:90・スプラインスリーブ(SPO型)F1:45・スプラインスリーブ(SPO型)H:35・スプラインスリーブ(SPO型)N:10スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPO型)D1:36・スプラインスリーブ(SPO型)d1H7:23
六角軸スライド NXOスライド NXFTシリーズ NXFT-14-500L三好キカイ(旧:三好パイジョン)60日以内出荷
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:13.7・スライド軸L1:500シャフト長さL(mm)スリーブLf:70スリーブ長(mm)・スリーブDf:46・スリーブDp:35・t:8スリーブ形状M:M5スリーブ径(Φmm)D:23
六角軸スライド NXOスライド NXFTシリーズ NXFT-14-300L三好キカイ(旧:三好パイジョン)60日以内出荷
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:13.7・スライド軸L1:300シャフト長さL(mm)スリーブLf:70スリーブ長(mm)・スリーブDf:46・スリーブDp:35・t:8スリーブ形状M:M5スリーブ径(Φmm)D:23
六角軸スライド NXOスライド NXFDシリーズ NXFD-14-500L三好キカイ(旧:三好パイジョン)60日以内出荷
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:13.7・スライド軸L1:500シャフト長さL(mm)スリーブLf:70スリーブ長(mm)・スリーブDf:46・スリーブDp:35・t:8スリーブ径(Φmm)・D:23・J:5.5
六角軸スライド NXOスライド NXFDシリーズ NXFD-14-300L三好キカイ(旧:三好パイジョン)60日以内出荷
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:13.7・スライド軸L1:300シャフト長さL(mm)スリーブLf:70スリーブ長(mm)・スリーブDf:46・スリーブDp:35・t:8スリーブ径(Φmm)・D:23・J:5.5
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
ページ: 1/ 3
オイルシールSKF(日本エスケイエフ)税込¥538~¥489~
シール座金NBK(鍋屋バイテック会社)税込¥758~¥689~