アルミフレームや平板取付け
回転、傾斜角最大45°
球面ヘッドで自在に位置決め
六角レンチでワンタッチ
スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。
器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
球体変動で位置合わせが簡単。
無限の位置合わせを可能にします。
用途カメラ、照明、センサー、測定、加工などの部品取付。
焦点合わせから可変取付けまで自由自在。
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト仕上げ
寸法E(mm)6
ねじ径M1/4-20 UNC
直角軸の取付けに
仕様左締め
形状クロス90°穴
サイズΦ22×42
備考左締め
1個
¥2,509
税込¥2,760
当日出荷
側面と端面に取付け用のネジ加工を施しています。
面に直取付けでコンパクトな自在取付けが出来ます。
両端にジョインベースを取付けますと複合取付けが自由になります。
600番より強固に取付けが出来ます
4 -ΦPで部品取り付けに
ネジ有効を長くしています。
部品取付けなどに添付ナットもご利用ください。
3次元ブラケット、ジョインボール(機器取付け部)のベース。
用途アルミフレームなどに。
寸法H(mm)11
締付ねじM5
寸法E(mm)22
部品やボードの取付けに
材質SUS304
複合角取付けが出来ます。
Φd3、Φd4側2ヶ所で屈折。
光学機器、測定機器などフレキシブルな取付けに向いています。
アルミフレームや平板取付け
回転、傾斜角最大45°
球面ヘッドで自在に位置決め
六角レンチでワンタッチ
センサなどの取付けに
寸法A(mm)19
寸法S(mm)12
寸法D(Φmm)18
寸法E(mm)40.5
寸法J(mm)12
寸法K(Φmm)M3
寸法P(Φmm)3.2
耐荷重(N)48
締付ねじM5
部品の取付けに
材質SUS304
水平側面軸の立ち上げに2-ΦPで部品取付けに
軽くてさびないパイジョンで光学機器取付けアームキット。
シンプルな取付と位置合わせに。
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
アルミフレームや平板取付け
回転、傾斜角最大45°
球面ヘッドで自在に位置決め
六角レンチでワンタッチ
寸法S(mm)6
寸法J(mm)1/4-20 UNC
締付ねじM5
機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変。
取付ヘッドが自在に変化、複合機能でよりフレキシブル。
用途カメラ、照明、センサー、測定、加工などの部品取付
焦点合わせから可変取付まで自由自在
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト仕上
一軸に取付けた部品は片軸を支点に回転が出来ます
材質SUS304
セパレートタイプ
後付けが自由自在にでき、部品の取付けにも便利です。
アルミフレームや平板取付け
回転、傾斜角最大45°
球面ヘッドで自在に位置決め
六角レンチでワンタッチ
締付ねじM5
アルミフレームや平板取付け
回転、傾斜角最大45°
球面ヘッドで自在に位置決め
六角レンチでワンタッチ
締付ねじM5
アルミフレームや平板取付け
回転、傾斜角最大45°
球面ヘッドで自在に位置決め
六角レンチでワンタッチ
アルミフレームや平板取付け
回転、傾斜角最大45°
球面ヘッドで自在に位置決め
六角レンチでワンタッチ
締付ねじM5
アルミフレームや平板取付け
回転、傾斜角最大45°
球面ヘッドで自在に位置決め
六角レンチでワンタッチ
締付ねじM5
アルミフレームや平板取付け
回転、傾斜角最大45°
球面ヘッドで自在に位置決め
六角レンチでワンタッチ
締付ねじM5
W球面移動で取付面が自由自在
液晶、タッチパネル、医療、福祉介護機器、補助具取付け
スタンド360°回転mステージ部±90°傾斜
目盛りで確認、位置再現
ステージ部取付けネジ穴加工
目盛り10°刻み付き
スペースに合わせて小型3タイプ
スタンド360°回転mステージ部±90°傾斜
目盛りで確認、位置再現
ステージ部取付けネジ穴加工
目盛り10°刻み付き
ゆるみ止め、Wナットで確かな固定
エッチング目盛り2.5°読み数字
インロー加工で衝撃荷重にも配慮
仮り押え用締付けネジ
ボルト穴径(Φmm)6.5ザグリ
寸法H(mm)15
スタンド360°回転mステージ部±90°傾斜
目盛りで確認、位置再現
ステージ部取付けネジ穴加工
目盛り10°刻み付き
ゆるみ止め、Wナットで確かな固定
リーマボルト加工で合わせ位置ズレ極少
取付面はキリ穴加工を施しています。
厚みが薄くボルト締付けができます。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。