押し引き兼用トグルクランプ
当日出荷
押し引き兼用クランプです。
先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SS400タイプ押し引き兼用取付け方法ブラケット材質(ハンドル)PVC
横押し型トグルクランプ(引きレバー)
(1件のレビュー)当日出荷
締圧力(kN[kgf])0.45[45]ストローク(mm)17材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)41タイプ横押し型最高高さ(mm)45.24材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM4×18 P=0.7ベースフランジ最大長(mm)96.9ハンドル操作角度(°)190
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
ページ: 1/ 3
両角キーセイキ製作所税込¥177~¥161~