40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリットカラー 2ネジ穴付タイプ 岩田製作所 CADデータあり
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

スリットカラー 内径ネジタイプ(シリンダー用) 岩田製作所 CADデータあり
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 外周にローレット加工を施したシリンダー(ロッド)対応スリットカラーです。
材質/処理鉄(S45C)/黒染め 種別スリット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

スリットカラー 六角内径ネジタイプ(細目) 岩田製作所 CADデータあり
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 六角形状により、レンチでの締め付けが可能です。
種別スリット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質S45C/黒染め 適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スリットカラー 六角内径ネジタイプ(並目) 岩田製作所 CADデータあり
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 六角形状により、レンチでの締め付けが可能です。
材質/処理鉄(SGD3)/黒染め 種別スリット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質S45C/無電解ニッケルメッキ 適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C 種別セパレート 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

スタンダードセパレートカラーSUS304 岩田製作所 CADデータあり
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質SUS304 付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本 種別セパレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

スタンダードスリットカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質S45C 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
478 税込526
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

スタンダードスリットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所 CADデータあり
1個
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017) 岩田製作所 CADデータあり
1個
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スタンダードスリットカラーSUS304 岩田製作所 CADデータあり
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質SUS304 付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

セパレートカラー 鋼管用タイプ 岩田製作所 CADデータあり
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 内径サイズを鋼管の規格に合わせたセパレートカラーです。
種別セパレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質S45C/黒染め 適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
528 税込581
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質S45C/黒染め 適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

スタンダードセパレートカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 CADデータあり
1個
779 税込857
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質S45C/無電解ニッケルメッキ 適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
628 税込691
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

セパレートカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所 CADデータあり
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。
種別セパレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

スリットカラー 2穴付タイプ 岩田製作所 CADデータあり
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
1個
818 税込900
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スリットカラー 3穴付タイプ 岩田製作所 CADデータあり
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
ボルト径寸法(Φmm)10×1.5 ねじの呼びM10 タイプ丸型締結タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタンダードスリットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 CADデータあり
材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
568 税込625
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

スタンダードスリットカラー ニッケルクロムメッキ 岩田製作所 CADデータあり
材質/処理鉄(S45C)/ニッケルクロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
568 税込625
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質S45C/無電解ニッケルメッキ 適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所 CADデータあり
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。
種別スリット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
材質 質量(kg)1.8 タイプ角型締結タイプ ボルト径寸法(Φmm)10×1.5 寸法A(mm)100 寸法B(mm)50 寸法T(mm)25 ねじの呼びM10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。アジャストボルトとプレートを締結するタイプです。高さの異なる機械をライン配置するときや、機械下面の清掃、メンテナンス時に便利です。
ボルト径寸法(Φmm)10×1.5 ねじの呼びM10 材質 タイプかさあげ型締結タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,588 税込5,047
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタンダードセパレートカラー クロメートメッキ 岩田製作所 CADデータあり
材質/処理鉄(S45C)/クロメートメッキ 白色 種別セパレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スタンダードセパレートカラー ニッケルクロムメッキ 岩田製作所 CADデータあり
材質/処理鉄(S45C)/ニッケルクロムメッキ 種別セパレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
818 税込900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スタンダードスリットカラー クロメートメッキ 岩田製作所 CADデータあり
材質/処理鉄(S45C)/クロメートメッキ 白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
698 税込768
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質S45C/無電解ニッケルメッキ 適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)