4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

給油期間を1ヶ月から12ヶ月の範囲で設定。給油動作のオン・オフ切替が可能。給油期間設定と給油開始は、ダイヤルを回すだけで行えます。屋外での使用も可能です。寒冷地や極暑の環境でも使用できます。水や粉塵などの侵入を完全に防ぎます。
ねじサイズパーマクフレックス 潤滑剤SF01
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルで経済的、完全自動で信頼性の高いシングルポイント給油器。シンプルな動作原理/色分けされた時間設定。透明なインジケーターキャップが付いた丈夫なスチール容器。透明なエンドコーンによって潤滑剤の残量を表示。爆発の可能性のある環境でも使用できます。
タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)潤滑剤:-25~130 滴点(℃)潤滑剤:185 増ちょう剤潤滑剤:Li/Ca NLGIグレード潤滑剤:2 ねじサイズパーマクラシック 潤滑剤SF01
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)パーマグリス 起動ネジ 赤
自動連続給油器 耐熱タイプ 6ケ月用
仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:赤色●給油期間(月):6●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●グリース●使用温度範囲(℃):-20℃~160℃ アズワン品番68-1913-78
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷