メカニカル部品/機構部品 :「鋼管」の検索結果
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
2列等でパレットなどの大きなものを搬送できます。丸棒シャフト・フレーム厚も3.2tを使用した堅牢なコンベヤです。
肉厚(mm)1.6
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
材質(フレーム)スチール
ローラー径(Φmm)57.2
小型品の搬送に適しています。パイプ肉厚2.0t・丸棒シャフトΦ7を使用し、小径ローラーにもかかわらず、衝撃性にも優れています。
肉厚(mm)2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
材質(フレーム)スチール
ローラー径(Φmm)25.4
中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。
肉厚(mm)1.6
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
材質(フレーム)スチール
ローラー径(Φmm)48.6
中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。ダンボールケースや軽量コンテナ等の搬送に最適です。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
材質(フレーム)スチール
ローラー径(Φmm)38.1
高品質ベアリングにより、静音性に優れています。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)2.3
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
材質(フレーム)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー径(Φmm)60.5
ローラー耐荷重(kg/本)90
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。