メカニカル部品/機構部品 :「マウンタ」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エーテル系発泡ポリウレタンを用いた高性能で、耐久性に優れた防振マウントです。
センターにボルト穴を設けており、ボルトを通して設置することにより、搭載物の揺れを規制できます。また、規制がかかったときの衝撃を緩和する防振ワッシャを付属しています。
ボルトを介して振動が伝わらない構造になっております。
取付け方法の変更により、吊り下げ防振・防振ワッシャとしても使用いただけます。
用途検査機・測定機・配電盤など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。
ポンプ・送風機・チラー・電動機など振動する機器から発生する振動の防振。
材質(プレート)SPHC、(防振材)発泡ポリウレタン
高さ(mm)3±0.5(凸部)
表面処理三価クロメートメッキ
寸法P(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
機械とマウントを固定できるタイプです。
精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた精密レべリングウエッジマウントです。
特に機械の発生する振動や、衝撃が大きなダイキャスト機、射出成型機、衝撃試験機などにご使用いただけます。
固定ネジは、フレキシブル接続用レベリングねじ(BNVRBF)をご利用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
機械とマウントを固定できるタイプです。
機械と基礎の間の傾斜を補正する際にご使用いただけます。
材質(本体)FC250・塗装、(底面プレート)防振プレートB0
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。