17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。
材質本体:SCM440 熱処理本体:焼入HRC55 タイプロケートブッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。 MCナイロン製のため、治具パレットにキズをつけません。 子治具の外側に配置する為、子治具の取り付けがよういに行えます。
材質MCナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ジグ構築に必要な様々なパーツがセットとなっており、専用ジグの製作コストと保管場所が軽減できます。 三次元測定機などでの測定物に最適なクランプセットです。 非接触の画像測定にも使用できます。 様々なワークでご利用いただけます。 アルミ製のため軽量でジグの組立が容易です。 誰でも組立ができるシンプルな構造です。
材質A5056 質量(g)2503 表面処理アルマイト 適合ねじ径(Φmm)(並目)M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639,800 税込703,780
4日以内出荷

MJイケールH型の取付穴付タイプです。 位置決め穴(Φ10h7)取付穴により、治具の固定位置決めができます。
材質FC250 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナベヤMJイケールP型
エコ商品
MJイケールH型の位置決め穴付タイプです。 位置決め穴(Φ10 H7) ・取付穴により、治具の固定・位置決めができます。
材質FC250 質量(kg)6.9 奥行(mm)120 寸法L(mm)50 寸法H(mm)120 全幅(mm)150 全高(mm)250 寸法A(mm)150 寸法F(mm)75 寸法D(mm)18 寸法E(mm)14 表面処理塗装(黒皮部) 寸法B(mm)250 寸法C(mm)120 寸法P(mm)14 寸法M(mm)160 寸法N(mm)70 寸法O(mm)(H7)10 寸法I(mm)15 寸法J(mm)195 寸法G(mm)15 寸法K(mm)50 寸法Q(mm)0.05 寸法R(mm)0.06 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,880 税込31,768
61日以内出荷

治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。
材質本体:SCM440鋼球:SUJ2 熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62 タイプクランプブッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。
材質本体:SCM440鋼球:SUJ2 熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62 タイプダイヤピン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。
材質本体:SCM440鋼球:SUJ2 タイプクランプピン 熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。
材質本体:SCM440鋼球:SUJ2 熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62 タイプロケートピン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体両サイドに溝を設けたことにより、1個使いが可能となっています。 複数のQ-ロック/ピンを使用できない小型交換治具に向いています。 繰返し位置決め精度は、中心から50mmの位置で5μm以内です。
材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2 熱処理本体:焼入HRC55、鋼球:焼入HRC62 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。) 受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839,800 税込923,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

背の高いワークに適しています。 子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。) 受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769,800 税込846,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

背の高いワークに適しています。 子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。) 受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839,800 税込923,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。) 受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839,800 税込923,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

ツーリングブロックにマイクロバイスを設置し、5軸加工機や傾斜ロータリーテーブル用の多数個治具として活用できます。 ツーリングブロックの形状と嵩上げによるクランプ方法により刃具干渉を防ぎ、加工エリアを確保します。 マイクロバイスの繰返し位置決め精度は±0.02になります。 ※本製品にはマイクロバイス3個含まれます。 ※取付バイス MCZ40L30Wは口金セルフカット使用です。 ※取付バイスの詳細寸法に関してはこちらをご覧ください。
付属品取付け用ボルト 材質バイス:DIN1.7225、イケール:アルミ 表面処理黒染め 最大締付力(kN)8 口幅(mm)40 熱処理本体:焼入HV650以上 口金:焼入HV650以上(MCZ-L-PRGのみ) RoHS指令(10物質対応)対応 操作トルク(N・m)最大:7
1台
289,800 税込318,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツーリングブロックにマイクロバイスを設置し、5軸加工機や傾斜ロータリーテーブル用の多数個治具として活用できます。 ツーリングブロックの形状と嵩上げによるクランプ方法により刃具干渉を防ぎ、加工エリアを確保します。 マイクロバイスの繰返し位置決め精度は±0.02になります。 ※本製品にはマイクロバイス8個含まれます。 ※取付バイス MCZ40L30Wは口金セルフカット使用です。 ※取付バイスの詳細寸法に関してはこちらをご覧ください。
付属品取付け用ボルト(M5×174本) 材質バイス:DIN1.7225、イケール:アルミ 表面処理黒染め 最大締付力(kN)8 口幅(mm)40 熱処理本体:焼入HV650以上 口金:焼入HV650以上(MCZ-L-PRGのみ) RoHS指令(10物質対応)対応 操作トルク(N・m)最大:7
1台
739,800 税込813,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツーリングブロックにマイクロバイスを設置し、5軸加工機や傾斜ロータリーテーブル用の多数個治具として活用できます。 ツーリングブロックの形状と嵩上げによるクランプ方法により刃具干渉を防ぎ、加工エリアを確保します。 マイクロバイスの繰返し位置決め精度は±0.02になります。 ※本製品にはマイクロバイス8個含まれます。 ※取付バイス MCZ40L30Wは口金セルフカット使用です。 ※取付バイスの詳細寸法に関してはこちらをご覧ください。
材質バイス:DIN1.7225、イケール:アルミ 熱処理本体:焼入HV650以上 口金:焼入HV650以上(MCZ-L-PRGのみ) 表面処理黒染め 口幅(mm)40 操作トルク(N・m)最大:7 最大締付力(kN)8 付属品取付け用ボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1台
599,800 税込659,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)