2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナベヤ密着用丸ゴム 1.5M
エコ商品
コンプレッサーのエアを供給するだけで、ワークの吸着が可能です。 マグネットチャックが使用できない、アルミ・ステンレス・銅などの非磁性体ワークのクランプに対応。 [VCM0303E] 供給バルブによる吸着ON-OFFのみの仕様です。 [VCM0303S] 1.切り替えスイッチにより、吸着とエアーブローができます。 2.真空圧力計により、現在の吸着力の確認ができます。 3.真空レギュラータにより、吸着力の調整が可能です。
付属品吸着プラグ×2、埋栓プラグ×1、位置決めピン×5、密着用丸ゴム×1 材質本体:A5052 サイズΦ4×1.5m 表面処理アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷

バキュームチャック ナベヤ 動画あり
ナベヤバキュームチャック
エコ商品
コンプレッサーのエアを供給するだけで、ワークの吸着が可能です。 マグネットチャックが使用できない、アルミステンレス銅などの非磁性体ワークのクランプに対応。 付属品吸着プラグ:2、埋栓プラグ:1、位置決めピン:5、密着用丸ゴム:1
材質本体:A5052 表面処理アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)