メカニカル部品/機構部品 :「材質SS400」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加工ワークを通過する磁気の強さを確認することができます。 加工ワーク材質や吸着面の状態等により磁力が変化します。(例SS400:4LEVELFC250:2LEVEL) NMC-200に接続する事により、単位面積当たりの磁力を4段階で表示できます。 加工ワーク全体の吸着力の目安として下さい。
付属品取付けボルト、接続ケーブル(3m) 材質S45C 質量(kg)1.2 寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

ラバー付のため、フロアーに傷つけず、スベリ止め効果もあります。 ベース底部に六角ナットを圧入してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。 ラバーは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-22℃~100℃で使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ベース底部に六角ナットを圧入してあり、FJ-Sタイプはインパクトレンチ等で素早く組付ができます。 FJタイプはベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
359 税込395
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ベース底部に+の矢打が施してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。 ベース上面にナイロンワッシャを組み込んであり、スムーズに操作できます。 底部ゴムは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-20℃~120℃で使えます。 底部ゴムは、スベリ止め効果、クッション性があり、軽防振性もあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
699 税込769
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フットジャッキの固定に使用します。
質量(kg)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

末尾記号Sタイプは、ネジ・ナットがステンレス製です。
耐荷重(kN)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フットジャッキの固定に使用します。
材質SS400 表面処理ユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナベヤ防振フットジャッキ
エコ商品
レベル調整機構と防振機能を備えたフットジャッキです。 ゴムパッドの製品と比較して高性能です。耐溶液性にも優れ、床への転写もありません。 ボルトはフレキシブル接続になっていますので、床面の傾斜を吸収することができます。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のパッドを使用しています。
用途各種産業機械の防振・除振。 材質SS400 表面処理電着塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ポリウレタン製防振パッド
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品クランピングスクリュー 材質SS400 表面処理亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防振ウェッジマウントのボルト固定タイプに、振動絶縁用ワッシャーとして用います。
材質SS400、NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



ナベヤガイドブロック
エコ商品
材質SS400 適合機種5AU-75-130-15AU-75-170-1 寸法B(mm)14 寸法D(mm)9 寸法E(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

引力(kN[kg])3 材質SS400 全長242 表面処理亜鉛メッキ 全高38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

材質SS400 長さ(mm)35 全長139 質量(kg)0.4 ピッチ1.25 表面処理亜鉛メッキ ボルト径M8 寸法EM20×1.5 全高86 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)(J1)2.5、(J2)2.5
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナベヤジグ用カギ形座金
エコ商品
付属品ショルダーボルト1個 材質SS400 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引力(kN[kg])3 材質SS400 全長253 質量(kg)0.3 表面処理亜鉛メッキ 全高38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品クランピングスクリュー 材質SS400 表面処理亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様クランピングスクリューラバーキャップ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
付属品クランピングスクリュー 材質SS400 表面処理黒亜鉛メッキ(つや消し) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品クランピングスクリュー 材質SS400 表面処理亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
付属品クランピングスクリュー 材質SS400 表面処理黒亜鉛メッキ(つや消し) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品クランピングスクリュー 材質SS400 表面処理亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
付属品クランピングスクリュー 材質SS400 表面処理黒亜鉛メッキ(つや消し) 寸法P90° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナベヤトグルユニット 6830
エコ商品
最大締付力0.25~0.4kNです。 アルミジョイント、アルミ延長バーに取付ができます。
材質【トグルクランプ】SS400、【ジョイント】A5056 質量(g)78 表面処理【トグルクランプ】亜鉛メッキ、【ジョイント】アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

ナベヤトグルユニット 6841
エコ商品
最大締付力1kNで不安定なワークを固定します。 アルミジョイント、アルミ延長バーに取付ができます。
材質【トグルクランプ】SS400、【ジョイント】A5056 質量(g)157 表面処理【トグルクランプ】亜鉛メッキ、【ジョイント】アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

この製品は、レベリングエレメントBNSH・BNSHAにご利用いただけます。
材質(ボルト・ナット)SS400・亜鉛メッキ 付属品ナット1個、ワッシャー1個 ねじピッチ細目 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。
表面処理亜鉛三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
939 税込1,033
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ナベヤ水平エレメント BHAG
エコ商品
水平方向の振動減衰用に用います。 大きな振動時の水平方向のストッパーとしても用いることができます。
材質(スチールアングル)SS400、(ボルト・ナット)SS400、(防振プレート)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
68,980 税込75,878
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様クランピングスクリューラバーキャップ付 材質本体:可鍛鋳鉄、ハンドル:SS400 表面処理本体:エナメル塗装、ハンドル:亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様クランピングスクリューラバーキャップ付 材質本体:可鍛鋳鉄、ハンドル:SS400 表面処理本体:黒染め、ハンドル:亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)