コンプレッサー・送風機・チラー・電動機など振動する機器からの防振。
測定器・顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。
発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。
エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。
ステンレス製金具を用いております。
形状丸形
色(防振材)ピンク
寸法L(mm)17
ねじの呼び寸法M5
ねじ長さ(mm)17
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)エーテル系発泡ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
三次元測定機、投影機、画像測定機、顕微鏡等の測定作業において、測定物をテーブル上に保持する小型のクランプです。
丸棒などの異形物や小さい精密製品等は口金部のV溝により、容易に保持出来ます。
クリップ式のレバーで簡単にクランプでき、保持力の強弱はバネ部の操作にて調整可能です。
上蓋を上下交換することにより、口開きの調整が出来ます。
材質SUS403
精度平行度:0.01以下、直角度:0.015以下
RoHS指令(10物質対応)対応
・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
色防振材:ピンク
寸法L(mm)23
寸法H(mm)28
寸法d(mm)M8
寸法D(mm)41
固有振動数(Hz)11
許容荷重(N[kgf])39~52[4~5.4]
たわみ(mm)防振材:3
適合用途防振、振動の除去
1個
¥1,818
税込¥2,000
翌日出荷
・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
色防振材:黄
寸法L(mm)16.5
寸法H(mm)17
寸法d(mm)M5
寸法D(mm)25
固有振動数(Hz)15
許容荷重(N[kgf])23~31[2.4~3.2]
たわみ(mm)防振材:2
適合用途防振、振動の除去
1個
¥1,018
税込¥1,120
翌日出荷
・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
色防振材:ピンク
寸法L(mm)16.5
寸法H(mm)17
寸法d(mm)M5
寸法D(mm)25
固有振動数(Hz)14
許容荷重(N[kgf])11~16[1.2~1.7]
たわみ(mm)防振材:2
適合用途防振、振動の除去
1個
¥1,018
税込¥1,120
翌日出荷
・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
形状丸型
色防振材:黄
寸法L(mm)23
寸法H(mm)28
寸法d(mm)M8
寸法D(mm)41
固有振動数(Hz)11
許容荷重(N)73~98
材質(防振ゴム)エーテル系発泡ポリウレタン
たわみ(mm)防振材:3
適合用途防振、振動の除去
1個
¥1,818
税込¥2,000
欠品中
・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
色防振材:ピンク
寸法L(mm)18
寸法H(mm)21
寸法d(mm)M6
寸法D(mm)31
固有振動数(Hz)13
許容荷重(N[kgf])19~26[2~2.7]
たわみ(mm)防振材:2
適合用途防振、振動の除去
1個
¥1,228
税込¥1,351
翌々日出荷
・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
色防振材:ピンク
寸法L(mm)18
寸法H(mm)25
寸法d(mm)M6
寸法D(mm)36
固有振動数(Hz)11
許容荷重(N[kgf])28~38[2.9~3.9]
たわみ(mm)防振材:2
適合用途防振、振動の除去
1個
¥1,558
税込¥1,714
翌々日出荷
・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
色防振材:黄
寸法L(mm)18
寸法H(mm)21
寸法d(mm)M6
寸法D(mm)31
固有振動数(Hz)13
許容荷重(N[kgf])37~50[3.8~5.1]
たわみ(mm)防振材:2
適合用途防振、振動の除去
1個
¥1,228
税込¥1,351
翌々日出荷
・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
色防振材:濃紫
寸法L(mm)18
寸法H(mm)25
寸法d(mm)M6
寸法D(mm)36
固有振動数(Hz)10
許容荷重(N[kgf])320~430[33~34]
たわみ(mm)防振材:3
適合用途防振、振動の除去
1個
¥1,558
税込¥1,714
翌々日出荷
・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
色防振材:濃紫
寸法L(mm)18
寸法H(mm)21
寸法d(mm)M6
寸法D(mm)31
固有振動数(Hz)12
許容荷重(N[kgf])210~290[22~30]
たわみ(mm)防振材:3
適合用途防振、振動の除去
1個
¥1,228
税込¥1,351
翌々日出荷
発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。
エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がありません。
金具の接合に接着剤を用いておらず、接合部の劣化、剥がれの心配がありません。
搭載機器転倒防止用のストッパー機構が付いております。
用途コンプレッサー・送風機・電動機など振動する機器から発生する振動の防振。
測定機・顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。
材質(プレート)SPHC、(ボルト)S20C
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング構造により、水平方向の固有振動数を低く設定できます。
減衰材料にはメーカーが開発した減衰性の大きい材料を使用しております。
スプリングと減衰材料の構成により、エアーや電気等の動力源は不要です。
荷重をスプリングで受けるため、クリープが小さく長期間の使用に耐えられます。
用途電子顕微鏡用の除振。半導体製造装置、検査装置の除振。
化学分析機器の除振。各種精密検査・測定機。
材質(ケース)SPHC、(ゴム板)NBR、(スプリング)ピアノ線
表面処理三価クロメートメッキ
使用推奨温度範囲(℃)23±3
共振倍率(dB)(水平)12±3、(鉛直)8±2
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。