絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • 三鈴工機(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(11)
  • 50,000-100,000円(7)
  • 100,000円以上(33)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

メカニカル部品/機構部品 :「黒皮・塗装」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5軸マシンバイス用ハイトブロック ナベヤ5軸マシンバイス用ハイトブロックナベヤ
149,800税込164,780
1個
61日以内出荷
5軸マシンバイス 5AU75用の嵩上げ台です。 嵩上げすることでテーブルが大きい機械でも干渉を回避して加工できます。 切粉が溜まり難い本体形状で清掃時間が短縮できます。 本体の軽量化により着脱時の負担を軽減できます。
材質FC250質量(kg)7.8表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応適合バイス5AU75-130P,GB、5AU75-170P,GB
MCツーリングブロック(5軸対応タイプ) ナベヤMCツーリングブロック(5軸対応タイプ)ナベヤ
419,800税込461,780
1台
46日以内出荷
5軸MCにおいて、多数個ワークを取付けても5面加工が対応できるイケールです。 ※お客様の仕様に合わせた特殊品も承ります。
材質FC250熱処理焼鈍表面処理塗装(黒皮部)付属品アイボルト寸法F(mm)30寸法G(Φmm)Φ50寸法H(mm)寸法をご指定下さい。寸法I(mm)寸法をご指定下さい。寸法J(mm)寸法をご指定下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプ) ナベヤMCツーリングブロック(4面スタンダードタイプ)ナベヤ
2,498,000税込2,747,800
1台
46日以内出荷
使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。 ご使用の機械で、T溝、タップなどお好みの加工が出来ます。 オプションで底面と、エッジロケーター面の研削仕様、座の上面加工仕上げ品もあります。 ※お客様の仕様に合わせた特殊品も承ります。
付属品天蓋・天蓋取付ボルト・アイボルト材質FC250質量(kg)1240寸法L(mm)0.01/100寸法H(mm)335全高(mm)850寸法A(mm)1000寸法F(mm)65寸法D(mm)249.5寸法E(mm)60表面処理塗装(黒皮部)寸法B(mm)850寸法C(mm)501寸法I(mm)330寸法J(mm)525取付穴数10寸法K(mm)0.02/300ベース寸法(mm)1000取付穴径(Φmm)Φ22熱処理焼鈍寸法G図中RoHS指令(10物質対応)対応ポスト幅(mm)501
Vブロック ナベヤVブロックナベヤ
1,198,000税込1,317,800
1セット(2個)
61日以内出荷
スペーサーの取替えでワーク径の変更が可能です。 Vブロックの摩耗をスペーサーで軽減します。 ガイドブロックの取付ができますので、位置決め時間を短縮できます。
付属品スペーサー(25・60・100mm)各4枚材質(本体)FC250、(スペーサー)S45C表面処理塗装(黒皮部)熱処理(本体)焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術資料1(24.6MB)
ロングブロック ナベヤロングブロックナベヤ
55,980税込61,578
1個
61日以内出荷から62日以内出荷
材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
ボックスパラレル 1BOX ナベヤボックスパラレル 1BOXナベヤ
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
並列精度は0.04以内です。
材質FC250熱処理焼鈍表面処理塗装(黒皮部)
MCツーリングブロック(8面タイプ) ナベヤMCツーリングブロック(8面タイプ)ナベヤ
669,000税込735,900
1個
46日以内出荷
工程集約を行うために、3方向同時加工対応が出来るイケールです。 使用面には0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。 ご使用の機械で穴、溝などお好みの加工が出来ます。
付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト材質FC250表面処理塗装(黒皮部)取付穴径(Φmm)18熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
MCツーリングブロック(6面タイプ) ナベヤMCツーリングブロック(6面タイプ)ナベヤ
599,800税込659,780
1個
46日以内出荷
工程集約を行うために、3方向同時加工対応が出来るイケールです。 使用面には0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。 ご使用の機械で穴、溝などお好みの加工が出来ます。
付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト材質FC250表面処理塗装(黒皮部)取付穴径(Φmm)18熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプタップ穴仕様) ナベヤMCツーリングブロック(4面スタンダードタイプタップ穴仕様)ナベヤ
439,800税込483,780
1個
46日以内出荷
スタンダード仕様にタップ穴加工を施したタイプです。 使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。
付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプT溝仕様) ナベヤMCツーリングブロック(4面スタンダードタイプT溝仕様)ナベヤ
549,800税込604,780
1個
46日以内出荷
スタンダード仕様にT溝、U溝加工を施したタイプです。 使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。
材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットロングブロック ナベヤTスロットロングブロックナベヤ
289,800税込318,780
1台
26日以内出荷
五面加工機プレナー等大型機械でのワーククランプのベースに便利です。
材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
精密アングルプレート(リブなし)B型 ナベヤ精密アングルプレート(リブなし)B型ナベヤ
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷から61日以内出荷
材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
精密アングルプレート(リブ付)A型 ナベヤ精密アングルプレート(リブ付)A型ナベヤ
8,798税込9,678
1台
3日以内出荷から87日以内出荷
材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
ストップブラケット ナベヤストップブラケットナベヤ
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
MJイケールP型 ナベヤMJイケールP型ナベヤ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から46日以内出荷
MJイケールH型の取付穴付タイプです。 位置決め穴(Φ10h7)取付穴により、治具の固定位置決めができます。
材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍
MJイケールH型 ナベヤMJイケールH型ナベヤ
9,890税込10,879
1台
3日以内出荷から65日以内出荷
MJイケールS型の取付穴付タイプです。 固定金具シリンダーの取付ができます。
材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
リブ付LNアングルプレート ナベヤリブ付LNアングルプレートナベヤ
31,900税込35,090
1台
3日以内出荷から65日以内出荷
寸法A(mm)300材質FC250熱処理焼鈍表面処理塗装(黒皮部)寸法G150寸法H(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
溝なしアングルプレート ナベヤ溝なしアングルプレートナベヤ
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷から46日以内出荷
材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
MJイケールS型 ナベヤMJイケールS型ナベヤ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
31日以内出荷から61日以内出荷
材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
ラジアルボール盤用補助テーブル ナベヤラジアルボール盤用補助テーブルナベヤ
449,000税込493,900
1台
46日以内出荷から61日以内出荷
材質FC164表面処理塗装( 黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
MCサブテーブル(タップ穴タイプ) ナベヤMCサブテーブル(タップ穴タイプ)ナベヤ
249,800税込274,780
1台
46日以内出荷
材質FC250寸法H(mm)M16寸法F(mm)50寸法D(mm)50表面処理塗装(黒皮部)寸法C(mm)50寸法I(mm)0.02熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
MCサブテーブル(T溝タイプ) ナベヤMCサブテーブル(T溝タイプ)ナベヤ
1,098,000税込1,207,800
1台ほか
46日以内出荷から70日以内出荷
材質FC250熱処理焼鈍表面処理塗装(黒皮部)クランプ穴/ユーザー仕様RoHS指令(10物質対応)対応
MCマシン補助テーブル ナベヤMCマシン補助テーブルナベヤ(1件のレビュー)
279,800税込307,780
1台
46日以内出荷から70日以内出荷
高品位鋳物を使い充分な焼鈍を施してあります。 外周側面のミゾを使ってMC本体に取付けます。 MCメーカーのTミゾに合わせて、上部からの取付穴加工も致します。
材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
ハイトベース(T溝仕様) ナベヤハイトベース(T溝仕様)ナベヤ
449,800税込494,780
1台
46日以内出荷
横型MCでのカサ上げ用テーブルです。
材質FC300表面処理塗装( 黒皮部)取付穴径(Φmm)18熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
ハイトベース(スタンダード仕様) ナベヤハイトベース(スタンダード仕様)ナベヤ
329,800税込362,780
1台
46日以内出荷
横型MCでのカサ上げ用テーブルです。
材質FC300表面処理塗装( 黒皮部)取付穴径(Φmm)18熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
MCパレットサブテーブル(取付穴タイプ) ナベヤMCパレットサブテーブル(取付穴タイプ)ナベヤ
299,800税込329,780
1台
46日以内出荷
材質FC250表面処理塗装(黒皮部)QM16熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
MCパレットサブテーブル(タップ穴タイプ) ナベヤMCパレットサブテーブル(タップ穴タイプ)ナベヤ
319,800税込351,780
1台
46日以内出荷
材質FC250熱処理焼鈍表面処理塗装(黒皮部)寸法P(mm)18寸法T(mm)18寸法VM16寸法W(mm)0.02寸法Z(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
MCパレットサブテーブル(T溝タイプ) ナベヤMCパレットサブテーブル(T溝タイプ)ナベヤ
429,800税込472,780
1台
46日以内出荷
材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応寸法VM16
MCツーリングブロック(4面十字タイプ) ナベヤMCツーリングブロック(4面十字タイプ)ナベヤ
299,000税込328,900
1台ほか
46日以内出荷
工程集約を行うために、3方向同時加工対応が出来るイケールです。 使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。 ご使用の機械で、タップ、溝などお好みの加工ができます。 付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト
材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
MCツーリングブロック(4面軽量タイプ) ナベヤMCツーリングブロック(4面軽量タイプ)ナベヤ
269,800税込296,780
1台ほか
46日以内出荷
斜面やリブ構造で剛性を確保しながら軽量化を実現したイケールです。 切粉が溜まりにくい形状です。 使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。 ご使用の機械で、タップ、溝等お好みの加工が出来ます。 付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト
材質FCD600表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプ) ナベヤMCツーリングブロック(4面スタンダードタイプ)ナベヤ
239,000税込262,900
1台ほか
46日以内出荷
使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。 ご使用の機械で、T溝、タップなどお好みの加工が出来ます。 オプションで底面と、エッジロケーター面の研削仕様、座の上面加工仕上げ品もあります。 付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト
材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
MCツーリングブロック(2面オーバーハングタイプ) ナベヤMCツーリングブロック(2面オーバーハングタイプ)ナベヤ
469,000税込515,900
1台ほか
46日以内出荷
使用面がベース寸法より大きく、大型ワーク、ワークの多数個取りに有効です。 使用面(2面)は、0.4から0.5mmのセルフカット代を設けてあります。 セルフカットにより、ご使用機械と同一精度に仕上げることができます。 あなたの機械で、T溝タップ穴等お好みの加工ができます。
材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
MCツーリングブロック(2面軽量タイプ) ナベヤMCツーリングブロック(2面軽量タイプ)ナベヤ
249,000税込273,900
1台ほか
46日以内出荷
斜面やリブ構造で剛性を確保しながら軽量化を実現したイケールです。 切粉が溜まりにくい形状です。 使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。
材質FCD600表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
MCツーリングブロック(2面スタンダードタイプ) ナベヤMCツーリングブロック(2面スタンダードタイプ)ナベヤ
219,000税込240,900
1台ほか
46日以内出荷
使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。 ご使用の機械で、T溝、タップなどお好みの加工が出来ます。 付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト
材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
大型アングルプレート ナベヤ大型アングルプレートナベヤ
549,800税込604,780
1台
61日以内出荷
中ぐり盤、ラジアルボール盤、プレナー等の治具
材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
MC精密アングルプレート(T溝タイプ) ナベヤMC精密アングルプレート(T溝タイプ)ナベヤ
279,800税込307,780
1台
46日以内出荷から61日以内出荷
横型マシニングセンター用取付穴があいています。
材質FC250熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
インデックステーブル付ツーリングブロック ナベヤインデックステーブル付ツーリングブロックナベヤ
2,298,000税込2,527,800
1台
3日以内出荷
横型MCに設置し、1チャッキングで5面加工が可能になります。 インデックステーブルは入力軸1回転につき、90°割出です。 入力軸の回転は機械主軸にモールステーパホルダA型などを取り付け、 カムフォロアに直接接触させ、円弧補間で入力軸に回転を与えてください。 入力軸の操作はハンドルでも可能(オプション品)です。 夜間の無人加工にも最適なイケールです。 2面ツーリングブロック仕様 [動画はこちらから] 自動操作 手動操作 オプション紹介
材質本体:FC250熱処理焼鈍表面処理塗装(黒皮部)全幅(mm)500全高(mm)550質量(kg)309付属品アイボルト寸法A(mm)500寸法B(mm)550寸法C(mm)296寸法D(mm)102寸法E(mm)50寸法F(mm)140寸法G(mm)400寸法H(mm)175寸法I(mm)150寸法J(mm)275寸法K H5(mm)40(0/-0.011)寸法L(mm)10寸法M(mm)120寸法N(mm)270寸法O(mm)390寸法P(mm)230寸法Q(mm)115寸法R(mm)128寸法S(mm)30寸法T(mm)19.2RoHS指令(10物質対応)対応
MCツーリングブロック(3面スタンダードタイプ) ナベヤMCツーリングブロック(3面スタンダードタイプ)ナベヤ
599,800税込659,780
1台
3日以内出荷から41日以内出荷
3方向から同時加工対応ができるイケールです。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることができます。 ご使用の機械で穴、溝などお好みの加工ができます。 ※お客様の仕様に合わせた特殊品も承ります。
材質FC250熱処理焼鈍表面処理塗装(黒皮部)取付穴数4付属品天蓋・天蓋取付ボルト・アイボルト寸法G(mm)50寸法L(mm)0.02/300寸法M(mm)0.02/300RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス付きツーリングブロック用ハンドル操作セット ナベヤインデックス付きツーリングブロック用ハンドル操作セットナベヤ
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷
横型MCに設置し、1チャッキングで5面加工が可能になります。 インデックステーブルは入力軸1回転につき、90°割出です。 入力軸の回転は機械主軸にモールステーパホルダA型などを取り付け、 カムフォロアに直接接触させ、円弧補間で入力軸に回転を与えてください。 入力軸の操作はハンドルでも可能(オプション品)です。 夜間の無人加工にも最適なイケールです。 2面ツーリングブロック仕様 [動画はこちらから] 自動操作 手動操作 オプション紹介
付属品アイボルト材質本体:FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
インデックステーブル付ツーリングブロック ナベヤインデックステーブル付ツーリングブロックナベヤ
2,398,000税込2,637,800
1台
3日以内出荷
横型MCに設置し、1チャッキングで5面加工が可能になります。 インデックステーブルは入力軸1回転につき、90°割出です。 入力軸の回転は機械主軸にモールステーパホルダA型などを取り付け、 カムフォロアに直接接触させ、円弧補間で入力軸に回転を与えてください。 入力軸の操作はハンドルでも可能(オプション品)です。 夜間の無人加工にも最適なイケールです。 2面ツーリングブロック仕様 [動画はこちらから] 自動操作 手動操作 オプション紹介
材質本体:FC250熱処理焼鈍表面処理塗装(黒皮部)全幅(mm)630全高(mm)550質量(kg)360付属品アイボルト寸法A(mm)630寸法B(mm)550寸法C(mm)296寸法D(mm)167寸法E(mm)50寸法F(mm)140寸法G(mm)250寸法H(mm)215寸法I(mm)200寸法J(mm)340寸法K H5(mm)40(0/-0.011)寸法L(mm)10寸法M(mm)120寸法N(mm)270寸法O(mm)390寸法P(mm)230寸法Q(mm)115寸法R(mm)128寸法S(mm)30寸法T(mm)19.2RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカル部品/機構部品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら