メカニカル部品/機構部品 :「2次元測定機」の検索結果
三次元測定機で計測する不安定なワークを容易にサポート、クランプできます。
169本のサポートピンが複雑な三次元曲面を、自在にサポートし段取り時間を短縮出来ます。
サポートピンの固定はクランプレーバー1本で行えます。
クランプ位置は、ワーク形状に合わせ上下左右自在に調整できます。
複数個の使用により、長大ワークにも対応できます
付属品クランプL型1個、クランプストレート型1個
材質(ベース本体)A5052P、(サポートピン)SUS304
質量(kg)1.4
本体寸法(mm)Φ88×H62
最大積載荷重(kg)1.5
ピンタイプ(サポートピン)Φ4×169本
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法I0~120°
1個
¥89,980
税込¥98,978
23日以内出荷
汎用的なジグですので、様々なワークにご利用できます。
シンプルな構成ですので誰でも組立ができます。
非接触の画像測定にも使用可能です。
アルミ製のため軽量で持ち運びできます。
3次元測定機などでの測定物のクランプに最適です。
セット内容アルミ延長バー(ALEB40-3個、ALBE70-2個)ソケットスクリュー(SUS)(SKS0820S)5個ラウンドピン(SBAR845)3個アルミジョイント(ALJT8025、ALJT8050、ALJT8100)各3個平ワッシャー(SUS)(WF08SS)5個クランプスプリング(SPCB75)3個スタンドバー(SBAR645)3個アルミスクリュージャッキ(ASJ-70B-8)3個アタッチメント(SAJ-1A-8)3個
材質A5056
表面処理アルマイト
適合ねじM8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
世界初のエンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)製クランピングセットです。使用材料は、強度、剛性にすぐれ弾性率は各種エンプラ中、最高レベルです。鋼製の1/10と軽量。持ち運びが容易で段取時間の短縮が可能です。錆の発生がなく、錆を嫌う場所でのクランプに最適で、常にクリーンに使用可能です。ワークに傷をつけず、ソフトにクランプ可能。軟材質、仕上品のクランプに便利です。三次元測定機などでの測定物のクランプに最適で、落としてもテーブル・ワークを傷つけず、怪我も発生しません。放電加工機用クランプとしても使用可能。加工液は合成系・灯油系いずれにも使用できます。彫刻等軽作業用クランプにも使用可能です。強度・剛性を増すためスタッドボルトはアルミ(A5056)を採用。アルマイト処理済で防錆しています。機能性を十分考慮した斬新なデザインです。
セット内容ステップブロック(28.8H、45.3H、94.8H)×各4個ステップクランプ(63.5L、101.6L、152.4L)×各2個プレーンクランプ(63.5L、101.6L、152.4L)×各2個スタッドボルト(M8×100、125、150、175、200)×各4本ダブルフランジナット(M8)×10個
材質ステップブロック、ステップクランプ、プレーンクランプ、ダブルフランジナット:エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)スタッドボルト:アルミA5056、表面アルマイト処理
質量(kg)1.7
適合ボルト(メートルねじ)M8
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。