カムベースナベヤ5日以内出荷から6日以内出荷
挿入時に差し込みやすいテーパー形状のベースです。対象配置の取付穴位置で取り付け間違いを防止できます。【付属品】QTB05:六角穴付きボルト(M2.5×5)…2本QTB08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
材質本体:QTB…SCM440、QTB-S…SUS630相当、取付ボルト:SUS表面処理QTB:無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
カムベース(薄板用)ナベヤ5日以内出荷
挿入時に差し込みやすいテーパー形状のベースです。対象配置の取付穴位置で取り付け間違いを防止できます。【付属品】QTB05:六角ナット(M14×1.5)…1個QTB08:六角ナット(M20×1.5)…1個
材質本体:QTB-T…SCM440、QTB-TS…SUS630相当ナット:SUS304相当H2F2D3表面処理QTB-T:無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングボールプランジャ平滑型ナベヤ3日以内出荷から8日以内出荷
耐熱度は、250℃までです。
材質本体:SUS303、ボール:SUS440、スプリング:SUS631J1熱処理ボール:焼入れ(HRC54~60)RoHS指令(10物質対応)対応
ネオ グリップ(ロボット搬送対応)用ベースユニットナベヤ3日以内出荷から47日以内出荷
ネオ グリップ(ロボット搬送対応)用の専用ベースユニットです。
本製品とネオ グリップ(ロボット搬送対応)と使用することで自動化に必要なクランプと位置決めができます。
位置決めユニットは空圧単動式です。
(各Qロックエレメントを使用。NE75-BU200:QLA26、NE125-BU250:QLA19)
[付属品]アイボルト(NE125-BU250のみ)
材質ベース:S45C、位置決めユニット:SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント ピン(空圧式単動)ナベヤ3日以内出荷
エアーブロー・着座確認・アンクランプ確認付。
立型MC、軽切削向き。
クランプ部はバネ、アンクランプ時のみエアーを使用するため、加工中は配管の切り離しが可能です。
工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。
[動画はこちらから]
繰返し位置決め精度
空圧式単動_センサー仕様
材質本体:SUS440C熱処理本体:焼入HRC55寸法E(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)クランプピンナベヤ3日以内出荷
複動(エアーでクランプ)。
エアーブロー・着座確認付。
立型MC、軽切削向き。
クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。
バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。
工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。
材質(本体)SUS440C最低使用圧力(MPa)0.4熱処理(本体)焼入HRC55駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ロケートピンナベヤ3日以内出荷
複動(エアーでクランプ)。
エアーブロー・着座確認付。
立型MC、軽切削向き。
クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。
バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。
工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。
材質(本体)SUS440C最低使用圧力(MPa)0.4熱処理(本体)焼入HRC55駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応
インデックスプランジャ(PIN)ナベヤ3日以内出荷
操作ノブを引き90°回転させれば、ピンを引き込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ダイヤピンナベヤ3日以内出荷
複動(エアーでクランプ)。
エアーブロー・着座確認付。
立型MC、軽切削向き。
クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。
バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。
工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。
材質(本体)SUS440C最低使用圧力(MPa)0.4熱処理(本体)焼入HRC55駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵プレート本体(エアー分割)ナベヤ46日以内出荷
プレート取付タイプのQロック内蔵エアー式のテーブルです。
適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
繰り返し位置決め精度は3μmです。
付属品(ロケートピン)QLA19DRP、(ダイヤピン)QLA19DDP、(クランプピン)QLA19DCP材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SUS440C質量(kg)56熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント ゼロポイントタイプ 空圧式 単動ナベヤ32日以内出荷
プッシュ側の穴径が広いため、ピンの挿入が容易にできます。(ピンはテーパー形状になっているため、セルフセンタリングができます)
ピン形状の特性上、傾いた状態での抜差しが可能です。
エアーブローによってブッシュ内部に溜まった切粉の除去が可能です。
材質SUS440C熱処理済駆動方式(クランプ)バネ、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント ゼロポイントタイプ 油圧式 単動ナベヤ32日以内出荷
プッシュ側の穴径が広いため、ピンの挿入が容易にできます。(ピンはテーパー形状になっているため、セルフセンタリングができます)
ピン形状の特性上、傾いた状態での抜差しが可能です。
エアーブローによってブッシュ内部に溜まった切粉の除去が可能です。
材質SUS440C熱処理済駆動方式(クランプ)バネ、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応最低作動圧力(MPa)5(アンクランプ時)
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
ページ: 1/ 3
オイルシールSKF(日本エスケイエフ)税込¥538~¥489~
シール座金NBK(鍋屋バイテック会社)税込¥758~¥689~